商品豆知識
1個
¥330
税込¥363
翌日出荷
1個
¥320
税込¥352
当日出荷
1個
¥3,480
税込¥3,828
翌日出荷
全自動・二層式洗濯機用。タオルケット・シーツなどの大きな洗濯物もすっぽり入る大型サイズですので、かさばる衣類の洗濯にも手軽にご使用いただけます。ファスナーカバー付きで、他の洗濯物にファスナーが接触するのを防ぎます。細かな網目で糸くずなどの付着を防ぎ、ネット内の洗濯物をしっかり守ります。洗濯物のからみつきを防ぎます。洗濯物がかたよらず、洗濯ムラを防ぎ、すすぎも簡単です。大物円柱型。
材質生地:ポリエステル ファスナー:ナイロン 取っ手:ポリプロピレン
寸法(mm)420×520
使用の目安タオルケット:約1枚 シーツ:約1~2枚 バスタオル:約3~4枚
1個(1個)
¥240
税込¥264
当日出荷
場所を取らない円柱タイプの傘立てです。
仕様●傘収納数:5~6本●サイズ(mm):Φ182×450(H)●重量(kg):1.6●材質:亜鉛鋼板(アクリル焼付塗装)
アズワン品番65-2315-76
1台
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
中折れがVカットになっているので角度が自在に変更できます。
平面も可能ですが、円柱は不可です。
軽量でクッション性がよく、手軽に貼れます。
用途危険標示や安全保護用に
色黄
材質ポリエチレン
厚さ(mm)10
仕様裏面剥離紙付
エスコ品番EA983FJ-285
寸法(mm)200×1000
粘着剤アクリル系
1個
¥2,620
税込¥2,882
翌日出荷
硬化時間は約20分(24℃)速硬化性です。
水分によって速硬化するウレタン補修テープと水漏れしていても仮止水できるゴムテープの組合せ。
用途配管の水漏れ、円柱物などへの巻付け補強等に
エスコ品番EA934AA-3A
主な用途補修用
1個
¥10,100
税込¥11,110
翌日出荷
水分によって速硬化するウレタン補修テープと水漏れしていても仮止水できるゴムテープの組合せ。
用途配管の水漏れ、円柱物などへの巻付け補強等に
エスコ品番EA934AA-1
硬化時間(分)約20(24℃/速硬化性)
主な用途補修用
1個
¥8,120
税込¥8,932
翌日出荷
商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。一度取り付けますと外すことが難しくなり、外すことにより傷・破損等が生じる可能性がございますので、ご注意の上、ご使用ください。
溶融亜鉛メッキ仕上げ。単管パイプΦ48.6mm用。商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。屋外専用シリーズ。
材質鉄
引張強度(kg)パイプと金具接続時:578(参考値)
適合パイプ径(Φmm)48.6
トルク(N・m)パイプ締付時の目安:12.5(参考値)
使用ビス(mm)止めビス:ステンレスビス(M8-8)
六角レンチ(mm)締付工具:4
商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。一度取り付けますと外すことが難しくなり、外すことにより傷・破損等が生じる可能性がございますので、ご注意の上、ご使用ください。
ご注意:※取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。取り付け場所:カートや台車のハンドルなど ※角柱形のものには取り付けできません。7~11インチのタブレットを固定できるタブレットホルダーです。カートの持ち手など、円柱形のものに取り付けできます。3種類のスペーサーが付属しており、直径21.7~28.6mmの取っ手への設置に対応します。2つの関節を調整して自由な位置に止めることができます。アームは設置個所によって
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:CAR-SPHLD7●サイズ:W195~282×D132~217×H199mm●セット内容:アーム(短)×1、アーム(長)×1、タブレットホルダー×1、クランプ×1、スペーサー3種×各1、L型ストッパー×2、V型ストッパー×3、ノブ×5、保護シート(5枚)×1、六角レンチ(4mm)×1●材質:ホルダー/ABS樹脂、アーム部/アルミ●重量:約340g●耐荷重:約1kg、静止時/2kg、運転時/1kg
アズワン品番65-9281-02
1個
¥16,000
税込¥17,600
翌日出荷
センサ形状円柱型
検出対象磁性金属
タイプシールド
検出距離(mm)2
ヘッド形状ネジ
保護構造IP67(IEC)
エスコ品番EA940LN-1
1個
¥7,690
税込¥8,459
翌日出荷
センサ形状円柱型
検出対象磁性金属
タイプ非シールド
検出距離(mm)14
ヘッド形状ネジ
保護構造IP67(IEC)
エスコ品番EA940LN-13
1個
¥9,820
税込¥10,802
翌日出荷
センサ形状円柱型
検出対象磁性金属
タイプ非シールド
検出距離(mm)4
ヘッド形状ネジ
保護構造IP67(IEC)
エスコ品番EA940LN-11
1個
¥7,690
税込¥8,459
翌日出荷
センサ形状円柱型
検出対象磁性金属
タイプシールド
検出距離(mm)10
ヘッド形状ネジ
保護構造IP67(IEC)
エスコ品番EA940LN-4
1個
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
センサ形状円柱型
検出対象磁性金属
タイプ非シールド
検出距離(mm)20
ヘッド形状ネジ
保護構造IP67(IEC)
エスコ品番EA940LN-14
1個
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
センサ形状円柱型
検出対象磁性金属
タイプシールド
検出距離(mm)7
ヘッド形状ネジ
保護構造IP67(IEC)
エスコ品番EA940LN-3
1個
¥9,820
税込¥10,802
翌日出荷
センサ形状円柱型
検出対象磁性金属
タイプシールド
検出距離(mm)3
ヘッド形状ネジ
保護構造IP67(IEC)
エスコ品番EA940LN-2
1個
¥8,440
税込¥9,284
翌日出荷
。特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。時間と労力の大幅な削減が可能です。
特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。時間と労力の大幅な削減が可能です。
仕様●刃径×刃長×全長:8×19×64mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●円柱型(エンド刃付タイプ)
アズワン品番65-9288-15
1本
¥4,480
税込¥4,928
翌日出荷
特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。
特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。
仕様●刃径×刃長×全長:16×25×70mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●ACCELERATORコーティング●円柱型(エンド刃付きタイプ)
アズワン品番65-9288-70
1本
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。時間と労力の大幅な削減が可能です。
仕様●刃径×刃長×全長:8×19×64mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●円柱型(ボールノーズタイプ)
アズワン品番65-9288-20
1本
¥4,040
税込¥4,444
翌日出荷
特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。
特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。
特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。
仕様●刃径×刃長×全長:8×19×64mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●ACCELERATORコーティング●円柱型(ボールノーズタイプ)
アズワン品番65-9288-72
1本
¥5,050
税込¥5,555
翌日出荷
特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。
特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。
仕様●刃径×刃長×全長:6×18×50mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●ACCELERATORコーティング●円柱型(ボールノーズタイプ)
アズワン品番65-9288-71
1本
¥4,120
税込¥4,532
翌日出荷
。数本のペンを入れて持ち運ぶユーザに使いやすいコンパクトなサイズ感。しっかり安定。ほぼワンタッチスタンド!。開くと背面に内蔵された磁石で吸着し、スマートにスタンドします。閉じても開いても容量はそのまま。半円柱型のポーチをくるっと開くとマグネットでピタッと吸着、しっかり安定するスタンドタイプに早変わり。モバイル周辺機器の収納としても使用できます。スマホのスタンドにも便利。(スマートフォンのサイズによっては立てれない場合があります)
特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。
仕様●刃径×刃長×全長:12×25×70mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●ACCELERATORコーティング●円柱型(エンド刃なしタイプ)
アズワン品番65-9288-64
1本
¥7,750
税込¥8,525
3日以内出荷
特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。時間と労力の大幅な削減が可能です。
仕様●刃径×刃長×全長:12×25×70mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●円柱型(エンド刃付タイプ)
アズワン品番65-9288-17
1本
¥6,860
税込¥7,546
3日以内出荷
センサ形状円柱型
検出対象磁性金属
タイプ非シールド
検出距離(mm)8
ヘッド形状ネジ
保護構造IP67(IEC)
エスコ品番EA940LN-12
1個
¥8,440
税込¥9,284
8日以内出荷
関連キーワード