182件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片手で即座にリリースでき、繰り返し使える再結束タイプ。RoHS指令適合品。ハロゲンフリー。屋内用。片手で簡単リリース。使いやすさを追求した、繰り返し使用できる結束バンド。従来のリピートタイとは異なり、取り外し用のレバーがヘッドの外側についているため、片手で簡単にリリースすることができ、作業性が向上します。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要でより安全に作業ができます。また、レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。細幅タイプは、バンド部が細幅なため、各種固定具と併用することができます、配線の組み付け作業時の仮止め結束などに最適です。ヘッドの外側に付いた、取り外し用のレバーを押すとロックが外れます。結束物が高い位置にあっても、片手で簡単に外せるようになりました。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
3,970 税込4,367
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

繰り返し使用できます。2つの結束バンドを接続します。UL難燃グレード UL94V-2。
1袋(100本)
1,210 税込1,331
翌日出荷

リリースタイプのため、繰り返し使用できます。UL難燃グレード UL94V-2。
1袋(100本)
2,560 税込2,816
翌日出荷

何度も貼って剥がせる優れモノ。剥がした後も糊後の心配なし。ホワイトボードと同じように書くことができます。使用方法シートから剥がして使用してください。平滑な面に貼り付けて使用してください。貼りつけたい箇所を綺麗にしてから使用してください。吸着が悪く、貼りつかなくなってきた場合は、水え軽く洗い、水分が完全に乾いてから使用してください。
材質PP・炭酸カルシウム・二酸化チタン・エステル 内容お知らせ(ホワイトボード) サイズ(mm)270×192
1枚
1,230 税込1,353
翌日出荷

屋内外両用、紫外線の当たる場所でも使用可能。片手で即座にリリースでき、繰り返し使える再結束タイプ。ハロゲンフリー。RoHS指令適合品。片手で簡単リリース。使いやすさを追求した、繰り返し使用できる結束バンド。従来のリピートタイとは異なり、取り外し用のレバーがヘッドの外側についているため、片手で簡単にリリースすることができ、作業性が向上します。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要でより安全に作業ができます。また、レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。細幅タイプは、バンド部が細幅なため、各種固定具と併用することができます、配線の組み付け作業時の仮止め結束などに最適です。ヘッドの外側に付いた、取り外し用のレバーを押すとロックが外れます。結束物が高い位置にあっても、片手で簡単に外せるようになりました。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
4,260 税込4,686
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片手で即座にリリースでき、繰り返し使える再結束タイプ
材質ナイロン66 全長(mm)202 最大径(Φmm)45 仕様ハロゲンフリー 幅(mm)7.4 厚さ(mm)1.3 使用場所屋内用
1個
2,260 税込2,486
翌日出荷

片手で即座にリリースでき、繰り返し使える再結束タイプ
仕様ハロゲンフリー 材質ナイロン66 幅(mm)7.4 厚さ(mm)1.3 全長(mm)301 最大径(Φmm)78 使用場所屋内用
1個
3,310 税込3,641
翌日出荷

材質66ナイロン 厚さ(mm)1.5 タイプPF管呼び径:14・16・22・28・36に対応 長さ(m)0.27 使用温度範囲(℃)-40~85 ケース入数(本)50 最大径(Φmm)50 アズワン品番65-2130-88
1パック(50本)
5,670 税込6,237
翌日出荷

一度結束しても簡単に再結束可能
材質ナイロン66 厚さ(mm)1.3 全長(mm)380 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)102 アズワン品番64-2212-68
1袋(4個)
3,100 税込3,410
翌日出荷

片手で即座にリリースでき、繰り返し使える再結束タイプ
仕様ハロゲンフリー 材質ナイロン66 幅(mm)7.4 厚さ(mm)1.3 全長(mm)301 最大径(Φmm)78 使用場所屋内外両用、紫外線の当たる場所でも使用可能
1個
4,310 税込4,741
翌日出荷

水・光・温度変化に強く、屋外での使用に最適。 しっかり貼れて、きれいに剥がせます。ガラスに貼るPOP等に便利です。
ラベルサイズ(mm)83.8×42.3 面付12面 エスコ品番EA759XD-64 片数120片 入数10シート シートサイズA4 適合プリンタカラーコピー、モノクロコピー、カラーレーザー
1個
2,460 税込2,706
翌日出荷

片手で即座にリリースでき、繰り返し使える再結束タイプ
仕様ハロゲンフリー 材質ナイロン66 幅(mm)7.4 厚さ(mm)1.3 全長(mm)202 最大径(Φmm)45 使用場所屋内外両用、紫外線の当たる場所でも使用可能 特性耐候
1個
2,580 税込2,838
翌日出荷

一度結束しても簡単に再結束可能
材質ナイロン66 厚さ(mm)1.3 全長(mm)530 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)152 アズワン品番64-2212-69
1袋(3個)
2,320 税込2,552
翌日出荷

一度結束しても簡単に再結束可能
材質ナイロン66 厚さ(mm)1.3 全長(mm)310 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)76.2 アズワン品番64-2212-67
1袋(10個)
855 税込941
翌日出荷

一度結束しても簡単に再結束可能
材質ナイロン66 厚さ(mm)1.3 全長(mm)200 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)44.4 アズワン品番64-2212-66
1袋(25個)
635 税込699
翌日出荷

研磨する事で再使用できます。
全長(mm)160 刃部硬度RC59~61 刃厚(mm)1.8 材質(刃)特殊鋼クロムバナジウム(焼入れ)
1本
2,840 税込3,124
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(250個)
5,580 税込6,138
翌日出荷

1本
6,980 税込7,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

研磨する事で再使用できます。
仕様●全長:160mm●刃幅:15mm●刃厚:1.8mm●刃硬度:RC59-61●材質:刃:特殊鋼クロムバナジウム(焼入れ) アズワン品番65-2150-28
1本
2,840 税込3,124
翌日出荷

天板かしめの際、専用の締め機が必要ありません。商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。
材質ティンフリースチール(JIS G3315準拠) 容量(L)27 寸法(Φ×高さH)(mm)300×465 アズワン品番65-2314-11
1缶
5,670 税込6,237
当日出荷

研磨する事で再使用できます。
仕様●全長:160mm●刃幅:3.5mm●刃厚:1.8mm●刃硬度:RC59-61●材質:刃:特殊鋼クロムバナジウム(焼入れ) アズワン品番65-2150-25
1本
2,840 税込3,124
翌日出荷

研磨する事で再使用できます。
用途細工用
1本
5,250 税込5,775
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

再汚染防止の保護効果があります。 スプレー缶タイプです。
pH10.5(無リン) 液性アルカリ性 成分鉱物油、非イオン系界面活性剤、有機溶剤、水 エスコ品番EA922AJ-63
1個
1,920 税込2,112
翌日出荷

型抜き後の余った原反を再加工するエコロジー構想によるフィルタです。
仕様●捕集効率:80%以上(85分以上、フィルタ取付時)●吸気抵抗:160Pa以下●国家検定合格:第TN435号●適応ガス:有機ガス、粉じん●除毒能力:85分以上●重量:47g以下●品質保証期限:未開封で製造年月より2年●バイプロミクロンフィルター内蔵(国家試験区分/S1)●国家検定合格品[区分S1] アズワン品番65-9284-25
1個
560 税込616
翌日出荷

研磨する事で再使用できます。 耐久性があり、鋭く磨かれた刃
仕様●形状:平●全長:245mm●刃幅:14mm●材質:刃:クロムバナジウム鋼、柄:木●刃硬度:RC59-91 アズワン品番65-2151-29
1本
6,330 税込6,963
翌日出荷

研磨する事で再使用できます。 耐久性があり、鋭く磨かれた刃
仕様●形状:平●全長:245mm●刃幅:10mm●材質:刃:クロムバナジウム鋼、柄:木●刃硬度:RC59-91 アズワン品番65-2151-27
1本
6,330 税込6,963
翌日出荷

耐久性があり、鋭く磨かれた刃。研磨する事で再使用できます。
材質刃/クロムバナジウム鋼、柄/木 形状 全長(mm)245
1本
6,330 税込6,963
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性があり、鋭く磨かれた刃 研磨する事で再使用できます。
1本
5,980 税込6,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

廃材を再利用して作られた、環境に配慮したスリップ防止用のシートです。
材質ポリ塩化ビニール(再生樹脂) エスコ品番EA997RA-8 厚さ(mm)約1.5 質量(kg)32 シルバー 寸法(幅Wmm×長さLm)915×20
1個
28,900 税込31,790
翌日出荷

独創的なバックル式で、止めるのに再調整がいりません。
種別ニーパッド エスコ品番EA926BA-10 ホワイト 質量(g)340 構造4層構造 材質(カップ部)プラスチック 関連資料仕様(0.02MB)
1個
6,030 税込6,633
翌日出荷

マットとベースはマジックテープでしっかり固定できます。 不織布を再利用した、水分や油分をしっかり吸い取ります。
用途工場、厨房などに 対応オイル、水 エスコ品番EA929DL-11 材質マット:ポリプロピレン・ポリエステル、パイル:ポリエステル・レーヨン 寸法(mm)700×850×20 質量(g/枚)約540
1個
6,810 税込7,491
翌日出荷

ペットボトルのリングとラベルを切り取り、分別廃棄する際に便利です。 使用済みペットボトルは、いろいろなプラスチック商品に再利用されます。残りリングとラベルを分別することで、より高品質な再生PET樹脂になり、再利用に協力できます。 ゴミ回収ステーションに設置したり、住民に配布するなど多くの自治体で活用されています。
エスコ品番EA570Z-9 材質(金属部)ステンレス刃物鋼、(樹脂)ポリプロピレン樹脂 全長(mm)145 質量(g)20
1個
450 税込495
当日出荷

容器を再利用するときに交換が必要な電池式ガス発生装置です。
仕様60用 危険物の類別非危険物
1個
5,440 税込5,984
翌日出荷

商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。
仕様●容量:13L●サイズ(mm):Φ300×240(H)●材質:ティンフリースチール(JIS G 3315)●入数:5缶●バンドタイプ●天ぶたは取り外し可能●耐熱温度:約60℃ アズワン品番65-9340-55
1セット(5缶)
22,200 税込24,420
翌日出荷

商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。
仕様●容量:27L●サイズ(mm):Φ300×465(H)●材質:ティンフリースチール(JIS G 3315)●入数:5缶●バンドタイプ●天ぶたは取り外し可能●耐熱温度:約60℃ アズワン品番65-9340-57
1セット(5缶)
25,500 税込28,050
翌々日出荷

工場ラインで落とした場合も金属探知機に反応し異物混入を防ぎます。 洗って再利用できます。
ブルー コードあり 材質熱可塑性エラストマー エスコ品番EA800VM-19A 遮音値(dB)27
1個
780 税込858
当日出荷

対象物に直接貼り付けて使用できる静電気除去テープです。静電気が原因で起こるトラブルを防ぐとともに、除電することによってホコリの再付着も防げます。
用途ロールなどに直接貼り付けて用紙やフィルム張り付き防止に。 フィーダーの詰まり防止に。 プラスチック成形品へのチリ・ホコリなど異物の付着防止に。 材質(粘着剤)アクリル系粘着剤 幅(mm)30 厚さ(mm)0.5 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)40以下推奨 基材ポリエステル、ナイロン、導電性ポリマー 表面抵抗率(Ω)1.2×10^3/□ 剥離紙なし 入数1巻
1巻
3,330 税込3,663
当日出荷

ブラシレスモーター、ドロップシャットダウン機構、キックバック防止機構、再始動安全機構、Xブレーキ付 砥石別売です。
仕様●仕様:本体のみ●バッテリー:18V(リチウムイオン4.0Ah)(別売)●充電器:AC100V●充電時間:約25分(80%充電)約35分(フル充電)●砥石サイズ:Φ125mm●回転数:9000rpm●サイズ:358×110(H)mm●重量:2kg●スピンドル径:M16×2.0●付属品:保護カバー、サイドハンドル、樹脂ケース アズワン品番65-2220-91
1台
53,400 税込58,740
翌日出荷

40×10mmまでのサイズのモールの切断用。90°の角度で切断できます。ブレードは再研磨可能。
全長(mm)225 質量(g)390 刃長(mm)65 切断能力(mm)40×10以下 材質(刃)ステンレススチール
1個
7,960 税込8,756
翌日出荷

洗って再利用できます。
コードあり 付属品プラスチックケース エスコ品番EA800VM-18 材質熱可塑性エラストマー カーキ NRR値27 遮音値(dB)27 ケースあり
1個
670 税込737
当日出荷