12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トレーは水洗いOKでいつでもきれいに使えます。 耐熱トップテーブルなので電子レンジなどをおいて、キッチンスペースを有効活用できます。(耐荷重:30kg) 温度調節も5段階食品の量や周囲の温度に応じて、冷却運転の強さを調節できます。
仕様●容量:60L●ドア開閉方向:右開き●トップテーブル耐熱温度:100℃●サイズ:480(W)×500(D)×850(H)mm●重量:26kg●消費電力(50/60Hz):46/49W●コード長:1.8m
1台
38,900 税込42,790
翌日出荷

エスコ冷凍庫
静音設計 運転音26dBでキッチンやダイニングに置いても音が気になりません。※【騒音値の目安】20dB:木の葉の触れ合う音、30dB:ささやき声、深夜の住宅街※JIS C 9607の騒音試験による(周囲温度20℃、安定運転時)お財布にも、環境にもやさしい省エネ達成率103%※目標年度:2021年度。モノトーンカラーがお部屋のアクセントに。定番のホワイトでキッチンに明るさと清潔感をプラス。市販の転倒防止ベルトを取り付けて、壁に固定できます。
材質鋼板、PS、ABS、銅等 質量(kg)32 ホワイト 容量(L)85 定格電圧AC100V(50Hz/60Hz) コード長さ(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×582×845 消費電力(W)(50/60Hz)68/73 耐熱温度(℃)トップテーブル:100 ドア開閉方向:右開き
1台
46,200 税込50,820
翌日出荷

冷凍品の固定・梱包などに
材質クレープ紙 熱可塑性合成ゴム接着剤 使用温度(℃)-40まで 芯径(mm)38(1.5”) アズワン品番64-7956-47
1巻
765 税込842
当日出荷

温度範囲(℃)-40~50℃ エスコ品番EA722CB-10 寸法(mm)41(W)×144(H)mm 全長(mm)144 ケーブル長(m).0.7 測定精度±2℃ 機能グネット付ホルダー 使用場所冷蔵庫 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個
5,430 税込5,973
翌日出荷

一人暮らしや2台目に最適なコンパクトサイズの2ドア冷蔵・冷凍庫です。 庫内灯、温度調節つまみ付き 耐熱天板なので、電子レンジを上に置いてスペースを有効活用できます。
仕様●容量:90L(冷凍庫:28L、冷蔵庫:62L)●ドア開閉:右開き●サイズ:478(W)×509(D)×852(H)mm●重量:28kg●消費電力(50/60Hz):53/58W●トップテーブル耐熱温度:100℃●電源コード長:1.8m●付属品:製氷皿・貯氷ケース・霜取り用ヘラ・冷凍室棚
1台
41,300 税込45,430
当日出荷

420デニールで強靱性があり、防風・防水素材を布地内側に使用。 袖口ジャージ絞り。前はボタンとジッパーのダブル開閉タイプ。 ズボンのサイドもボタンとジッパー開閉タイプ。はきやすさを考慮してジッパーが上部まで上がります。
用途冷凍庫、冷蔵庫作業用 サイズ2XL エスコ品番EA915GM-34 材質ナイロン、ポリエステル 適合温度(℃)約-45
1個
43,000 税込47,300
翌日出荷

420デニールで強靱性があり、防風・防水素材を布地内側に使用。 袖口ジャージ絞り。前はボタンとジッパーのダブル開閉タイプ。 ズボンのサイドもボタンとジッパー開閉タイプ。はきやすさを考慮してジッパーが上部まで上がります。
用途冷凍庫、冷蔵庫作業用 サイズL エスコ品番EA915GM-32 材質ナイロン、ポリエステル 適合温度(℃)約-45
1個
43,000 税込47,300
翌日出荷

420デニールで強靱性があり、防風・防水素材を布地内側に使用。 袖口ジャージ絞り。前はボタンとジッパーのダブル開閉タイプ。 ズボンのサイドもボタンとジッパー開閉タイプ。はきやすさを考慮してジッパーが上部まで上がります。
用途冷凍庫、冷蔵庫作業用 サイズXL エスコ品番EA915GM-33 材質ナイロン、ポリエステル 適合温度(℃)約-45
1個
43,000 税込47,300
翌日出荷

420デニールで強靱性があり、防風・防水素材を布地内側に使用。 袖口ジャージ絞り。前はボタンとジッパーのダブル開閉タイプ。 ズボンのサイドもボタンとジッパー開閉タイプ。はきやすさを考慮してジッパーが上部まで上がります。
用途冷凍庫、冷蔵庫作業用 サイズM エスコ品番EA915GM-31 材質ナイロン、ポリエステル 適合温度(℃)約-45
1個
43,000 税込47,300
翌日出荷

420デニールで強靱性があり、防風・防水素材を布地内側に使用。前はボタンとジッパーのダブル開閉タイプ。 ズボンのサイドもボタンとジッパー開閉タイプ。はきやすさを考慮してジッパーが上部まで上がります。 袖口ジャージ絞り。ペンホルダー付。大型ポケット(ジャケット)。 厚みのある防寒手袋も収まる大型ポケット(ズボン)。(手袋別売) 脱ぎ着に便利なジッパー付。
用途冷凍庫、冷蔵庫作業用 サイズL エスコ品番EA915GM-7 材質ナイロン、ポリエステル ネイビー 適合温度(℃)約-45
1個
44,000 税込48,400
翌日出荷

エスコ冷蔵庫
付属品:製氷皿、ガードレール(2枚)。どこでも使えるようデザインはシンプルに、ボディはコンパクトに、使いやすさにこだわって仕上げました。コンパクトなのにしっかり大容量!すっきり収納できます。丈夫な天板の上には電子レンジなども置くことができ、お部屋のスペースを有効活用できます。冷凍室の性能は、最も優れたフォースター。1人暮らしや2台目として最適な、118L 2ドア冷蔵庫です。3列のドアポケットで小物から2Lペットボトルまでたっぷり収納できます。ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。冷蔵室に7Lのクリアケースが付いているので、野菜や果物をストックできます。天板の耐荷重は30kgfなので、電子レンジやトースターを置くことができます。
性能【冷凍室・冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月 材質鋼板、PS、PP、ガラス 質量(kg)31 ホワイト 容量(L)118(冷蔵庫:90、冷凍庫:28) 定格電圧AC100V(50Hz/60Hz) コード長さ(m)約1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×525×1160 消費電力(W)(50/60Hz)58/66 ドア開閉方向:右開き
1台
50,100 税込55,110
翌日出荷

特殊弁構造により縦引きでも横引きでも空気や虫などをシャットアウトし、スムーズに排水をおこないます。クリアボディで楽に点検することができます。フタを外してのメンテナンスが可能です。
仕様●適用パイプ径:20A・25A・30A●全長:100mm●アダプター内径:Φ26mm・Φ32mm●材質:PET樹脂●耐熱温度:100℃●用途:エアコン(室内機)のドレン、空気調和機のドレン、冷蔵庫/冷凍庫の排水、電気温水器の排水などに●高気密による高い防臭・防虫効果●V型形状による施工性向上●縦引・横引兼用●耐薬品性、耐候性、耐熱性に優れた樹脂製●屋外設置可能 アズワン品番65-9255-23 危険物の類別非危険物
1個
9,200 税込10,120
翌日出荷