エスコ品番EA940DY-31
形状角形
厚さ(mm)25
種類ACファン
入力電圧(V)AC100
最大風量(m3/min)1.92(50Hz)/2.22(60Hz)
音圧レベル(dB)38(50Hz)/41(60Hz)
取付角寸法(mm)120×120
最大静圧(Pa)49(50Hz)/53.9(60Hz)
定格回転速度(min-1[r.p.m])2500(50Hz)/2900(60Hz)
1個
¥4,940
税込¥5,434
翌日出荷
エスコ品番EA940DY-21
形状角形
厚さ(mm)25
種類ACファン
入力電圧(V)AC100
最大風量(m3/min)0.95(50Hz)/1.1(60Hz)
音圧レベル(dB)35(50Hz)/38(60Hz)
取付角寸法(mm)92×92
最大静圧(Pa)39.2(50Hz)/49(60Hz)
定格回転速度(min-1[r.p.m])2700(50Hz)/3100(60Hz)
1個
¥4,910
税込¥5,401
翌日出荷
エスコ品番EA940DY-11
形状角形
厚さ(mm)25
種類ACファン
入力電圧(V)AC100
最大風量(m3/min)0.63(50Hz)/0.76(60Hz)
音圧レベル(dB)30(50Hz)/33(60Hz)
取付角寸法(mm)80×80
最大静圧(Pa)27.5(50Hz)/38.3(60Hz)
定格回転速度(min-1[r.p.m])2650(50Hz)/3100(60Hz)
1個
¥5,680
税込¥6,248
8日以内出荷
エスコ品番EA940DY-2
形状角形
厚さ(mm)38
種類ACファン
入力電圧(V)AC100
最大風量(m3/min)0.33(50Hz)/0.4(60Hz)
音圧レベル(dB)28(50Hz)/30(60Hz)
取付角寸法(mm)60×60
最大静圧(Pa)16.3(50Hz)/23.3(60Hz)
定格回転速度(min-1[r.p.m])2600(50Hz)/3150(60Hz)
1個
¥4,860
税込¥5,346
翌日出荷
エスコ品番EA940DY-1
形状角形
厚さ(mm)28
種類ACファン
入力電圧(V)AC100
最大風量(m3/min)0.27(50Hz)/0.33(60Hz)
音圧レベル(dB)24(50Hz)/26(60Hz)
取付角寸法(mm)60×60
最大静圧(Pa)11.8(50Hz)/18.6(60Hz)
定格回転速度(min-1[r.p.m])2250(50Hz)/2700(60Hz)
1個
¥4,820
税込¥5,302
翌日出荷
エスコ品番EA940DY-13
形状角形
厚さ(mm)38
種類ACファン
入力電圧(V)AC100
最大風量(m3/min)0.9(50Hz)/1.05(60Hz)
音圧レベル(dB)35(50Hz)/39(60Hz)
取付角寸法(mm)80×80
最大静圧(Pa)31.4(50Hz)/44.1(60Hz)
定格回転速度(min-1[r.p.m])2700(50Hz)/3150(60Hz)
1個
¥6,320
税込¥6,952
翌日出荷
エスコ品番EA940DY-33
形状角形
厚さ(mm)38
種類ACファン
入力電圧(V)AC100
最大風量(m3/min)2.35(50Hz)/2.7(60Hz)
音圧レベル(dB)40(50Hz)/43(60Hz)
取付角寸法(mm)120×120
最大静圧(Pa)55.9(50Hz)/65.7(60Hz)
定格回転速度(min-1[r.p.m])2700(50Hz)/3100(60Hz)
1個
¥4,890
税込¥5,379
翌日出荷
車内で3電源が使える(AC、USB、アクセサリーソケット)。冷却ファン内蔵。消費電力が100Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5V/DC12Vに変換する機器です。3種類の電源を同時に使用できます。(同時使用合計出力100W以内)保護回路作動時には赤ランプでお知らせ。5種類の安全保護回路を搭載。
材質ABS樹脂
質量(g)170(電源コード、アクセサリープラグ含む)
出力アクセサリーソケット:10A以下
最大出力(W)130
端子形状USB:Aタイプ
出力電圧AC100V/DC5V/DV12V
入力電圧(V)DC12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×102×37
定格出力(W)100
入力方式シガープラグ、電源:アクセサリープラグ接続
コード長さ(mm)約700
出力周波数(Hz)55(50/60表示機器使用可能)
保護回路低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路
波形調整矩形波
端子【USB】出力電圧:DC5V、出力電流:2100mA
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
仕様直列運転:可 (2台まで接続可能。外付けダイオード要)並列運転:不可 (ただしバックアップ運転可能、外付けダイオード要)リモートセンシングリモートコントロール:無期待寿命:10年以上 (定格入力、50%負荷率、周囲温度+40℃以下、標準取りつけ状態にて)周囲温度変動:0.05%/℃以下
質量(g)約300
使用温度範囲(℃)-20~70(0~90%)
高さH(mm)102.5
出力電圧(V)DC24
入力電圧(V)AC100~240
出力電流(A)2.2
冷却方式冷却ファン 無
出力容量50W
保存温度範囲(℃)-25~75(0~90%)
入力電圧変動許容範囲(V)AC85~264 (単相)、DC80~370
突入電流(A)14 typ. (25℃コールドスタートにて) (C100V入力時)、28 typ. (25℃コールドスタートにて) (C200V入力時)
標高(m)3000
端子台ねじ端子
入力電流(A)1.1 typ. (C100V入力時)、0.62 typ. (C200V入力時)
リップルノイズ(mVp-p)60mV(p-p)以下 AC100~240V入力時
起動時間(ms)1000以下 (AC100V入力時)、1000以下 (AC200V入力時)
リーク電流(mA)0.5以下(AC100V入力時)、1以下(AC200V入力時)
出力保持時間10ms typ. (C100V入力時)、55ms typ. (C200V入力時)
出力表示灯有(色:緑)
アズワン品番64-7953-62
過熱保護装置無
絶縁抵抗(出力端子一括)と(入力端子一括・PE)間: 100MΩ以上 DC500V
入出力接続方式端子台
耐電圧(kV)(入力端子一括)と(出力端子一括)間: AC3 1min カットオフ電流20mA(入力端子一括)と(PE)間: AC2 1min カットオフ電流20mA(出力端子一括)と(PE)間: AC1 1min カットオフ電流20mA
1個
¥6,910
税込¥7,601
翌日出荷
仕様直列運転:有、電断復帰並列運転:不可 (ただしバックアップ運転可能、外付けダイオード要)リモートセンシングリモートコントロール:無期待寿命:10年以上 (定格入力、50%負荷率、周囲温度+40℃以下、標準取りつけ状態にて)周囲温度変動:0.05%/℃以下
質量(g)約400
出力電圧(V)DC12
入力電圧(V)100~240(DC80~370共用)
出力電流(A)8.5
冷却方式冷却ファン 無
出力容量100W
使用周囲温度(℃)-20~70(0~90%)
保存温度範囲(℃)-25~75(0~90%)
入力電圧変動許容範囲(V)AC85~264 (単相)、DC80~370
突入電流(A)14 typ. (25℃コールドスタートにて) (C100V入力時)、28 typ. (25℃コールドスタートにて) (C200V入力時)
標高(m)3000
端子台ねじ端子
入力電流(A)2.1 typ. (C100V入力時)、1.2 typ. (C200V入力時)
リップルノイズ(mVp-p)90mV(p-p)以下 AC100~240V入力時
起動時間(ms)1000以下 (AC100V入力時)、1000以下 (AC200V入力時)
リーク電流(mA)0.5以下(AC100V入力時)、1以下(AC200V入力時)
出力保持時間11ms typ. (C100V入力時)、55ms typ. (C200V入力時)
出力表示灯有(色:緑)
アズワン品番64-7953-67
過熱保護装置無
絶縁抵抗(出力端子一括)と(入力端子一括・PE)間: 100MΩ以上 DC500V
入出力接続方式端子台
耐電圧(kV)(入力端子一括)と(出力端子一括)間: AC3 1min カットオフ電流20mA(入力端子一括)と(PE)間: AC2 1min カットオフ電流20mA(出力端子一括)と(PE)間: AC1 1min カットオフ電流20mA
1個
¥8,880
税込¥9,768
翌日出荷
仕様直列運転:可(2台まで接続可能。外付けダイオード要)並列運転:不可(ただしバックアップ運転可能、外付けダイオード要)リモートセンシングリモートコントロール:無期待寿命:10年以上(定格入力、50%負荷率、周囲温度+40℃以下、標準取りつけ状態にて)周囲温度変動:0.05%/℃以下
質量(g)約250
高さH(mm)85.5
出力電圧(V)DC24
入力電圧(V)AC100~240
出力電流(A)0.65
冷却方式冷却ファン 無
出力容量15W
使用周囲温度(℃)-20~70(0~90%)
保存温度範囲(℃)-25~75(0~90%)
入力電圧変動許容範囲(V)AC85~264(単相)、DC80~370
突入電流(A)14 typ.(25℃コールドスタートにて)(C100V入力時)、28 typ.(25℃コールドスタートにて)(C200V入力時)
標高(m)3000
端子台ねじ端子
入力電流(A)0.32typ.(C100V入力時)、0.2 typ.(C200V入力時)
リップルノイズ(mVp-p)60mV(P-P)以下 AC100~240V入力時
起動時間(ms)1000以下(AC100V入力時)、1000以下(AC200V入力時)
リーク電流(mA)0.5以下(AC100V入力時)、1以下(AC200V入力時)
出力保持時間15ms typ.(C100V入力時)、70ms typ.(C200V入力時)
出力表示灯有(色:緑)
アズワン品番64-7953-60
過熱保護装置無
絶縁抵抗(出力端子一括)と(入力端子一括・PE)間:100MΩ以上DC500V
入出力接続方式端子台
耐電圧(kV)(入力端子一括)と(出力端子一括)間:AC3 1minカットオフ電流20mA(入力端子一括)と(PE)間:AC2kv 1minカットオフ電流20mA(出力端子一括)と(PE)間:AC1kv 1minカットオフ電流20mA
1個
¥4,230
税込¥4,653
翌日出荷
仕様直列運転:可 (2台まで接続可能。外付けダイオード要)並列運転:不可 (ただしバックアップ運転可能、外付けダイオード要)リモートセンシングリモートコントロール:無期待寿命:10年以上 (定格入力、50%負荷率、周囲温度+40℃以下、標準取りつけ状態にて)周囲温度変動:0.05%/℃以下
質量(g)約250
出力電圧(V)DC12
入力電圧(V)100~240(DC80~370共用)
出力電流(A)3
冷却方式冷却ファン 無
出力容量30W
使用周囲温度(℃)-20~70(0~90%)
保存温度範囲(℃)-25~75(0~90%)
入力電圧変動許容範囲(V)AC85~264 (単相)、DC80~370
突入電流(A)14 typ. (25℃コールドスタートにて) (C100V入力時)、28 typ. (25℃コールドスタートにて) (C200V入力時)
標高(m)3000
端子台ねじ端子
入力電流(A)0.72 typ. (C100V入力時)、0.43 typ. (C200V入力時)
リップルノイズ(mVp-p)60mV(p-p)以下 AC100~240V入力時
起動時間(ms)1000以下 (AC100V入力時)、1000以下 (AC200V入力時)
リーク電流(mA)0.5以下(AC100V入力時)、1以下(AC200V入力時)
出力保持時間10ms typ. (C100V入力時)、50ms typ. (C200V入力時)
出力表示灯有(色:緑)
アズワン品番64-7953-68
過熱保護装置無
絶縁抵抗(出力端子一括)と(入力端子一括・PE)間: 100MΩ以上 DC500V
入出力接続方式端子台
耐電圧(kV)(入力端子一括)と(出力端子一括)間: AC3 1min カットオフ電流20mA(入力端子一括)と(PE)間: AC2 1min カットオフ電流20mA(出力端子一括)と(PE)間: AC1 1min カットオフ電流20mA
1個
¥5,290
税込¥5,819
翌日出荷
仕様直列運転:可(2台まで接続可能。外付けダイオード要)並列運転:不可(ただしバックアップ運転可能、外付けダイオード要)リモートセンシングリモートコントロール:無期待寿命:10年以上(定格入力、50%負荷率、周囲温度+40℃以下、標準取りつけ状態にて)周囲温度変動:0.05%/℃以下
質量(g)約250
高さH(mm)85.5
出力電圧(V)DC24
入力電圧(V)AC100~240
出力電流(A)1.5
冷却方式冷却ファン 無
出力容量30W
使用周囲温度(℃)-20~70(0~90%)
保存温度範囲(℃)-25~75(0~90%)
入力電圧変動許容範囲(V)AC85~264(単相)、DC80~370
突入電流(A)14 typ.(25℃コールドスタートにて)(C100V入力時)、28 typ.(25℃コールドスタートにて)(C200V入力時)
標高(m)3000
端子台ねじ端子
入力電流(A)0.72 typ.(C100V入力時)、0.43 typ.(C200V入力時)
リップルノイズ(mVp-p)60mV(P-P)以下 AV100~240V入力時
起動時間(ms)1000以下(AC100V入力時)、1000以下(AC200V入力時)
リーク電流(mA)0.5以下(AC100V入力時)、1以下(AC200V入力時)
出力保持時間10ms typ.(C100V入力時)、55ms typ.(C200V入力時)
出力表示灯有(色:緑)
アズワン品番64-7953-61
過熱保護装置無
絶縁抵抗(出力端子一括)と(入力端子一括・PE)間: 100MΩ以上 DC500V
入出力接続方式端子台
耐電圧(kV)(入力端子一括)と(出力端子一括)間: AC3 1min カットオフ電流20mA(入力端子一括)と(PE)間: AC2 1min カットオフ電流20mA(出力端子一括)と(PE)間: AC1 1min カットオフ電流20mA
1個
特価
¥4,488
税込¥4,937
当日出荷
正面取付けタイプ
カバー付きタイプ
仕様●リモートセンシングリモートコントロール:無●正面取付けタイプ●カバー付きタイプ
質量(g)約300
周波数(Hz)50/60(47~450)
使用温度(℃)-20~70(0~90%)
出力電圧(V)DC24
入力電圧(V)AC100~240、DC80~370
出力電流(A)2.2
運転方式直列:可(2台まで接続可能。外付けダイオード要)、並列:不可(ただしバックアップ運転可能、外付けダイオード要)
交流電圧許容変動(V)85~264(単相)
直流電圧許容変動(V)80~370
冷却方式冷却ファン 無
絶縁抵抗(MΩ)(出力端子一括)と(入力端子一括・PE)間:100以上 DC500V
突入電流(A)14typ.(25℃コールドスタートにて) (AC100V入力時)、28typ.(25℃コールドスタートにて) (AC200V入力時)
標高(m)3000
端子台タイプ:ねじ端子
入力変動0.5%以下
負荷変動1%以下
入力電流(A)1.1typ.(AC100V入力時)、0.62typ.(AC200V入力時)
過電流保護有、自動復帰
リップルノイズ(mVp-p)60以下 AC100~240V入力時
起動時間(ms)1000以下
過電圧保護有、電断復帰
リーク電流(mA)0.5以下(AC100V入力時)、1以下(AC200V入力時)
出力表示灯有(色:緑)
効率86%typ.(AC100V入力時)、89%typ.(AC200V入力時)、89%typ.(AC230V入力時)
保管温度(℃)-25~75(0~90%)
アズワン品番65-2254-02
入出力接続方式端子台
耐電圧(V)(入力端子一括)と(出力端子一括)間:AC3000/1minカットオフ電流20mA、(入力端子一括)と(PE)間:AC2000/1min カットオフ電流20mA、(出力端子一括)と(PE)間:AC1000/1min カットオフ電流20mA
定格出力容量(W)50
耐振動(Hz)10~55 最大4.5G 片振幅0.375mm 3方向各 2h
温度変動(%/℃)0.05以下
出力保持時間(ms)10typ.(AC100V入力時)、55typ.(AC200V入力時)
1個
¥6,480
税込¥7,128
翌日出荷
仕様直列運転:可 (2台まで接続可能。外付けダイオード要)並列運転:不可 (ただしバックアップ運転可能、外付けダイオード要)リモートセンシングリモートコントロール:無期待寿命:10年以上 (定格入力、50%負荷率、周囲温度+40℃以下、標準取りつけ状態にて)周囲温度変動:0.05%/℃以下
質量(g)約400
出力電圧(V)DC12
入力電圧(V)100~240(DC80~370共用)
出力電流(A)8.5
冷却方式冷却ファン 無
出力容量100W
使用周囲温度(℃)-20~70(0~90%)
保存温度範囲(℃)-25~75(0~90%)
入力電圧変動許容範囲(V)AC85~264 (単相)、DC80~370
突入電流(A)14 typ. (25℃コールドスタートにて) (C100V入力時)、28 typ. (25℃コールドスタートにて) (C200V入力時)
標高(m)3000
端子台ねじ端子
入力電流(A)2.1 typ. (C100V入力時)、1.2 typ. (C200V入力時)
リップルノイズ(mVp-p)90mV(p-p)以下 AC100~240V入力時
起動時間(ms)1000以下 (AC100V入力時)、1000以下 (AC200V入力時)
リーク電流(mA)0.5以下(AC100V入力時)、1以下(AC200V入力時)
出力保持時間11ms typ. (C100V入力時)、55ms typ. (C200V入力時)
出力表示灯有(色:緑)
アズワン品番64-7953-69
過熱保護装置無
絶縁抵抗(出力端子一括)と(入力端子一括・PE)間: 100MΩ以上 DC500V
入出力接続方式端子台
耐電圧(kV)(入力端子一括)と(出力端子一括)間: AC3 1min カットオフ電流20mA(入力端子一括)と(PE)間: AC2 1min カットオフ電流20mA(出力端子一括)と(PE)間: AC1 1min カットオフ電流20mA
1個
¥9,290
税込¥10,219
翌日出荷
仕様直列運転:可 (2台まで接続可能。外付けダイオード要)並列運転:不可 (ただしバックアップ運転可能、外付けダイオード要)リモートセンシングリモートコントロール:無期待寿命:10年以上 (定格入力、50%負荷率、周囲温度+40℃以下、標準取りつけ状態にて)周囲温度変動:0.05%/℃以下
質量(g)約250
出力電圧(V)DC5
入力電圧(V)100~240(DC80~370共用)
出力電流(A)6
冷却方式冷却ファン 無
出力容量30W
使用周囲温度(℃)-20~70(0~90%)
保存温度範囲(℃)-25~75(0~90%)
入力電圧変動許容範囲(V)AC85~264 (単相)、DC80~370
突入電流(A)14 typ. (25℃コールドスタートにて) (C100V入力時)、28 typ. (25℃コールドスタートにて) (C200V入力時)
標高(m)3000
端子台ねじ端子
入力電流(A)0.72 typ. (C100V入力時)、0.43 typ. (C200V入力時)
リップルノイズ(mVp-p)50mV(p-p)以下 AC100~240V入力時
起動時間(ms)1000以下 (AC100V入力時)、1000以下 (AC200V入力時)
リーク電流(mA)0.5以下(AC100V入力時)、1以下(AC200V入力時)
出力保持時間11ms typ. (C100V入力時)、60ms typ. (C200V入力時)
出力表示灯有(色:緑)
アズワン品番64-7953-66
過熱保護装置無
絶縁抵抗(出力端子一括)と(入力端子一括・PE)間: 100MΩ以上 DC500V
入出力接続方式端子台
耐電圧(kV)(入力端子一括)と(出力端子一括)間: AC3 1min カットオフ電流20mA(入力端子一括)と(PE)間: AC2 1min カットオフ電流20mA(出力端子一括)と(PE)間: AC1 1min カットオフ電流20mA
1個
¥5,290
税込¥5,819
翌日出荷
仕様直列運転:可 (2台まで接続可能。外付けダイオード要)並列運転:不可 (ただしバックアップ運転可能、外付けダイオード要)リモートセンシングリモートコントロール:無期待寿命:10年以上 (定格入力、50%負荷率、周囲温度+40℃以下、標準取りつけ状態にて)周囲温度変動:0.05%/℃以下
質量(g)約250
出力電圧(V)DC24
入力電圧(V)100~240(DC80~370共用)
出力電流(A)0.65
冷却方式冷却ファン 無
出力容量15W
使用周囲温度(℃)-20~70(0~90%)
保存温度範囲(℃)-25~75(0~90%)
入力電圧変動許容範囲(V)AC85~264 (単相)、DC80~370
突入電流(A)14 typ. (25℃コールドスタートにて) (C100V入力時)、28 typ. (25℃コールドスタートにて) (C200V入力時)
標高(m)3000
端子台ねじ端子
入力電流(A)0.32 typ. (C100V入力時)、0.2 typ. (C200V入力時)
リップルノイズ(mVp-p)60mV(p-p)以下 AC100~240V入力時
起動時間(ms)1000以下 (AC100V入力時)、1000以下 (AC200V入力時)
リーク電流(mA)0.5以下(AC100V入力時)、1以下(AC200V入力時)
出力保持時間15ms typ. (C100V入力時)、70ms typ. (C200V入力時)
出力表示灯有(色:緑)
アズワン品番64-7953-70
過熱保護装置無
絶縁抵抗(出力端子一括)と(入力端子一括・PE)間: 100MΩ以上 DC500V
入出力接続方式端子台
耐電圧(kV)(入力端子一括)と(出力端子一括)間: AC3 1min カットオフ電流20mA(入力端子一括)と(PE)間: AC2 1min カットオフ電流20mA(出力端子一括)と(PE)間: AC1 1min カットオフ電流20mA
1個
¥3,900
税込¥4,290
翌日出荷
仕様直列運転:可 (2台まで接続可能。外付けダイオード要)並列運転:不可 (ただしバックアップ運転可能、外付けダイオード要)リモートセンシングリモートコントロール:無期待寿命:10年以上 (定格入力、50%負荷率、周囲温度+40℃以下、標準取りつけ状態にて)周囲温度変動:0.05%/℃以下
質量(g)約250
出力電圧(V)DC24
入力電圧(V)100~240(DC80~370共用)
出力電流(A)1.5
冷却方式冷却ファン 無
出力容量30W
使用周囲温度(℃)-20~70(0~90%)
保存温度範囲(℃)-25~75(0~90%)
入力電圧変動許容範囲(V)AC85~264 (単相)、DC80~370
突入電流(A)14 typ. (25℃コールドスタートにて) (C100V入力時)、28 typ. (25℃コールドスタートにて) (C200V入力時)
標高(m)3000
端子台ねじ端子
入力電流(A)0.72 typ. (C100V入力時)、0.43 typ. (C200V入力時)
リップルノイズ(mVp-p)60mV(p-p)以下 AC100~240V入力時
起動時間(ms)1000以下 (AC100V入力時)、1000以下 (AC200V入力時)
リーク電流(mA)0.5以下(AC100V入力時)、1以下(AC200V入力時)
出力保持時間10ms typ. (C100V入力時)、55ms typ. (C200V入力時)
出力表示灯有(色:緑)
アズワン品番64-7953-71
過熱保護装置無
絶縁抵抗(出力端子一括)と(入力端子一括・PE)間: 100MΩ以上 DC500V
入出力接続方式端子台
耐電圧(kV)(入力端子一括)と(出力端子一括)間: AC3 1min カットオフ電流20mA(入力端子一括)と(PE)間: AC2 1min カットオフ電流20mA(出力端子一括)と(PE)間: AC1 1min カットオフ電流20mA
1個
¥4,980
税込¥5,478
翌日出荷
関連キーワード