20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ムシ付、HFC使用可能 適合1/4”フレアー エスコ品番EA402GB-2 長さ(mm)(銅管)50 サイズ(銅管)1/4”(6.35mm)
1個
1,230 税込1,353
当日出荷

自由に曲げ加工や切断が可能で、工具を使わずに簡単に手で裂くことができます。19.05mmをフレア加工する場合は、使用されるフレアツールが加工可能であるか確認してからご使用ください。
全長(m)20 肉厚(mm)0.8 外径(Φmm)液管/6.35、ガス管/9.52 アズワン品番65-2123-18 対応冷媒種別3
1巻
32,800 税込36,080
翌日出荷





新冷媒対応。オーソドックスで使い易い根強い人気商品です。空調冷媒用銅管対応。ラチェット式。
適合銅管径3/16”・1/4”・5/16”・3/8”・1/2”・5/8”・3/4”
1個
26,800 税込29,480
翌日出荷

800シリーズ、900シリーズ(EA200BK-11、-12)のフレアツールのゲージバーとなります。新冷媒対応。銅管はツライチでセットして下さい。
仕様●適合サイズ:1/4"、5/16"、3/8"、1/2"、5/8"、3/4"(6穴)●全長:180mm●適合品番:EA200BK-11、-12●材質:アルミ合金●位置決めの際に分かり易い白ライン付 アズワン品番65-9248-17
1個
10,100 税込11,110
翌日出荷

セット内容: フレアーツール 3/16”・1/4”・5/16”・3/8”・1/2”・5/8”・3/4”、 チューブカッター 1/8”~1・1/8”(3~28.5mm)、 リーマー 3~22mm。チューブカッターにスペア替刃1枚付き。ボディはアルミダイカスト製でとても軽く、長時間使用しても疲れません。新冷媒対応。なまし銅管3/4”(肉厚1.2mm)対応。
用途用途 銅、アルミ、真鍮、鋼、チタンなど様々な管に ケース寸法(mm)240×150×95 材質(ケース)スチール製
1セット(1セット)
23,000 税込25,300
翌日出荷

付属品:バッテリー、充電器、電源コード、チューブカッタ、六角棒スパナ、クランプ、ケース。新冷媒対応。小型軽量化。銅管作業の必需品。コンパクトになって、さらに便利に変身!リチウムイオン電池採用で継ぎ足し充電が可能に!ワンアクション機構ストッパによりパイプのクランプ位置が一定するため、フレア加工にバラつきが出ません。また、クランプはワンアクションで開閉でき、スピーディな作業は可能偏芯コーン偏芯コーンが回転しながら前進し、パイプを徐々に押し広げます。所定の加圧力になるとクラッチが働き、偏芯コーンは回転のみの動作となり、フレア面をきれいに仕上げます。EA200RX-100を使用することで、ステンレスフレキシブル管のツバ出し加工が可能です。シーソースイッチに変更した事により、正・逆回転の切り替えが容易になりました。
仕様フレア加工可能回数:1/2”の銅管を満充電で約250口(使用状況により変化します) 質量(kg)1.135 (電池セット時:1.32) サイズ108×72×225(H) (電池セット時:108×72×261(H)) スイッチ正逆回転切り替えシーソースイッチ 回転数(min-1[r.p.m])コーン:0~290 加工方式:偏心コーン(定圧押付回転方式) バッテリー10.8V(リチウムイオン2.0Ah) 動力直流整流子モーター 充電器電圧(V)AC100 充電時間(分)約70 加工時間(秒)約5(1/4”)~7(3/4”)
1台
88,000 税込96,800
翌日出荷

爪痕が縦線で残りますので、矯正の為、少しパイプを回し最後の仕上げをするときれいに仕上ります。なまし銅管用。EA208、208BS、208H、208HA、旧208E専用。
材質クロムモリブデン鋼
1個
19,400 税込21,340
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭用冷蔵庫、ショーケース等密閉式のサービスポートがないシステムからの冷媒回収作業用としてご使用ください。
仕様●適合銅管:1/4"・3/8"・1/2"●ポート:1/4"フレア(UNF7/16-20)●全長:190mm アズワン品番65-9253-61
1個
10,300 税込11,330
8日以内出荷

仕様銅管サイズ:1/2" 材質 使用圧力(MPa)3.0 使用温度(℃)最高800程度まで(ロウ付けするため) 対応冷媒種別CFC、HCFC、HFC
1個
1,430 税込1,573
翌日出荷

仕様銅管サイズ:1/4" 材質 使用圧力(MPa)3.0 使用温度(℃)最高800程度まで(ロウ付けするため) 対応冷媒種別CFC、HCFC、HFC
1個
1,430 税込1,573
翌日出荷

仕様銅管サイズ:1" 材質 使用圧力(MPa)3.0 使用温度(℃)最高800程度まで(ロウ付けするため) 対応冷媒種別CFC、HCFC、HFC
1個
4,730 税込5,203
翌日出荷

仕様銅管サイズ:1.1/8" 材質 使用圧力(MPa)3.0 使用温度(℃)最高800程度まで(ロウ付けするため) 対応冷媒種別CFC、HCFC、HFC
1個
5,720 税込6,292
翌日出荷

仕様銅管サイズ:3/4" 材質 使用圧力(MPa)3.0 使用温度(℃)最高800程度まで(ロウ付けするため) 対応冷媒種別CFC、HCFC、HFC
1個
1,430 税込1,573
翌日出荷

仕様銅管サイズ:5/8" 材質 使用圧力(MPa)3.0 使用温度(℃)最高800程度まで(ロウ付けするため) 対応冷媒種別CFC、HCFC、HFC
1個
1,430 税込1,573
翌日出荷

仕様銅管サイズ:3/8" 材質 使用圧力(MPa)3.0 使用温度(℃)最高800程度まで(ロウ付けするため) 対応冷媒種別CFC、HCFC、HFC
1個
1,430 税込1,573
翌日出荷

仕様銅管サイズ:7/8" 材質 使用圧力(MPa)3.0 使用温度(℃)最高800程度まで(ロウ付けするため) 対応冷媒種別CFC、HCFC、HFC
1個
4,400 税込4,840
翌日出荷