45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日光を遮断しながら風を通すことで、室内や外壁の温度上昇を防ぎます。高級すだれ。黒竹割竹、厳選した葦を使用。竹、葦製。
1枚
2,160 税込2,376
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

室外機の風向きを変え、ショートサーキットの防止に役立ちます。
仕様●材質:PVC、PP、ASA、アルミ、ステンレス、鉄、フェライト、ポリエステル●サイズ:622(W)×100~111(D)×774(H)mm●重量:1500g●付属品:脱落防止紐 アズワン品番65-2318-58
1個
12,200 税込13,420
欠品中

遮熱効果だけでなく耐侯性、採光性も併せ持った商品です。 屋外での塩ビパイプの曲がり、日焼けの防止や、ビニールハウスの遮熱用の天幕材などに最適です。
エスコ品番EA911AD-53 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.19 寸法(m)3.6×5.4
1個
8,330 税込9,163
当日出荷

遮熱効果だけでなく耐侯性、採光性も併せ持った商品です。 屋外での塩ビパイプの曲がり、日焼けの防止や、ビニールハウスの遮熱用の天幕材などに最適です。
エスコ品番EA911AD-52 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.19 寸法(m)2.7×3.6
1個
5,020 税込5,522
当日出荷

エアコンの吹出し口幅50cmまで対応。防露シート貼付済。 エアコンの直風による不快感を緩和し、空気の循環を高めて温度ムラを解消します。 付属の両面テープで取付可能。
用途天井埋込・吊下型エアコン用 エスコ品番EA997MZ-1 材質HIPS・ABS樹脂など 羽根寸法(cm)43×8
1個
2,610 税込2,871
当日出荷

遮熱効果だけでなく耐侯性、採光性も併せ持った商品です。 屋外での塩ビパイプの曲がり、日焼けの防止や、ビニールハウスの遮熱用の天幕材などに最適です。
エスコ品番EA911AD-51 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.19 寸法(m)1.8×1.8
1個
2,460 税込2,706
当日出荷

エアコンの吹出し口幅70~90cmまで対応。 エアコンの直風による不快感を緩和し、効率のよい空調を実現します。
用途壁掛け型ルームエアコン用 エスコ品番EA997MZ-6 材質HIPS・ABS樹脂など 羽根寸法(cm)70~90×8
1個
2,860 税込3,146
翌日出荷

材質本体:高衝撃ABS樹脂、部品:PC樹脂 寸法(mm)245×245
1個
2,740 税込3,014
当日出荷

材質表面:アルミパウダーコーティング、裏面:アクリル樹脂 寸法(mm)850×320 アズワン品番64-2301-48
1枚
1,300 税込1,430
翌日出荷

材質本体:高衝撃ABS樹脂、部品:PC樹脂 寸法(mm)345×345
1個
3,560 税込3,916
当日出荷

軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。 積み重ねができ、かさばらず保管スペースが少なくてすみます。 中央部にドレンホース差し込みスペースを設けてあり、ドレンホースの先端部(排水部)を見せないように施工できます。 位置決め用フックおよびセンター線を設けており仮置きや据付作業が簡単に行えます。 底面部に滑り止め加工を施してあり、室外機の振動による機器のズレや移動を防ぎます。(ただし、極端な振動を生じる場合は防振ゴムなどで振動を防止してください。)
仕様●サイズ:405(W)×116(D)×75.5(H)mm●材質:PP●色:アイボリー●使用温度範囲(℃):-10℃~50℃(製品表面温度) アズワン品番65-2318-21
1個
290 税込319
翌日出荷

エアコンの吹出し口幅50cmまで対応。防露シート貼付済。 可動2枚フラップで風向きを調整し、エアコンの直風を緩和し空気の循環を高めます。
用途天井埋込・吊下型エアコン用 エスコ品番EA997MZ-2 材質HIPS・ABS樹脂など 羽根寸法(cm)52×8~12
1個
3,000 税込3,300
当日出荷

水道蛇口の使用に困らない分岐蛇口付き。 省エネミストタイプ(ミスト1個当たり1分間約43.8ml)。 どこでも使える10mロングホース採用。 きめ細やかなミストを噴出する真鍮タイプの噴霧パーツを採用。 お持ちの工場扇や扇風機に取り付けて使用することができます。 クリップで装着するので着脱が簡単です。
セット内容自在クリップ、ミストリングΦ300mm、蛇口セット、ホース10m、分岐蛇口、予備パーツ(ミスト部1個、自在クリップ1個) 材質ミスト:PE真鍮、ホースジョイント、ホース:PE、蛇口セット:PP+鉄+ゴム、自在クリップ:PP+アクリル+鉄、分岐蛇口:PP+ゴム 質量(g)450 アズワン品番64-7942-09
1個
6,270 税込6,897
当日出荷

1個
5,230 税込5,753
翌日出荷

1個
4,490 税込4,939
翌日出荷

1個
3,740 税込4,114
翌日出荷

EA997KW-1B、-11B用Oリング 樹脂製フィルターハウジング用オプション部品です。
仕様●外径:Φ96mm●重量(g):5●材質:EPDM アズワン品番65-2318-24
1個
1,840 税込2,024
翌日出荷

1個
3,890 税込4,279
翌日出荷

1個
3,250 税込3,575
翌日出荷

1個
2,790 税込3,069
翌日出荷

1個
2,270 税込2,497
翌日出荷

1個
1,960 税込2,156
翌日出荷

仕様ふんわり&スピーディに仕上げる「ツイン2温風」 質量(kg)約24 消費電力(W)1240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)634×499×680 メーカーパナソニック
1個
74,500 税込81,950
当日出荷

1個
16,400 税込18,040
翌日出荷

3段階切替(弱・中・強)。サーキュレーターを搭載した、衣類乾燥除湿機です。衣類乾燥時間72分(自然乾燥に比べ乾燥時間を1/8に短縮)、室内干し対策に最適です。除湿機、サーキュレーターの単独運転が出来るので、1年中大活躍します。湿度ランプを搭載しお部屋の湿度状況を(青・青緑・緑)の3色でお知らせします。首振り 左右自動(50°・70°・90°)、上下手動(水平~垂直10段階)の調整可能です。サーキュレーター搭載だから、スピード部屋干し。4人家族におすすめ、デシカント方式の強力除湿。【大容量でさらに便利に】既存モデルのスピード乾燥機能はそのままに、除湿能力が、5.0L/日から8.0L/日にパワーアップ。より早く、多くの洗濯物を乾かせるようになりました。排水タンクは3.5Lにアップ。4人家族の洗濯物全てを乾燥させても、満水にならないほどの大容量。タンクが満水になると運転を停止し、ランプが点灯してお知らせ。【1台で3役】1、衣類乾燥機パワフル送風×強力除湿のWパワーでスピード乾燥。風を当てながら効果的に除湿するので、部屋干しの乾燥時間を短縮。風の向きや角度を調節できるので、衣類の量に合わせて無駄なく狙い撃ち。2、除湿機年中使えるデシカント式。温度で除湿能力が落ちにくいので、衣類乾燥・押入れ除湿・結露対策と通年活躍。3、サーキュレーターパワフル送風で素早く換気。部屋の換気にも、パワフル送風が大活躍。空気の循環や、冷房・暖房の効率アップに。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン 質量(kg)11.5 消費電力(W)720 電源AC100V(50/60Hz共用) タンク容量(L)約3.5 コード長さ(m)約2 使用温度(℃)0~40 サイズ(mm)334(W)×285(D)×739(H) タイマー時間 首振り左右:50°・70°・90°(自動) 上下:水平~90°(手動) 除湿能力(L/日)8.0 切タイマー2・4・8(時間) 除湿機能デシカント式
1台
41,400 税込45,540
翌日出荷

衣類乾燥時間約91分(自然乾燥に比べ乾燥時間を約84%短縮)。静音なので夜の部屋干しにも使用できます。不在時でも運転時間を設定出来る切タイマー付き。止め忘れ防止12時間オートオフ機能付き。排水しやすい大容量タンク。
質量(kg)8.5 容量(L)タンク:2.5 消費電力(W)590 能力除湿:5.0L/日 コード長さ(m)1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×247×657 首振角度(°)左右自動:50・70・90 上下手動:水平~垂直10段階 適合床面積木造:12 (7畳) プレハブ:18 (11畳) 鉄筋:24 (15畳) タイマー2・4・8 (時間)
1台(1台)
32,500 税込35,750
翌々日出荷

体育館や教室、会議室、オフィスなど広い場所でも安心の風量のある大型サーキュレーターです。空気の流れをコントロールし、より直進性の高い気流を作り出す。風を直線に集中させ、より遠くまで届くからオフィスや教室など、広い空間もパワフル送風。またこまめな換気は、ウイルス対策にも効果的。大型サーキュレーターなら、広い空間をいつでもどこでも素早く換気。【3Dランダム送風】 左右・上下、どちらも設定すれば3Dランダム送風に。 効率よくお部屋のすみずみまで風を届けます。 さらに10段階の細かな風量調整を可能に。 部屋の広さや環境に合わせて、最適な風量で使えます。【オールシーズン使える】 空気をかき混ぜ循環させるサーキュレーターは、季節問わず活躍。 お部屋の換気から冷暖房の効率化まで、1年中使えます。 ・夏/エアコンの冷気を部屋全体へ ・冬/暖かい空気を足元へ。【省エネ性能】 DCモーターだからパワフルでも、家計にやさしい省エネ設計。【3つの運転モード】 使用シーンに合わせて選べる3つの送風モードを搭載。 ・リズム風モード/強さがゆっくり変化する、より自然に近い風を再現します。 ・強制攪拌モード/ワンタッチで上下左右の首振りを最大風量で開始。お部屋の空気を攪拌し、温度差を少なくします。 ・連続モード/10段階の風量から設定した風量で連続運転します。【入/切タイマー】 設定した時間後(2・4・8時間)に運転を開始/停止します。【便利なリモコン付き】 リモコンは本体背面に収納可能です。【お手入れかんたん】 前面と背面のガードが外せるからお手入れしやすい。 水洗い(※プロペラ、プロペラキャップ、後ろカバーのみ)もできるからいつでも清潔。
仕様●羽根径:23cm羽根●適用床面積:50畳●サイズ:312(W)×275(D)×400(H)mm●重量:3.0kg●切タイマー:2・4・8時間、消灯(タイマー解除)●コード長:約1.5m●電源:AC100V、50/60Hz●定格消費電力:35W●付属品:リモコン(電池品番/CR2025)●首振り:横方向/首ふり(左右)ボタンで角度を変更(60°・90°・120°・停止)縦方向/首ふり(上下)ボタンでON/OFF 強制撹拌/首ふり左右15°・上45°固定●送風モード:連続(10段階)、リズム(3段階)、強制撹拌●風量10段階調整 アズワン品番65-9280-23
1台
26,900 税込29,590
翌日出荷

風量10段階調整。リモコン付。前面のカバーは簡単に取り外せるのでお手入れラクラク。屋外の空気を取り込んだり、屋内の空気を排出することができ、こまめな換気でウイルス対策にも効果的です。省エネ性が高いDCモーター搭載、より強力で静音性も高まったDCジェットサーキュレーターです。特殊形状スパイラルグリル・ボール型フォルムを採用。ジェット気流効果により、コンパクトでもパワフルな風が届きます。風洞、吸気口、フロントパネルの仕様を変更し、更なるパワフル送風を実現しました。風量は10段階調節が可能、使用シーンに合わせてお好みの風量が選べます。強制攪拌モードを搭載。広い部屋の空気を一気に循環できます。部屋の広さや衣類の幅に合わせて左右の首振り角度を60・90・120°で調節可能です。首振り機能付。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、POM、鉄、アルミ 質量(kg)1.9 電源AC100V(50/60Hz共用) コード長さ(m)約1.4 ハネ径(cm)18 消費電力(W)(50/60Hz)固定時/33・首振時/35 適合床面積30畳 サイズ(mm)260(W)×260(D)×362(H) 首振り左右:60°/90°/120° 上下:60° 切タイマー2・4・8(時間)
1台
20,700 税込22,770
翌日出荷

風量10段階調整。リモコン付。前面のカバーは簡単に取り外せるのでお手入れもラクラク。省エネ性が高いDCモーター搭載、より強力で静音性も高まったDCジェットサーキュレーターです。特殊形状スパイラルグリル・ボール型フォルムを採用。ジェット気流効果により、コンパクトでもパワフルな風が届きます。風洞、吸気口、フロントパネルの仕様を変更し、更なるパワフル送風を実現しました。風量は10段階調節が可能、使用シーンに合わせてお好みの風量が選べます。中央部では弱い風、端に向かうにつれて強い風になるので、洗濯物が偏らず乾きムラを防ぎます。部屋の広さや衣類の幅に合わせて左右の首振り角度を60・90・120°で調節可能です。首振り機能付。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、POM、鉄、アルミ 質量(kg)約1.3 サイズ210(W)×210(D)×290(H)(ACアダプター含まず) 電源AC100~240V(50/60Hz共用)(ACアダプタ付属) コード長さ(m)約1.8 ハネ径(cm)15 消費電力(W)(50/60Hz)固定時/20・首振時/25 適合床面積24畳 首振り上下:60° 左右:60°/90°/120° 切タイマー2・4・8(時間)
1台
17,900 税込19,690
翌日出荷

吹出口は4ヶ所。風量は3段階に調整可能。吹き出し角度を210°調整可能。噴霧機能を切れば、送風機としても使用可能。ノズルは取り外し可能。水道にワンタッチで付きけられるアタッチメント付き。初夏~暑い夏の日に快適な屋外環境を作り出すミストファン。作業現場の熱中症対策に屋外作業や現場などの周囲温度(最大-4℃程度)を下げることができます。
材質本体:ポリプロピレン 質量(kg)4.7 電源(V)AC100 コード長さ(m)2.15 ホース長さ(m)3 消費電力(W)(50/60Hz)140 消費電流(A)1.4 回転数950・1100・1300(rpm) サイズ(mm)337 (W)×312 (D)×385 (H) 最大風量(CFM)350
1台(1台)
38,700 税込42,570
翌々日出荷

仕様スパイラル気流 付属品前パネル(外して使用も可能) 材質スチール、ポリプロピレン サイズ510(W)×400(D)×510(H)mm コード長さ(m)約1.8m 消費電力80/95W(50/60Hz※強の場合) 首振角度(°)左右約90度 風量3段階:強(3)、中(2)、弱(1) 上下角度調整
1個
18,600 税込20,460
翌日出荷

ハンディファンと冷却プレートのダブル機能で暑さを解消。冷えたプレートを直接肌に当ててクールダウン。2WAY式で携帯&卓上(専用スタンド)でも使える。
付属品USB充電ケーブル、ストラップ、卓上スタンド 適合調整風量数:3段階 (微風、弱風、強風)+冷却プレート 材質本体・スタンド・羽:ABS樹脂 ストラップ:シリコーン 冷却プレート (表面金属部分):ステンレス鋼 放熱板:アルミニウム合金 ブラック 質量(g)170 電源リチウムイオン電池 (2000mAh) コネクタ形状USB TYPE-C 入力DC5V/1A 連続使用時間弱:ファン 6.5時間、ファン+クーラー 1.2時間 中:ファン 4.5時間、ファン+クーラー 1時間 強:ファン 2.5時間、ファン+クーラー 50分 充電時間(時間)約4 サイズ(mm)(スタンド設置時)62 (W)×75 (D)×152 (H) 、(ファン部)内径:約50 外径:約60、冷却プレート:約34
1個(1個)
3,960 税込4,356
翌々日出荷

1袋(5枚)
990 税込1,089
翌日出荷

仕様スイデン製スポットクーラー用排熱延長ダクト(Φ185mm用)旧EA897SA-100C、EA897SA-100D旧EA897SB-100C、EA897SB-100D用 質量(g)7800 長さ(m)4 内径(Φmm)175 型番SS-HD-175-4M 対応機種EA897SA-100D、EA897SB-100D アズワン品番64-7942-29
1本
22,100 税込24,310
当日出荷

仕様スイデン製スポットクーラー用冷風延長ダクト(Φ125mm用)旧EA897SA-100C、EA897SA-100D旧EA897SB-100C、EA897SB-100D用 寸法(mm)Φ125×5m 質量(kg)6.7 型番SS-D-125-5M 対応機種EA897SA-100D、EA897SB-100D、EA897SC-1A アズワン品番64-7942-28
1本
24,000 税込26,400
当日出荷

ファンコイル、冷房機ドレン受け皿、ドレン配管のスライム・カビの付着防止、目詰まり防止シート スライム・カビの対する生育抑制効果を有し、悪臭を防止します。 ドレンパンの溝のサイズに合わせ、はさみで切ってご使用下さい 1枚で天井カセット型空調機2台に適用可能。
仕様●交換目安:1シーズン1回●サイズ:200×200×1mm●入数:5枚
1箱(5枚)
51,100 税込56,210
翌日出荷

UVカット効果、冷房効果アップ。様々な車に対応可能!。アルミ製カーテンレール採用し、窓枠のカーブにジャストフィット(上部のみ)。カーテンレールの接着面に両面テープが付属しております。ラグジーな刺繍入りカーテンベルト付き。ストレッチタイプのカーテン生地です。
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:C-SS●サイズ(W×H):500×390mm●重量:約230g●材質:カーテン/ポリエステル(難燃性素材使用) カーテンレール/アルミニウム(上)、ABS樹脂(下)●対応窓枠高さ:370~440mm●付属品:刺繍入りベルト付きカーテン生地本体×2枚、アルミ製レール×2本、ABS 樹脂製レール×2本、ベルトストッパー×2個、レールストッパー×6個 アズワン品番65-3895-63
1組(1枚)
3,080 税込3,388
9日以内出荷

1袋(5枚)
1,170 税込1,287
翌日出荷

仕様伸縮タイプナカトミ製スポットクーラー用冷風延長ダクトEA897TE-1A、EA897TE-2用 寸法(mm)Φ175(内径)×0.8~3m 質量(kg)1.9 型番EDS-3H アズワン品番65-2236-72
1個
29,500 税込32,450
当日出荷

仕様伸縮タイプ軽量で設置も簡単、収納にも便利です。EA897TE-1A、EA897TE-2用 材質PVC 寸法(mm)Φ114(内径)×0.8~3m 質量(kg)1.5 型番EDS-3C アズワン品番65-2236-71
1個
25,500 税込28,050
当日出荷