遮熱効果だけでなく耐侯性、採光性も併せ持った商品です。
屋外での塩ビパイプの曲がり、日焼けの防止や、ビニールハウスの遮熱用の天幕材などに最適です。
エスコ品番EA911AD-51
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.19
寸法(m)1.8×1.8
1個
¥2,460
税込¥2,706
当日出荷
日光を遮断しながら風を通すことで、室内や外壁の温度上昇を防ぎます。高級すだれ。黒竹割竹、厳選した葦を使用。竹、葦製。
室外機の風向きを変え、ショートサーキットの防止に役立ちます。
仕様●材質:PVC、PP、ASA、アルミ、ステンレス、鉄、フェライト、ポリエステル●サイズ:622(W)×100~111(D)×774(H)mm●重量:1500g●付属品:脱落防止紐
アズワン品番65-2318-58
1個
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
エアコンの吹出し口幅50cmまで対応。防露シート貼付済。
エアコンの直風による不快感を緩和し、空気の循環を高めて温度ムラを解消します。
付属の両面テープで取付可能。
用途天井埋込・吊下型エアコン用
エスコ品番EA997MZ-1
材質HIPS・ABS樹脂など
羽根寸法(cm)43×8
1個
¥2,610
税込¥2,871
当日出荷
遮熱効果だけでなく耐侯性、採光性も併せ持った商品です。
屋外での塩ビパイプの曲がり、日焼けの防止や、ビニールハウスの遮熱用の天幕材などに最適です。
エスコ品番EA911AD-53
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.19
寸法(m)3.6×5.4
1個
¥8,330
税込¥9,163
当日出荷
1個
¥2,740
税込¥3,014
当日出荷
遮熱効果だけでなく耐侯性、採光性も併せ持った商品です。
屋外での塩ビパイプの曲がり、日焼けの防止や、ビニールハウスの遮熱用の天幕材などに最適です。
エスコ品番EA911AD-52
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.19
寸法(m)2.7×3.6
1個
¥5,020
税込¥5,522
欠品中
1個
¥3,560
税込¥3,916
当日出荷
エアコンの吹出し口幅70~90cmまで対応。
エアコンの直風による不快感を緩和し、効率のよい空調を実現します。
用途壁掛け型ルームエアコン用
エスコ品番EA997MZ-6
材質HIPS・ABS樹脂など
羽根寸法(cm)70~90×8
1個
¥2,860
税込¥3,146
翌日出荷
軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。
積み重ねができ、かさばらず保管スペースが少なくてすみます。
中央部にドレンホース差し込みスペースを設けてあり、ドレンホースの先端部(排水部)を見せないように施工できます。
位置決め用フックおよびセンター線を設けており仮置きや据付作業が簡単に行えます。
底面部に滑り止め加工を施してあり、室外機の振動による機器のズレや移動を防ぎます。(ただし、極端な振動を生じる場合は防振ゴムなどで振動を防止してください。)
仕様●サイズ:405(W)×116(D)×75.5(H)mm●材質:PP●色:アイボリー●使用温度範囲(℃):-10℃~50℃(製品表面温度)
アズワン品番65-2318-21
1個
¥290
税込¥319
翌日出荷
材質EPDMゴム
厚さ(mm)32
内径(Φmm)35
適合温度(℃)70~80
1個
¥5,230
税込¥5,753
翌日出荷
材質EPDMゴム
厚さ(mm)32
内径(Φmm)28
適合温度(℃)70~80
1個
¥4,490
税込¥4,939
翌日出荷
材質EPDMゴム
厚さ(mm)32
内径(Φmm)22
適合温度(℃)70~80
1個
¥3,740
税込¥4,114
翌日出荷
EA997KW-1B、-11B用Oリング
樹脂製フィルターハウジング用オプション部品です。
仕様●外径:Φ96mm●重量(g):5●材質:EPDM
アズワン品番65-2318-24
1個
¥1,840
税込¥2,024
翌日出荷
材質EPDMゴム
厚さ(mm)20
内径(Φmm)48
適合温度(℃)70~80
1個
¥3,890
税込¥4,279
翌日出荷
材質EPDMゴム
厚さ(mm)20
内径(Φmm)42
適合温度(℃)70~80
1個
¥3,250
税込¥3,575
翌日出荷
材質EPDMゴム
厚さ(mm)20
内径(Φmm)35
適合温度(℃)70~80
1個
¥2,790
税込¥3,069
翌日出荷
材質EPDMゴム
厚さ(mm)20
内径(Φmm)28
適合温度(℃)70~80
1個
¥2,270
税込¥2,497
翌日出荷
エアコンの吹出し口幅50cmまで対応。防露シート貼付済。
可動2枚フラップで風向きを調整し、エアコンの直風を緩和し空気の循環を高めます。
用途天井埋込・吊下型エアコン用
エスコ品番EA997MZ-2
材質HIPS・ABS樹脂など
羽根寸法(cm)52×8~12
1個
¥3,000
税込¥3,300
当日出荷
材質EPDMゴム
厚さ(mm)20
内径(Φmm)22
適合温度(℃)70~80
1個
¥1,960
税込¥2,156
翌日出荷
材質表面:アルミパウダーコーティング、裏面:アクリル樹脂
寸法(mm)850×320
アズワン品番64-2301-48
1枚
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
関連キーワード