2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吊形防振ゴムは配管類ダクト、機械装置等を天井より吊り下げる場合に最適です。 防震ゴムとハンガーが一体になっていますので取付作業が大幅に改善されます。 15Hz以上の振動に対して有効な防震効果を得られます。
用途冷暖房機器、パッケージ型エアコン、ファンコイルユニット、換気装置、ポンプ、送風機等の懸垂支持に。 エスコ品番EA949HS-221 形状吊形 高さ(mm)70 寸法L(mm)70 寸法D(mm)11 接続ねじ- 寸法B(mm)32 接続方式両端おねじ 寸法d1(mm)10 ばね定数(N/mm)59 支持荷重(N)- 材質(防振ゴム)天然ゴム 特性- 最大許容荷重(N)230 適合用途防振
1個
660 税込726
当日出荷

体育館や教室、会議室、オフィスなど広い場所でも安心の風量のある大型サーキュレーターです。空気の流れをコントロールし、より直進性の高い気流を作り出す。風を直線に集中させ、より遠くまで届くからオフィスや教室など、広い空間もパワフル送風。またこまめな換気は、ウイルス対策にも効果的。大型サーキュレーターなら、広い空間をいつでもどこでも素早く換気。【3Dランダム送風】 左右・上下、どちらも設定すれば3Dランダム送風に。 効率よくお部屋のすみずみまで風を届けます。 さらに10段階の細かな風量調整を可能に。 部屋の広さや環境に合わせて、最適な風量で使えます。【オールシーズン使える】 空気をかき混ぜ循環させるサーキュレーターは、季節問わず活躍。 お部屋の換気から冷暖房の効率化まで、1年中使えます。 ・夏/エアコンの冷気を部屋全体へ ・冬/暖かい空気を足元へ。【省エネ性能】 DCモーターだからパワフルでも、家計にやさしい省エネ設計。【3つの運転モード】 使用シーンに合わせて選べる3つの送風モードを搭載。 ・リズム風モード/強さがゆっくり変化する、より自然に近い風を再現します。 ・強制攪拌モード/ワンタッチで上下左右の首振りを最大風量で開始。お部屋の空気を攪拌し、温度差を少なくします。 ・連続モード/10段階の風量から設定した風量で連続運転します。【入/切タイマー】 設定した時間後(2・4・8時間)に運転を開始/停止します。【便利なリモコン付き】 リモコンは本体背面に収納可能です。【お手入れかんたん】 前面と背面のガードが外せるからお手入れしやすい。 水洗い(※プロペラ、プロペラキャップ、後ろカバーのみ)もできるからいつでも清潔。
仕様●羽根径:23cm羽根●適用床面積:50畳●サイズ:312(W)×275(D)×400(H)mm●重量:3.0kg●切タイマー:2・4・8時間、消灯(タイマー解除)●コード長:約1.5m●電源:AC100V、50/60Hz●定格消費電力:35W●付属品:リモコン(電池品番/CR2025)●首振り:横方向/首ふり(左右)ボタンで角度を変更(60°・90°・120°・停止)縦方向/首ふり(上下)ボタンでON/OFF 強制撹拌/首ふり左右15°・上45°固定●送風モード:連続(10段階)、リズム(3段階)、強制撹拌●風量10段階調整 アズワン品番65-9280-23
1台
26,900 税込29,590
翌日出荷

関連カテゴリ