450x 750mm 疲労軽減マット(穴あり)エスコ翌日出荷
体圧を効果的に吸収・分散し、立ち作業の疲労を軽減します。
水・油に強く摩擦力が大きく、滑りにくいです。
床面保護や工具置きに最適です。
床からの冷気を遮断。
足の冷えを防ぎ、温かく作業ができます。
抗菌剤配合で耐油・耐候性に優れます。
引張強度が強く、熱安定性にも優れます。
エンボス加工で滑り止めの効果アップ。
つまずき防止のための傾斜45°エッジカッティング。
穴ありタイプ(湿潤な環境で使用する場合に必要な排水機能)。
色ブラック材質NBR、ポリウレタンエスコ品番EA997RY-106厚さ(mm)約17寸法(mm)450×750質量(g)約680タイプ穴あり硬度8°/15°構造(セル)クローズ耐熱性1分以内200℃耐候性良引張強度(kg/cm2)11引裂強度(kg/m2)4.1