材質プレート:スチール、ベルト:エチレンプロピレンゴム、粘着:VHB/ポリウレタン系ゲル
耐荷重(kg)120
アズワン品番64-7979-69
適合容量(L)冷蔵庫容量500以下
入数2個
1パック(2個)
¥3,880
税込¥4,268
翌日出荷
静音設計 運転音26dBでキッチンやダイニングに置いても音が気になりません。※【騒音値の目安】20dB:木の葉の触れ合う音、30dB:ささやき声、深夜の住宅街※JIS C 9607の騒音試験による(周囲温度20℃、安定運転時)お財布にも、環境にもやさしい省エネ達成率103%※目標年度:2021年度。モノトーンカラーがお部屋のアクセントに。定番のホワイトでキッチンに明るさと清潔感をプラス。市販の転倒防止ベルトを取り付けて、壁に固定できます。
材質鋼板、PS、ABS、銅等
質量(kg)32
色ホワイト
容量(L)85
定格電圧AC100V(50Hz/60Hz)
コード長さ(m)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×582×845
消費電力(W)(50/60Hz)68/73
耐熱温度(℃)トップテーブル:100
ドア開閉方向:右開き
1台
¥46,200
税込¥50,820
翌日出荷
関連キーワード