カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(6)
    • 継手・パイプ関連商品(5)
    • 水栓(1)
  • カー用品(4)
    • 車用解氷/融雪剤(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 電気材料(1)
  • バッテリー・電装(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(8)
  • カクダイ(38)
  • 八光電機(11)
  • GAONA(ガオナ)(24)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(40)
  • 山清電気(4)
  • TRUSCO(2)
  • 古河薬品工業(15)
  • コンパル(9)
  • スリーハイ(30)
  • TOTO(26)
  • オーエムヒーター(15)
  • ヤマト産業(14)
  • GARDENA(ガルデナ)(14)
  • アサヒ特販(14)
  • スズキ(12)
  • ミナミサワ(12)
  • ケーピーエス工業(11)
  • スバルアクセサリー(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「凍結防止」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
200ml ガソリンタンク水抜き剤 エスコ200ml ガソリンタンク水抜き剤エスコ
265税込292
1本
翌々日出荷
厳選したイソプロピルアルコールを100%使用していますので、水溶解性能が大変優れています。水分による燃料系統の錆を防ぎ、水分凍結によるエンジントラブルを防止します。JIS規格以上の品質ですから、安心してご使用になれます。燃料系統の金属、ゴム等を傷めません。
仕様●内容量:200mL●サイズ:Φ50×200mm●成分:イソプロピルアルコール●Ph:8.8●使用濃度(希釈率):原液使用●弱アルカリ性●第4類 アルコール類 危険等級Ⅱ(指定数量400L)危険等級アズワン品番65-9310-71危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量200mL危険物の性状水溶性
灯油タンク水抜き剤(ホームタンク用) EA922AEシリーズ エスコ灯油タンク水抜き剤(ホームタンク用) EA922AEシリーズエスコ
560税込616
1本
翌日出荷
寒冷地での水分による燃料系統の錆を防ぎ、水分凍結によるトラブルを防止します。 灯油ホームタンク専用水抜き剤です。1Lで500Lのサイズのタンクに対応できます。 イソプロピルアルコールを100%使用していますので、水抜き性能が大変優れています。 燃料系統の金属、ゴム等を傷めません。
解氷スプレー エスコ解氷スプレーエスコ
13,700税込15,070
1箱(30本)
翌日出荷
解氷力が抜群で-40℃の環境下でも使用できます。車両のウインドウガラスの氷、霜を素早く解かし再凍結を防止。スクレーパーキャップ付
内容量(mL)330入数(本)30
結束バンド(高耐候性) エスコ結束バンド(高耐候性)エスコ
240税込264
1袋(10本)
翌日出荷
屋外耐候性約20年 塩化亜鉛、塩化カルシウム、塩化ナトリウム等の腐食生成物に耐性があります。 塩害の影響を受ける沿岸部や塩田、融雪剤や凍結防止剤を使用する地域で使用できます。 RoHS対応品 UV耐候製品 UL取得製品
1900x 900mm 凍結防止カバー(フロントガラス用) エスコ1900x 900mm 凍結防止カバー(フロントガラス用)エスコ
2,540税込2,794
1枚
予約販売
材質ポリエステル(防水加工済)、スチレン、ブロック、コポリマー、他寸法(mm)1900×900アズワン品番64-2275-75
1830x 700mm 凍結防止カバー(フロントガラス用) エスコ1830x 700mm 凍結防止カバー(フロントガラス用)エスコ(1件のレビュー)
2,180税込2,398
1枚
当日出荷
材質ポリエステル(防水加工済)、スチレン、ブロック、コポリマー、他寸法(mm)1830×700アズワン品番64-2275-74
2.0L  クーラント補充液 エスコ2.0L クーラント補充液エスコ
1,420税込1,562
1個
翌日出荷
全量交換で、4年間、もしくは10万km走行まで効果が持続。 耐熱、耐久性に優れた有機酸系複合防錆剤(ノンアミン)を配合。 アルミパーツはもちろん、どのような素材の金属パーツでも長期間強力に防錆し、ゴムやプラスチックを傷めません。 高性能エンジン車やアルミ製エンジン搭載車、ディーゼル車にも使用可能。 希釈せずそのまま使用可能。‐40℃まで凍結防止。 長寿命タイプLLC対応車以外にも使用可能。
エスコ品番EA922AE-22質量(kg)2.3ピンク危険物の類別非危険物
1.0L クーラント液 エスコ1.0L クーラント液エスコ(1件のレビュー)
1,220税込1,342
1個
翌々日出荷
用途凍結防止、防錆・潤滑効果、夏期のオーバーヒート防止等に成分エチレングリコール(92%)・防錆剤エスコ品番EA922AB-72危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量920mL危険物の性状非水溶性
1854x1016mm 凍結防止カバー(フロントガラス用) エスコ1854x1016mm 凍結防止カバー(フロントガラス用)エスコ(1件のレビュー)
4,850税込5,335
1個
当日出荷
フロントガラスとサイドミラーを保護し、凍結を減少させます。
エスコ品番EA912A-30寸法(幅W×高さH)(mm)1854×1016
凍結防止・水栓上部(自動開閉) エスコ凍結防止・水栓上部(自動開閉)エスコ
6,600税込7,260
1個
翌日出荷
適合JIS規格水栓呼13用エスコ品番EA468B-100材質黄銅呼び径(mm)13使用圧力(MPa)0.04~0.75使用温度(℃)-15~80使用流体上水道水本体形状三角色(キャップ)黄色
15m 水道凍結防止帯 エスコ15m 水道凍結防止帯エスコ
63,000税込69,300
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468L-37
10m 水道凍結防止帯 エスコ10m 水道凍結防止帯エスコ
45,900税込50,490
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468L-36
4m 水道凍結防止帯 エスコ4m 水道凍結防止帯エスコ
19,800税込21,780
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468L-34
2m 水道凍結防止帯 エスコ2m 水道凍結防止帯エスコ
10,400税込11,440
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468L-32
1m 水道凍結防止帯 エスコ1m 水道凍結防止帯エスコ
6,660税込7,326
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468L-31
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら