3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
紫外線によるアラミド繊維の変色・劣化を防ぐため、パッケージを黒色にしています。-使用上の注意- ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。 ・耐切創強度のある繊維を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物等に直接触れる場合は、十分注意して使用してください。 ・汚れた場合は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。 ・色落ち・色移りする可能性があるため、他のものと一緒に洗わないでください。 ・アラミド繊維を使用しているため、変色する場合がありますが、品質には異常ありません。 ・繊維製品であるため、食品には直接触れないでください。(食肉等に直接触れる場合は、食品衛生法適合の手袋を上から着用して、ご使用頂くことをお勧めします。)
仕様●サイズ:S●全長(mm):205●掌周り(mm):190●中指長さ(mm):75●厚み:約0.9mm●入数:1双●カラー:本体/ブルー 裾/グリーン●材質:繊維部/ナイロン、アミラド金属繊維(ステンレススティール)、その他●用途:食品関連業、機械工業、ガラス・建材関連業、自動車関連業、建築・設備メンテナンス業など●左右兼用●EN 388/2016規格 耐切創レベル X/F●ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維(ケブラー(R))を採用●インナー手袋として、洗濯により繰り返し使用可能●独自の10ゲージ・シームレス編み手袋 アズワン品番65-9253-01
1双
1,490 税込1,639
翌日出荷

。紫外線によるアラミド繊維の変色・劣化を防ぐため、パッケージを黒色にしています。-使用上の注意- ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。 ・耐切創強度のある繊維を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物等に直接触れる場合は、十分注意して使用してください。 ・汚れた場合は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。 ・色落ち・色移りする可能性があるため、他のものと一緒に洗わないでください。 ・アラミド繊維を使用しているため、変色する場合がありますが、品質には異常ありません。 ・繊維製品であるため、食品には直接触れないでください。(食肉等に直接触れる場合は、食品衛生法適合の手袋を上から着用して、ご使用頂くことをお勧めします。)
仕様●サイズ:LL/XL●全長(mm):255●掌周り(mm):225●中指長さ(mm):90●厚み:約0.9mm●入数:1双●カラー:本体/ブルー 裾/ブラック●材質:繊維部/ナイロン、アミラド金属繊維(ステンレススティール)、その他●用途:食品関連業/機械工業/ガラス・建材関連業/自動車関連業/建築・設備メンテナンス業など●左右兼用●EN 388/2016規格 耐切創レベル X/F●ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維(ケブラー(R))を採用●インナー手袋として、洗濯により繰り返し使用可能●独自の10ゲージ・シームレス編み手袋 アズワン品番65-9253-04
1双
1,490 税込1,639
翌日出荷

セット内容:ケーブルカッター、電工ナイフ。ケーブルカッターはΦ15mmのケーブルも片手で楽に切断でき、バネ付きのため連続作業も可能です。電工ナイフのブレードは高品質なゾーリンゲン製で切れ味も良く耐久性に優れています。携行に便利な折り畳み式。
全長(mm)ケーブルカッター:165、電工ナイフ:120、はさみ(電工用):155、ケーブルストリッパー:125 刃長(mm)80 切断能力(mm)Φ15(50mm2) 材質(刃)ステンレス鋼
1セット(1セット)
8,400 税込9,240
翌日出荷