「切断トーチ」の検索結果
特価
本日10月12日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
板にトーチを当てて握るだけで切断が開始するので、そのまま動かすだけで切断が可能。
仕様●入力電源:AC100V(単相)●使用率:40%●切断可能板厚:鉄/3.2mm ステンレス/2.0mm アルミニウム/1.5mm●出力電流:15A●周波数:50/60Hz●入力:2.5kVA●本体サイズ:155(W)×436(D)×259(H)mm●重量:7.0kg●必要エアー圧:0.4MPa●エアー流量:100L/min●コード長:トーチ/4.0m アース/3.0m 電源/2.0m●付属品:トーチケーブル/4.0m アースケーブル/3.0m 電源ケーブル/2.0m 電極×1個 チップ×1個●出力調整範囲:7~15A●スタート方式:タッチスタート式●電源100V15Aを使用も場合、軟鋼1.6mmの素材は切断可能●100V25Aの場合、軟鋼3.2mm・ステンレス2.0mmの素材が切断可能●約7kgの超軽量ボディで、持ち運びにとても便利●使用率オーバー防止機能付
アズワン品番65-9248-63
1台
¥72,200
税込¥79,420
翌日出荷
様々な金属に対応し、プロが選べる切断能力を発揮。効率的な作業を実現する"PFC機能"、スタート楽々な"パイロットアーク"、トリガにはカバーを付けた"安全トーチ"を採用。
仕様●入力電源:AC100V(単相)●使用率:40%●切断可能板厚:鉄/4.0mm ステンレス/3.0mm アルミニウム/2.0mm●出力電流:15A●周波数:50/60Hz●入力:2.3kVA●本体サイズ:151(W)×471(W)×251(H)mm●重量:8.3kg●必要エアー圧:0.35~0.45MPa●エアー流量:50L/min●コード長:トーチ/4m アース/3m 電源/3m●付属品:トーチケーブル/4m アースケーブル/3m 電源ケーブル/3m 2P-100Vアダプタ×1個 電極×1個 チップ×1個 スパナ×1個 100Vプラグ(接地2P-125V-15A)×1個●出力調整範囲:7~15A●スタート方式:パイロットアーク●電源100V23A使用の場合、軟鋼4.0mm(最大)まで良好切断●わずか8.3kgの超軽量ボディで、持ち運びにとても便利●使用率オーバー防止機能付
アズワン品番65-9248-62
1台
¥112,000
税込¥123,200
翌日出荷
関連キーワード