1個
¥52,900
税込¥58,190
翌日出荷
バネ付の為、刃が自動で開き、片手での連続作業が可能です
材質鍛鋼
全長(mm)200
質量(g)340
刃幅(mm)15.8
口幅(mm)12.7
アズワン品番64-2233-19
1個
¥4,740
税込¥5,214
翌日出荷
質量(kg)19.8
無負荷回転数(min-1[r.p.m])55
モーター単相100V・400Wシリースモーター(ブレーキ付)
ねじ切り能力1/4B~1B(8A~25A)
サイズ(mm)440×329×356(H)
オイルタンク容量(L)1.5
1台
¥258,000
税込¥283,800
8日以内出荷
低電圧警告電源の電圧が80V以下になると警告ランプが点滅します。作業のムダをなくし、正確なねじ切りのための新しい機能です。
質量(kg)65
無負荷回転数(min-1[r.p.m])31
モーター単相100V・600Wシリースモーター(ブレーキ付)
ねじ切り能力1/4B~3B(8A~80A)
サイズ(mm)770×480×405(H)
オイルタンク容量(L)4.0
質量(kg)32
無負荷回転数(min-1[r.p.m])61
モーター単相100V・500Wシリースモーター(ブレーキ付)
ねじ切り能力1/4B~1・1/2B(8A~40A)
サイズ(mm)540×345×355(H)
オイルタンク容量(L)1.3
1台
¥410,000
税込¥451,000
8日以内出荷
小型、軽量タイプの転造マシンです。「自動オープン転造ヘッド」搭載マシン。切粉排出量を低減した、環境配慮型マシン。高速ねじ転造を実現。動停止カーボン付。ダイヘッドの使用で切削ねじ加工にも対応。
用途塩ビパイプ・各種波板・カラー鋼板・トタンの切断、超硬チップ・各種刃研ぎに、研磨・バリ取りに
穴径(Φmm)20
外径(Φmm)100
最大回転数(min-1[r.p.m])15000
アズワン品番64-7924-09
1枚
¥1,460
税込¥1,606
当日出荷
エスコ品番EA587A-2
質量(kg)1.26
切断能力(mm)厚さ:10、長さ:250
ブレードタングステンカーバイド
1個
¥7,500
税込¥8,250
当日出荷
エスコ品番EA587A-28
1個
¥410
税込¥451
当日出荷
細かいカットやトリミングができる
握りやすいハンドル
仕様●全長:220mm●口幅:30mm●材質:タングステンカーバイド●切断能力:8mm
アズワン品番65-2150-04
1丁
¥3,640
税込¥4,004
翌日出荷
1個
¥3,130
税込¥3,443
翌日出荷
クッショングリップの為疲れにくい
全長(mm)210
質量(g)236
アズワン品番64-2233-20
1個
¥2,960
税込¥3,256
翌日出荷
メッシュタイプで軽い
用途雑草、笹、竹
エスコ品番EA898B-32
山数40
1個
¥800
税込¥880
当日出荷
1個
¥4,640
税込¥5,104
翌日出荷
1個
¥11,800
税込¥12,980
翌日出荷
1個
¥2,820
税込¥3,102
翌日出荷
1個
¥3,050
税込¥3,355
翌日出荷
リフォーム用
制限刃付でキックバックを低減
※注意※木材に紛れた釘・ステープル等を切断した場合、火花を発生することがあります。引火や爆発の恐れのある場所では使用しないでください
用途アングル鋼、鉄筋、鉄パイプ、ハンガーレール、チャンネル鋼、各種形鋼
直径(Φmm)355
穴径(Φmm)25.4
山数80
最大回転数(min-1[r.p.m])1500
アズワン品番64-7940-24
1枚
¥19,700
税込¥21,670
翌日出荷
1個
¥2,560
税込¥2,816
翌日出荷
1個
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
1個
¥5,800
税込¥6,380
翌日出荷
1個
¥3,940
税込¥4,334
翌日出荷
1個
¥5,350
税込¥5,885
翌日出荷
1個
¥4,230
税込¥4,653
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ