5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャープな切れ味と耐久性に富んだ切断砥石です。 ソリが極めて少なく優れた切断精度が得られます。
用途一般鋼用 エスコ品番EA843XA-305 厚さ(mm)2.8 質量(kg)2.36(5枚1パックあたり) 穴径(Φmm)25.4 外径(Φmm)305 最大回転数(min-1[r.p.m])4300 主要切断材料一般鋼 研削材A/WA
1箱(5枚)
3,880 税込4,268
翌日出荷

外径(Φmm)305 厚さ(mm)2.8 穴径(Φmm)25.4 研削材A/WA エスコ品番EA843XC-305
1箱(25枚)
17,100 税込18,810
翌日出荷

表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。独自の調合技術により、切れ味、耐久性ともにアップします。金属全般にご使用頂けます。
仕様●粒度:#36●入数:5枚●サイズ:Φ305×3×25.4mm穴●最大回転数:4500rpm●金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタン・チャンネル・アングルなどの切断砥石 アズワン品番65-9304-91
1箱(5枚)
3,290 税込3,619
翌日出荷

表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。独自の調合技術により、切れ味、耐久性ともにアップします。金属全般にご使用頂けます。
仕様●粒度:#36●入数:5枚●サイズ:Φ305×3×25.4mm穴●最大回転数:4500rpm●ステンレス鋼・鋳鉄等の重量鋼の切断砥石 アズワン品番65-9304-88
1箱(5枚)
3,120 税込3,432
翌日出荷

鉄パイプ、アングル、軽量鉄骨などの切断に最適 クイックバイス機構付き 切込深さの調整が可能なストッパボルト付き 砥石交換時に砥石を固定できるスピンドルロック機構付き ストッパボルト付
仕様●刃径:305mm●回転数:4200rpm●電源:AC100V●電流:15A●消費電力:1450W●重量:16.5kg●サイズ:586(L)×290(W)×658(H)mm●コード長:2.5m●絶縁方式:二重絶縁●切断能力:(丸形鋼材90°) 径105mm (丸形鋼材45°) 径90mm (四角形鋼材90°) 幅95×高さ95mm (四角形鋼材45°) 幅80×高さ80mm (長角形鋼材90°) 幅75×高さ150mm (長角形鋼材45°) 幅75×高さ100mm●穴径:25.4mm●替カーボンブラシ:EA813RA-23●付属品:305mm切断砥石、両口スパナ アズワン品番64-7939-78
1台
34,600 税込38,060
当日出荷