29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚い仕切り板があるので書類の折れ防止になります。また、書類を2つに分類することができます。
仕様●メーカー:プラス(PLUS)●型番:FL-129CH●サイズ(mm):310×220●カラー:ブルー●材質:ポリプロピレン●仕切板厚(mm):0.5●収容枚数:20枚●A4判 アズワン品番65-3890-46
1枚
230 税込253
翌日出荷

A4判。厚い仕切り板があるので書類の折れ防止になります。また、書類を2つに分類することができます。
仕様●材質:ポリプロピレン●カラー:クリアー●仕切板厚(mm):0.5●収容枚数:20枚●重量(g):52●型番:FL-129CHクリアー アズワン品番65-3890-48
1枚
230 税込253
翌日出荷

収納物に合わせてカスタマイズが可能。
材質ポリプロピレン 寸法(mm)255×190×60 クリア 外寸(mm)255×190×60 内寸(mm)245×166×55 仕切板4 仕切数(個)(最大)5 仕切りあり
1個
900 税込990
当日出荷

収納物に合わせてカスタマイズが可能。
材質ポリプロピレン 寸法(mm)205×145×60 クリア 外寸(mm)205×145×60 内寸(mm)194×122×55 仕切板4 仕切数(個)(最大)5 仕切りあり
1個
640 税込704
翌日出荷

仕切板4枚・固定仕切板1枚付。
エスコ品番EA508K-44 材質ポリプロピレン 寸法(mm)178×120×60 ブルー/クリア 仕切板5 仕切数(個)(最大)6 仕切りあり
1個
350 税込385
翌日出荷

仕様取外し仕切板:本体用4枚、中皿用8枚 材質ポリプロピレン 寸法(mm)外寸:255×190×60、内寸:245×166×30 質量(g)460 中皿寸法(mm)内寸:239×80×23 仕切り取外し仕切板:本体用4枚、中皿用8枚 アズワン品番64-7861-34
1個
1,020 税込1,122
当日出荷

大型電動工具等もラクラク収納できるゆとりある設計。 区分けに便利な仕切り板1枚が付属。 握りやすい大型ハンドル。 ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。 積み重ね可能。
エスコ品番EA505AS-8 材質高耐衝撃性コーポリマー 容量(L)約15 有効内寸法・間口(mm)370 有効内寸法・奥行(mm)320 有効内寸法・高さ(mm)245
1個
4,550 税込5,005
翌日出荷

大型電動工具等もラクラク収納できるゆとりある設計。 区分けに便利な仕切り板1枚が付属。 握りやすい大型ハンドル。 ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。 積み重ね可能。
エスコ品番EA505AS-6 材質高耐衝撃性コーポリマー 容量(L)約15 有効内寸法・間口(mm)370 有効内寸法・奥行(mm)320 有効内寸法・高さ(mm)245
1個
4,550 税込5,005
翌日出荷

耐荷重50kg(均等荷重)の引出しは頻繁に私用する 工具や部品だけでなく分農具や医療品の保管に最適 フォーマルなスタイリング清潔なイメージの多目的キャビネット 縦横それぞれの仕切板を利用することにより、細かい分類や整理が可能 ダブルサスペンションレール使用で手前まで引出して奥の収納物も楽に取り出し可能
セット内容タテ仕切:8枚 ヨコ仕切 タイプラッチ(仮錠)付、オールロック式(鍵付) 引出し寸法(mm)高さ×個数:150×4個 内寸法:512×562 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)580×620×700 引出し耐荷重(kg)50
1個
98,400 税込108,240
翌日出荷

仕様取外し仕切板:本体用4枚、中皿用8枚 材質ポリプロピレン 寸法(mm)外寸:205×145×60、内寸:194×122×30 質量(g)308 中皿寸法(mm)内寸:189×57×23 仕切り取外し仕切板:本体用4枚、中皿用8枚 アズワン品番64-7861-10
1個
710 税込781
翌日出荷

エスコ電子天秤
g・個数・%、3つの表示が切換え可能 バックライト付き、文字高16mmの大型液晶 プラスチック風防標準付属 ACAI(計数精度自動向上機能)搭載 4台まで積み重ねて収納可能
1台
29,800 税込32,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕切板対応引出しタイプ仕切り板が取り付けできるので小物の整理、収納に便利です エコマーク取得商品
仕様●サイズ(W×D×H)mm:278×350×258●引出し:A4浅型×5●材質:本体:ポリプロピレン※再生材引出し:スチロール樹脂●重量:2.0kg●付属品:タイトルシール付本体すべり止め付
1台
6,020 税込6,622
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕切板対応引出しタイプ仕切り板が取り付けできるので小物の整理、収納に便利です エコマーク取得商品
仕様●サイズ(W×D×H)mm:278×350×345●引出し:A4浅型×3A4深型×2●材質:本体:ポリプロピレン引出し:スチロール樹脂●重量:2.6kg●色:黒●付属品:タイトルシール付本体すべり止め付 アズワン品番65-2291-34
1台
8,360 税込9,196
当日出荷

仕切板16枚付 棚板には酸化防止、耐摩耗性に優れた亜鉛メッキ処理が施されています 落下を防止する引出し構造
仕様●サイズ:586×222×350(H)mm●トレーサイズ:外寸:120×218×69(H)mm●材質:本体:スチール(亜鉛メッキ)引出し:ABS樹脂小窓:PS(ポリスチレン)●容量:1.6L●引出し:4列4段(引出し数:16個)●引出し耐荷重:10kg●重量:10kg●付属品:トレーのネームプレート用当てカバー、ネームプレート用シート、トレーの仕切り板(16枚)●適合仕切板:EA957F-32 アズワン品番65-2294-93
1台
22,300 税込24,530
当日出荷

仕切板のないフリータイプ。
エスコ品番EA508KA-2A 材質ポリプロピレン 寸法(mm)186×103×34 ブルー/クリア 外寸(mm)186×103×34 内寸(mm)179×89×29 仕切数(個)仕切りなし 仕切りなし
1個
305 税込336
当日出荷

仕切板対応引出しタイプ仕切り板が取り付けできるので小物の整理、収納に便利です ※鍵付き引き出しは仕切り板を使用できません。 エコマーク取得商品
仕様●サイズ(W×D×H)mm:278×350×258●引出し:A4鍵付深型×1A4浅型×3●材質:本体:ポリプロピレン引出し:スチロール樹脂●重量:2.2kg●付属品:タイトルシール付本体すべり止め付 アズワン品番65-2291-29
1台
7,190 税込7,909
当日出荷

仕切板対応引出しタイプ仕切り板が取り付けできるので小物の整理、収納に便利です エコマーク取得商品
仕様●サイズ(W×D×H)mm:278×350×345●引出し:A4浅型×7●材質:本体:ポリプロピレン引出し:スチロール樹脂●重量:2.8kg●色:黒●付属品:タイトルシール付本体すべり止め付 アズワン品番65-2291-32
1台
8,360 税込9,196
当日出荷

仕切板対応引出しタイプ仕切り板が取り付けできるので小物の整理、収納に便利です エコマーク取得商品
仕様●サイズ(W×D×H)mm:278×350×345●引出し:A4浅型×5A4深型×1●材質:本体:ポリプロピレン引出し:スチロール樹脂●重量:2.7kg●色:黒●付属品:タイトルシール付本体すべり止め付 アズワン品番65-2291-33
1台
8,360 税込9,196
当日出荷

仕切板のないフリータイプ。
仕様固定仕切り板 エスコ品番EA508KA-3A 材質ポリプロピレン 寸法(mm)186×103×34 ブルー/クリア 外寸(mm)186×103×34 内寸(mm)179×89×29 仕切板4 仕切数(個)5 仕切りあり
1個
305 税込336
翌日出荷

耐荷重50kg(均等荷重)の引出しは頻繁に私用する 工具や部品だけでなく分農具や医療品の保管に最適 フォーマルなスタイリング清潔なイメージの多目的キャビネット 縦横それぞれの仕切板を利用することにより、細かい分類や整理が可能 ダブルサスペンションレール使用で手前まで引出して奥の収納物も楽に取り出し可能
セット内容タテ仕切:100(H)mm用は6枚、 150(H)mmは8枚 ヨコ仕切 タイプラッチ(仮錠)付、オールロック式(鍵付) 引出し寸法(mm)高さ×個数:100×3個、150×4個 内寸法:512×562 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)580×620×1000 引出し耐荷重(kg)50
1個
161,000 税込177,100
翌日出荷

1個
1,360 税込1,496
翌日出荷

エスコ仕切板
材質ABS樹脂 サイズ(mm)147×90×4(H) 適合キャビネットEA957F-11A、EA957F-21A、EA957F-22A、EA957F-23A、(旧)EA957F-12
1パック(50枚)
2,390 税込2,629
翌日出荷

ESCOオリジナルセット品。セット内容:。・ディスクグラインダー本体×1。・切断砥石×10枚。・オフセット研削砥石×5枚(#36)。・工具箱×1。ディスクグラインダー本体仕様:。・最大出力:1600W。・砥石サイズ:外径125×穴径22mm。・スピンドル径:M16×2.0。・回転数:10,000rpm。・電源:100V・1050W・12A。・サイズ:309(W)×71(H)mm。・重量:2.1kg。・コード長:2.5m。・付属品:スパナ、サイドハンドル、ホイルガード、フィルタ。・二重絶縁、スピンドルロック、ブレーキ付。・回転復帰制御、キックバック軽減システム、パドルスイッチ(オフロック付スイッチ)、再起動防止機能、ソフトスタート。切断砥石仕様:。・砥粒…AZ。・粒度…#46。・硬度…R。・入数…10枚。・外径×厚み×穴径…Φ125×1.6×22mm。・最大回転数…12,223rpm。・用途…ステンレス、金属、非鉄金属の切断に。・切断スピードが速く、ステンレスの切断に最適です。オフセット研削砥石仕様:。・粒度…#36。・外径×厚み×穴径…Φ125×3×22mm。・最大回転数…11,000rpm。・最高使用周速度…72m/s。・一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどのバリ、ビード取り、軽研削、研磨作業に。ケース仕様:。・サイズ:460×265×233(H)mm。・重量:1.5kg。・材質:ポリプロピレン。・L型中皿、中皿用仕切板(4枚)付き。・出し入れしやすいWオープンタイプ。前後どちらからでも開閉できます。
1セット(1セット)
44,700 税込49,170
翌日出荷

エスコ仕切板
仕様●材質:ABS樹脂●サイズ:143×60×2mm●適合キャビネット:EA957F-1、EA957F-2EA957F-4A、EA957F-5EA957F-6A●入数:10枚 アズワン品番65-2295-71
1パック(10枚)
545 税込600
翌日出荷


仕切板20枚付 取り外し可能透明窓付で簡単に中身が確認でき管理しやすいです。 棚板には酸化防止、耐摩耗性に優れた亜鉛メッキ処理が施されています 落下を防止する引出し構造
仕様●サイズ:705×265×502(H)mm●トレーサイズ:外寸:150×248×83(H)mm内寸:145×243×78(H)mm●材質:本体:スチール(亜鉛メッキ)引出し:ABS樹脂小窓:PS(ポリスチレン)●容量:2.6L●引出し:4列5段(引出し数:20個)●引出し耐荷重:10kg●重量:16kg アズワン品番65-2294-95
1台
27,000 税込29,700
翌日出荷

耐荷重50kg(均等荷重)の引出しは頻繁に私用する 工具や部品だけでなく分農具や医療品の保管に最適 フォーマルなスタイリング清潔なイメージの多目的キャビネット 縦横それぞれの仕切板を利用することにより、細かい分類や整理が可能 ダブルサスペンションレール使用で手前まで引出して奥の収納物も楽に取り出し可能
セット内容タテ仕切:100(H)mm用は6枚、 150(H)mm用は4枚 ヨコ仕切 タイプラッチ(仮錠)付、オールロック式(鍵付) 引出し寸法(mm)高さ×個数:100×3個、150×2個 内寸法:512×562 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)580×620×700 引出し耐荷重(kg)50
1個
114,000 税込125,400
翌日出荷

コンパレータ機能搭載(比較判定機能) バーグラフ表示 コンクリート上1mからの落下に耐えるドロッププルーフ設計で現場での使用にも安心です。 JIS認証の5レンジ絶縁抵抗計 パッと判定、一目で確認!コンパレータ機能を搭載(比較判定機能) 安定した表示と高速測定、コンパレータ判定結果応答時間0.3秒 暗い現場での作業効率をアップする、高輝度白色LED照明 200mAによる導通チェック機能 ACの他、電気自動車等に役立つDC電圧測定機能 別売のワイヤレスアダプタ(EA708XA-1)を装着するとBluetooth無線通信が可能になります。 絶縁抵抗桁数切替 活線警告 自動放電 交流/直流自動判別 CAT III 600 V ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●定格電圧(DCV):50/125/250/500/1000V●定格抵抗:100/250/500/2000/4000MΩ●交流電圧測定:420.0/600V 2レンジ(50/60Hz)(精度:±2.3%rdg.±8dgt)入力抵抗100 kΩ以上、平均値整流実効値指示●直流電圧測定:4.2/42/420/600V 4レンジ(精度:±1.3%rdg.±4dgt)入力抵抗100 kΩ以上●低抵抗測定:10/100/1000Ω 3レンジ(精度:±3%rdg.±2dgt)測定電流: 200mA以上 (6Ω以下のとき)●電源:単3電池×4本(付属)●サイズ:152(W)×40(D)×92(H)mm●重量:440g(電池含)●付属品:LEDライト付リード棒セット、携帯用ソフトケース、取扱説明書、単3アルカリ乾電池×4個●第1有効測定範囲:±4%rdg.0.200~10.00MΩ±4%rdg.0.200~25.0MΩ±4%rdg.0.200~50.0MΩ±4%rdg.0.200~500MΩ±4%rdg.0.200~1000MΩ●連続使用時間:20時間●機能:絶縁抵抗の桁数切替、1分値の表示、活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ●表示:半透過型FSTN液晶、バックライト、バーグラフ●適合規格:JIS C1302: 2018●過負荷保護:DC50V/DC125V/DC250V/DC500V:AC600V(10s)DC1000V:AC660V(10s) アズワン品番65-2167-36
1台
50,600 税込55,660
翌日出荷

注意/付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
仕様●圧力:-100~100kPa●接続:R1/4"●直径:82.5mm●表示器:LCD(表示高さ12mm)●材質:接続部/SUS316L ケース/ABS樹脂(黒) フロントパネル/PET樹脂●重量:約220g●電源:単4電池×2本(アルカリ乾電池付属)●精度:±1%F.S ±1digit●許容過負荷:150%F.S.●表示変換速度:0.1、0.3、0.5、1sec●温度影響:±0.05%F.S./℃(ゼロ点、スパン)●使用温湿度範囲:-10~60℃、35~85%RH%(氷結・結露不可)●防水保護等級:IP65相当●機能:・バックライト ・オートゼロ ・ピークホールド ・表示変換速度切替 ・オートパワーオフ ・オーバーレンジ表示 ・ローバッテリー表示 アズワン品番78-0519-36
1個
94,700 税込104,170
3日以内出荷

関連キーワード