36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)670 刃長(mm)140 仕様アルミハンドル エスコ品番EA650A-1 質量(g)700
1個
8,480 税込9,328
翌日出荷

全長(mm)670 刃長(mm)180 仕様プロ用刈込鋏 エスコ品番EA650A-2 質量(g)900
1個
8,320 税込9,152
翌日出荷

材質安来鋼 全長(mm)670 質量(g)970 刃長(mm)195 柄長さ(mm)470 アズワン品番64-7906-52
1個
9,240 税込10,164
当日出荷

仕様ハンドルは伸縮式で高所の刈込にも対応しています。 材質刃:チタン、柄:アルミニウム 全長(mm)711~940 質量(kg)1.47 刃長(mm)195
1本
12,500 税込13,750
当日出荷

全長(mm)720~1050(伸縮性) 刃長(mm)150 仕様特殊メッキ仕上げ高炭素刃物鋼 エスコ品番EA650A-5 質量(g)950
1個
8,330 税込9,163
翌日出荷

バネ付きで芝刈スムーズ。
エスコ品番EA650A-30 質量(g)600 材質(刃)高炭素刃物鋼 全長×刃長(mm)520×150
1個
3,720 税込4,092
翌日出荷

エスコ品番EA650A-8 材質スチール特殊表面処理 質量(g)640 加工マルクエンチ焼入 材質(ハンドル)アルミ 全長×刃長(mm)650×150
1個
6,870 税込7,557
翌日出荷

刃の表面はハードクロム仕上げで、防錆性と耐久性に優れています。 グリップ部に打ち合いクッション付き、切断時の衝撃を緩和します。
エスコ品番EA650A-13 質量(g)840 材質(柄部)アルミダイカスト、アルミパイプ 材質(刃)高炭素刃物鋼(ハードクロム仕上げ) 適合替刃EA650A-10B 全長×刃長(mm)750×180
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

180mmの刃長の刈込鋏としては軽量です。 経済的な替刃式でランニングコストが抑えられます。 鋭利な切れ味で葉刈り作業に向いています。
全長(mm)653 刃長(mm)180 切断能力(Φmm)【生木】6以下 仕様打ち合いクッション付 付属品刃カバー エスコ品番EA650A-10 質量(g)780 方式緩み止め金具方式(支点部) 刃厚(mm)3.6 材質(柄部)アルミダイキャスト、ABS樹脂 材質(刃)高炭素刃物鋼(SK-5相当)、ハードクローム仕上 適合替刃EA650A-10B
1個
8,410 税込9,251
翌日出荷

材質安来鋼 全長(mm)630 質量(g)660 刃長(mm)180 柄長さ(mm)450 アズワン品番64-7906-41
1個
7,190 税込7,909
翌日出荷

エスコ品番EA650A-31 質量(g)885 材質(刃)特殊刃物鋼 全長×刃長(mm)680×180
1個
4,580 税込5,038
翌日出荷

用途壁際や狭所などの、芝刈機では刈れない場所の剪定作業に 全長(mm)670/1030 刃長(mm)160 質量(kg)1.05 使用目的剪定作業 材質(刃)炭素刃物鋼 材質(ハンドル)アルミハンドル
1個
6,130 税込6,743
翌日出荷

直径15mmの枝をカットする強力タイプ。
エスコ品番EA650A-9 材質高炭素刃物鋼 質量(g)930 材質(ハンドル)アルミ 全長×刃長(mm)690~1020×120
1個
8,330 税込9,163
翌日出荷

切れ味・耐久性ともに現場での酷使に耐えるプロ仕様の剪定鋏。刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。
仕様●全長:180mm●刃長:48mm●材質:高炭素刃物鋼●切断能力:Φ15mm●重量:250g●手首の負担を軽減する回転式グリップ●簡単安全ストッパー付●打ち合いゴムでクッション効果●バイパス型 アズワン品番65-9263-53
1丁
6,590 税込7,249
翌日出荷

人間工学デザインと伝統の技術力を取り入れ、切ることが楽しくなるほどの切れ味と、操作性を実現しました。生け花やフラワーアレンジメントに適しています。
仕様●全長:171mm●刃長:41mm●材質:高炭素刃物鋼●切断能力:Φ12mm●重量:140g●業務用花はさみ アズワン品番65-9263-59
1丁
3,340 税込3,674
翌日出荷

切れ味・耐久性ともに現場での酷使に耐えるプロ仕様の剪定鋏。刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。
仕様●全長:227mm●刃長:60mm●材質:高炭素刃物鋼●切断能力:Φ15mm●重量:310g●手首の負担を軽減する回転式グリップ●簡単安全ストッパー付●打ち合いゴムでクッション効果●バイパス型 アズワン品番65-9263-55
1丁
7,960 税込8,756
翌日出荷

1個
8,610 税込9,471
翌日出荷

切れ味・耐久性ともに現場での酷使に耐えるプロ仕様の剪定鋏。刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。
仕様●全長:200mm●刃長:54mm●材質:高炭素刃物鋼●切断能力:Φ15mm●重量:265g●手首の負担を軽減する回転式グリップ●簡単安全ストッパー付●打ち合いゴムでクッション効果●バイパス型 アズワン品番65-9263-54
1丁
7,140 税込7,854
翌日出荷

手が疲れにくい衝撃吸収機構。 打ち合いクッションを採用して切断時の衝撃を大幅に和らげ、手への負担を軽減します。 ネジが緩みにくい緩み止め金具長時間使用しても緩みにくくしています。 抜群の切断力で最大38mmまでの枝を楽々カット。従来モデルの130%性能向上。
全長(mm)778 刃長(mm)78 切断能力(Φmm)【生木】38 エスコ品番EA650AC-33A 質量(g)1090 材質(グリップ)ポリプロピレン 刃厚(mm)切刃:4.8、受刃:6.6 材質(柄部)高強度アルミ合金 材質(刃)高炭素刃物鋼
1個
9,760 税込10,736
翌日出荷

太い枝がラクに切れるアンビルタイプ。ふいにストッパーが外れてたり、勝手にかかることもない2段階式安全ストッパー付。ケガをする心配はなく、作業がはかどります。左右兼用。本職用
仕様●メーカー:アルスコーポレーション(ARS)●型番:VA-7Z●全長:180mm●刃長:35mm●材質:高炭素刃物鋼(刃部)、亜鉛ダイカスト(アンビル)●重量:215g●切断能力:Φ22mm アズワン品番65-9263-57
1丁
6,420 税込7,062
翌日出荷

大豆等の茎の硬い植物の収穫用にも便利です。 枝が滑りにくく作業しやすいエッジ刃を採用。
用途太枝の剪定に 切断能力(Φmm)35(木の種類により異なる) エスコ品番EA650AC-36 材質刃:特殊刃物鋼、柄:アルミ、グリップ:エラストマ 質量(g)800 使用目的剪定 切断対象太枝 全長×刃長(mm)740×80
1個
5,660 税込6,226
翌日出荷

植木の刈り込み、トラックからゴミ飛散防止ネットとして。軽くて使いやすいので持ち運びが楽です。刈込み後の片づけが早くて簡単です。
材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.5 質量(g)約900 寸法(m)1.8×2.7 網目(mm)からみ織り(約2)
1枚
3,800 税込4,180
翌日出荷

植木の刈り込み、トラックからゴミ飛散防止ネットとして。軽くて使いやすいので持ち運びが楽です。刈込み後の片づけが早くて簡単です。防炎タイプで少し硬めのシートです。
材質ポリプロピレン 厚さ(mm)0.43 質量(g)約700 寸法(m)1.8×2.7 網目(mm)平織(約1.5)
1枚
4,220 税込4,642
翌日出荷

。パワーユニット(EA898RF-50A)と各ヘッドユニット(EA898RF-41~-48/オプション)を組み合わせてご使用ください。ワンタッチで先端を交換。ヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。別売の先端ユニットの交換で、芝の刈込み・芝のサッチ取り・庭木の剪定・草取り・生け垣の刈込み・刃物の研磨ができます。電源の無い場所に便利なコードレスタイプ
仕様●メーカー:京セラ●型番:BSMT-1800●バッテリー:18V(1.5Ah)●仕様:セット(バッテリー・充電器付)●サイズ(W×D×H)mm:268×86×129●重量:1.1kg●付属品:充電器、バッテリー、チューブ(ギヤー部取付) アズワン品番65-9306-95
1台
21,000 税込23,100
翌日出荷

未使用時はコンパクトに折り畳めます。 側面には刈込みはさみ等を収納できるポケット付。 バッグ内側にもペンチ、ドライバー類を差し込める内ポケット付。
エスコ品番EA925CP-5 寸法(mm)550×350×350(H) 材質(本体)ポリエステル 外寸法・幅(mm)550 外寸法・高さ(mm)350 外寸法・奥行(mm)350
1個
4,780 税込5,258
翌日出荷

用途鎌・ナタ・のぼり鎌・刈込鋏・包丁等 材質刃:炭素鋼、グリップ:ポリプロピレン 全長(mm)205 質量(g)100 刃長(mm)100 刃幅(mm)20 アズワン品番64-7863-46
1本
1,680 税込1,848
翌日出荷

軽量&コンパクトで、木の周りや極の刈り込みに最適な充電式ハンディバリカンです。 誤作動防止のダブルロック機能付なので、安心、安全にご使用できます。 芝生の上を滑らせるだけで、素早くきれいに芝刈り。気になる部分をサッとメンテナンスできます。 別売のトリマーブレード(EA898RG-12)を装着すれば、植木の剪定も可能。
仕様●刈込幅:120mm●全長:361mm●重量:1.1kg●ストローク数:1150回/分●電源:DC18V(リチウムイオン2.0Ah)●連続使用時間:110分●充電時間:60分●付属品:2.0Ahバッテリー×1、充電器、バリカンブレード 電源タイプ充電式 アズワン品番65-2237-45
1台
17,800 税込19,580
翌日出荷

付属品:刈刃(金属8枚刃)、六角棒レンチ、レンチピン、キワ刈りガード、刈刃カバーセット、飛散防護カバー、肩掛けバンド、保護めがね、安定板、あんぜんロータ、ナイロンコード10本、充電器、電池パック。電源を確保できない場所でもらくらく刈り込み。場所や時間を気にせず刈込みできる静かな動作音。騒音が気になる環境に最適。ワンタッチで長さを調整できる伸縮機能。地面を滑らせ作業負担を軽減する安定板付。雑草刈りは金属8枚刃で効率よく。キワ刈りは「あんぜんロータ(ナイロンコード)」を使い安全作業。
全長(mm)1197~1497 質量(kg)金属8枚刃使用時:2.3 あんぜんロータ使用時:2.2 寸法【刈刃】金属8枚刃使用時:外径160×内径20、あんぜんロータ使用時:径2×105 電源18V(リチウムイオン1500mAh) 連続使用時間刈刃(金属刃):約20分 あんぜんロータ:約15分 充電時間(分)69 回転数(回/分)金属8枚使用時:6400 あんぜんロータ使用時:6000 サイズ(Φmm)刈刃:160
1台
27,200 税込29,920
翌日出荷

付属品:リチウムイオン電池×1個、充電器×1個、ブレード10枚(替刃)、ゴーグル1個。コードレスで軽量、ハイパワーの充電式グラストリマーです。ナイロンブレードなので安全で切れ味抜群です。可動式ハンドルグリップとヘッド部角度調整で低い場所や端の除草もしっかりできます。操作が簡単で女性でも扱いやすく、手軽にお使いいただけます。軽快&安全に雑草をザクザクカット!高速回転するナイロンブレードは切れ味バツグンです。安全&安心 3つのポイント1.ナイロンブレード樹脂製だから安全。壁や庭木などの障害物を傷つけず、雑草だけを刈り取ります。2.フロントガードコンクリートなどの障害物から刃をガード。3.安全カバー高速回転する刃からしっかりガード。ブレードの取り付けが簡単本体の突起部にブレードの大きい方の穴を通して先端側に引っ張って音がするまではめ込むだけ。壁際や低い場所もすいすいカット。軽量&コードレスで小回りが利くからどこでも気軽に使えます。作業場所に応じて細かい調節も可能補助ハンドル:位置と角度を調節できます。パイプ:長さと角度を調節できます。ヘッド:上下に角度調節できます。広範囲の刈り込みにも活躍!電池残量があっても継ぎ足し充電可能。充電時間を節約できます。ダブルロックで誤操作防止安全スイッチと運転スイッチを同時に押すと起動するダブルロック仕様。不意の誤操作を防ぎます。
全長(mm)850~1070 質量(kg)2.0 回転数(min-1[r.p.m])8000 電源DC18V(リチウムイオン2.0Ah) 充電時間(分)60 サイズ(Φmm)刈刃:230 運転時間(分)連続:40
1台
22,300 税込24,530
翌日出荷

付属品:ブレード(本体取付)、ブレードカバー(本体取付)、10m延長コード、チップレシーバ、ベルトフックストラップ(本体取付)。両刃駆動方式。二重絶縁。プロも納得の切れ味と耐久性。超高級刃(全刃3面研磨刃・厚刃)。刃物を守るクラッチ機構搭載。不快な振動を吸収する「超低振動」モデル。左右への取付け・取外しが楽な大型チップレシーバー付。静かでパワフル、振動を抑えて疲れにくい。鋭い切れ味が長持ち全刃3面研磨刃。擦り合わせ面へのヤニの付着を防ぐ ディンプルブレード。ブレードの開きを抑える軽量高剛性ブレードホルダー。ブレードのメンテンナスと交換に便利な刃物位置調節機能付。
材質樹脂 全長(mm)797 質量(kg)2.2 電源AC100V、370W 定格電流(A)3.9 刈込み幅(mm)500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186×797×168 切断径(mm)20 ストローク量(mm)28 ストローク数(回/分)1950
1台
24,400 税込26,840
翌日出荷

全長(mm)714 質量(kg)2.1 電源AC100V、370W 定格電流(A)3.9 刈込み幅(mm)420 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)714×186×168 切断径(mm)20 ストローク量(mm)28 ストローク数(回/分)1950
1台
21,900 税込24,090
翌日出荷

付属品:刃物カバー、チップレシーバー、電池パック、充電器。両刃駆動方式。電源を確保できない場所で、取りまわしのよい作業が行える充電式。より鋭角で切れ味が向上して3面研磨刃。不快な振動を吸収する「超低振動」モデル。刈り取った枝葉を受け止める、チップレシーバ付。刃物位置調節機能付。
全長(mm)680 質量(kg)2.2 刈込み幅(mm)360 連続使用時間約30分 バッテリー18V(リチウムイオン1500mAh) ストローク量(mm)28 充電時間(分)約69 サイズ(mm)180×680×171 ストローク数(回/分)1800 最大切断枝径(Φmm)15
1台
32,700 税込35,970
翌日出荷

重量(kg):1.2 ※ブレードカバー、キワ刈りガイド、グラスレシーバーは含まない。電池パックは含む。
仕様●電源:DC18V(リチウムイオン1.5Ah)●刈込幅(mm):160●全長(mm):358●ストローク数:1250回/分●刈込み高さ:15・20・25mm●充電時間:69分●一充電当たりの作業量:(目安)約60分●付属品:ブレードセット、ブレードカバー、キワ刈りガイド、グラスレシーバー、充電器、電池パック●両刃駆動方式●リチウムイオン電池搭載●キワをキレイに刈れる●キワ刈りガイドで壁や刃を傷つけないで際の芝を刈れる●刈込み高さを15・20・25mmにワンタッチ調節●芝の後片付けが楽になるグラスレシーバ付 アズワン品番65-9306-94
1台
26,600 税込29,260
翌日出荷

付属品:ナイロンカッター(Φ1.65×7m)、保護めがね、飛散防護カバー、延長コード(10m)、エッジガイド(ネジワッシャー付)。Φ1.65mmナイロンカッター。10m延長コード付。80mm伸縮パイプ。180°モータハウジング回転。キワ刈りに便利なエッジガイド付。ワンタッチで長さが調節できる伸縮機能付(伸縮幅80mm)。ヘッド部が180°回転して縁刈りが容易に行えます。
全長(mm)1281~1361 電流(A)4.3 回転数(min-1[r.p.m])11000 電源AC100V・400W コード長さ(m)0.25 刈り幅(mm)250
1台
13,900 税込15,290
翌日出荷

ツールレスブレード機構の採用によりブレードが簡単に交換できます。
1個
26,300 税込28,930
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●刈込幅:300mm●全長:624mm●重量:2.0kg●切断径:15mm●ストローク数:1800回/分●ストローク量:28mm●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●連続使用時間:30分●充電時間:69分●付属品:刃物カバー、電池パック、充電器●刃物位置調節機能付●電源を確保できない場所で、取りまわしのよい作業が行える充電式●両刃駆動方式●より鋭角で切れ味が向上して3面研磨刃●不快な振動を吸収する「超低振動」モデル●刈り取った枝葉を受け止める、チップレシーバ付 アズワン品番65-9306-93
1台
24,800 税込27,280
翌日出荷