2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類制御盤用リレー 接点構成2c エスコ品番EA940MP-73 コイル定格電圧(V)DC24(セットコイル)/DC24(リセットコイル) 保護構造ケース入り 端子形状プラグイン端子 定格電流(mA)52(セットコイル)/25(リセットコイル) 接点最大許容電圧(V)AC250/DC125 接点最大許容電流(A)3 動作機能2巻線ラッチング形 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 3A/DC24V 3A
1個
7,610 税込8,371
翌日出荷

種類制御盤用リレー 接点構成2c エスコ品番EA940MP-71 コイル定格電圧(V)AC100(セットコイル)/AC100(リセットコイル) 保護構造ケース入り 端子形状プラグイン端子 定格電流(mA)7.1(50Hz)、6.9(60Hz)(セットコイル)/3.5(50Hz)、3.4(60Hz)(リセットコイル) 接点最大許容電圧(V)AC250/DC125 接点最大許容電流(A)3 動作機能2巻線ラッチング形 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 3A/DC24V 3A
1個
10,700 税込11,770
翌日出荷