「刷毛付」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ふた裏に刷毛付。 ブリキ缶は錆びますので、取扱いにはご注意ください。 塗料・オイル・シンナーに対応しています。 塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。 鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。
1袋(10個)ほか
4,500 税込4,950
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリプロピレン樹脂の接着強度を増加させるために使用します。
仕様●内容量:380ml●乾燥時間:10分(23℃)●カラー:クリア●使用温度範囲:10~40℃●耐熱温度:80℃まで●EA934BD-1~23用●刷毛付●第4類第1石油類非水溶性 アズワン品番65-3897-67 危険物の類別非危険物
1個
6,190 税込6,809
翌日出荷

油性アクリル樹脂塗料で密着力に優れ耐候性抜群。 キャップに刷毛付きのペンタイプ。
用途石材・鉄・コンクリート・アクリル板等の文字書きに 主な用途コンクリート、鉄部 エスコ品番EA934SJ-1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量53mL 危険物の性状非水溶性
1個
1,540 税込1,694
翌々日出荷

用途タッチアップ用 全長(mm)169 容量(mL)100 毛丈(mm)18 毛材PET100% 毛幅(mm)8 アズワン品番64-2194-56
1個
1,130 税込1,243
当日出荷

エスコ品番EA109NW-110 種類ローラーセット 毛丈(mm)9.5 材質(ローラー部)ポリエステル ローラーサイズ(mm)230 ハンドル寸法(mm)230(W)×335(L)
1セット
2,300 税込2,530
当日出荷

エスコ品番EA109NW-100 種類ローラーセット 毛丈(mm)9.5 材質(ローラー部)アクリル ローラーサイズ(mm)230 ハンドル寸法(mm)230(W)×335(L)
1セット
2,550 税込2,805
翌日出荷

ローラー2本、刷毛1本入。プラスチックトレー付。
材質刷毛:ポリエステル 毛丈(mm)9.5 表面処理セミスムース(細目) 毛幅(mm)230 適合塗料一般塗料(水性、油性) ハンドル寸法(mm)230(W)×335(L) サイズ(mm)【刷毛】幅:50、毛丈:60、厚み:11、全長:285 内径(mm)38 毛のかたさ刷毛:軟
1個
4,020 税込4,422
翌日出荷

刷毛(70mm)付。最長120mmまで伸びる伸縮パイプを内蔵しているので、深部の清掃に最適です。アンカ―施工時のコンクリート粉の除去に。
材質【ブロワー】天然ゴム、【ブラシ】羊毛、【保護スリーブ】ABS、【パイプ】アルミ 全長(mm)118 質量(g)44 径(Φmm)【ポンプ】65 ノズル長(mm)45~120
1個
2,640 税込2,904
翌日出荷

超耐久性。いろいろ応用が利く形状。ローラー刷毛の手入れ、缶切り(塗料缶)などの機能。刃のアール部分はローラー刷毛をきれいにする時などに便利です。
材質ステンレス 全長(mm)189 硬さ【腰】硬 刃幅(mm)64
1個
770 税込847
翌日出荷

油性アクリル樹脂塗料で密着力に優れ耐候性抜群。 キャップに刷毛付きのペンタイプ。
用途石材・鉄・コンクリート・アクリル板等の文字書きに 主な用途コンクリート、鉄部 エスコ品番EA934SJ-2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量53mL 危険物の性状非水溶性
1個
1,540 税込1,694
翌々日出荷

刷毛付きで簡単に修正できる。液の伸びがよく微細な修正に最適です。油性インキ専用修正液。インクが濃くなれば水道水で薄めていただけます。
材質 質量(g)46 内容量(mL)20 サイズ(mm)28×67
1本
345 税込380
翌日出荷

エスコ品番EA109N-100 セット内容バケット(230(W)×180(D)×140(H)mm)×1、ミニサゲ缶(Φ165×105mm)×1、ローラー刷毛(100、150mm)×各1、ローラーハンドル(100、150mm兼用)×1、養生用布付マスカー(550mm×25m)×1、養生用マスキングテープ(18mm×18m)×1、軍手、ゴム手袋(極薄)×各1、ブラシ×1、白平筆(1号)×1、白ラック(10号30mm)×1、水仙刷毛(10号30mm、20号50mm)×各1 種類ローラーセット 容量(L)約6 ローラーサイズ(mm)100・150 主な用途塗装用
1個
5,860 税込6,446
当日出荷

用途内面修理後のバフ面からのエアー漏れ防止に 仕様刷毛付(キャップ内) 危険物の類別非危険物
1個(175g)
5,010 税込5,511
翌日出荷