焼入れした軸は頑丈で安全です。親指側に文字、数字のマークとサイズが刻印してあります。
文字種別英数字
焼入れした軸は頑丈で安全です。親指側に文字、数字のマークとサイズが刻印してあります。
文字種別数字
貫通柄なのでハンマーで叩けます。打撃部分にはサイズの刻印入り。 ドライバーの選別が容易です。
仕様●刃幅×刃厚(mm):5.5×0.8●軸径(mm):5●軸長(mm):80●手元六角付●手が濡れていても滑らないグリップ
アズワン品番65-9264-06
1本
¥3,770
税込¥4,147
翌日出荷
貫通柄の為、ハンマーでたたけます。打撃部分にはサイズの刻印入り。ドライバーの選別が容易です。手元六角付き。手が濡れていても滑らないグリップ
仕様●型番:※ESCOオリジナルセット品●サイズ(mm):(+)#2×7.0(-)6.5×1.0(2本組)●軸長(mm):100●2本組●工具袋付(250×100(H)mm)
アズワン品番65-5669-67
1セット
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
手の中に収まるグリップは、手にフィットする形状で、狭い場所でトルクをかけたい時に最適。レーザー刻印のシリアルナンバー。サイズによってハンドル形状が多少異なります。
手元六角付。手が濡れていても滑らないグリップ。打撃部分にはサイズの刻印入り。 ドライバーの選別が容易です。
貫通柄なのでハンマーで叩けます。手元六角付。手が濡れていても滑らないグリップ。打撃部分にはサイズの刻印入り。ドライバーの選別が容易です。
貫通柄なのでハンマーで叩けます。手元六角付。手が濡れていても滑らないグリップ。打撃部分にはサイズの刻印入り。ドライバーの選別が容易です。
軸径(Φmm)5
軸長(mm)80
先端サイズ(#)1
1個
¥3,750
税込¥4,125
翌日出荷
ボールポイント付。ラバーコード軸。ブラックレーザー表面仕上げにより、高い耐食性があり、耐久年数が長いです。それぞれ持ち手のチューブにサイズが刻印されています。
1個(1本)
¥930
税込¥1,023
翌日出荷
通り止りの測定ではなく、ミクロン代の実測値が得られる精密テーパゲージ。止った位置を測定、または目盛を読むことによってミクロン代の実測値が得られます。有効ゲージ長60mmに対して0.03mmのテーパがついています。ピンの両端末に各々の寸法を刻印しています。またプラスチックケースにもサイズを表示しています
通り止りの測定ではなく、ミクロン代の実測値が得られる精密テーパゲージ。止った位置を測定、または目盛を読むことによってミクロン代の実測値が得られます。有効ゲージ長60mmに対して0.03mmのテーパがついています。ピンの両端末に各々の寸法を刻印しています。またプラスチックケースにもサイズを表示しています
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:C4316●商品名:コロコロハイグレードSC 強接着●テープ(mm):160(W)×40周巻●全長(mm):610~970●重量(g):400●用途:カーペット用●芯内径:38mm●材質:テープ/スパイクドット粘着加工紙 オレンジライン/ポリプロピレン シャフト/防錆処理鉄線(クロムメッキ)・アルミ グリップ・テープ受け・ケース/ポリプロピレン●超強力●スカットカット●めくり口がわかる!スパッと切れる!オレンジライン入り●ペットの毛、ホコリ、花粉、ダニに
アズワン品番65-3896-40
1本
¥2,270
税込¥2,497
翌日出荷
セット内容:7点、 (+)ドライバービット (#1、#2; 全長 157mm)、(-)ドライバービット (0.4×2.5mm、0.6×3.5mm、0.8×4mm、1×5.5mm; 全長 157mm)、ドライバーハンドル (全長:102mm)。1000V絶縁。【個別に電気工事用耐力試験検査済】10,000Vでの電気工事用耐力試験により最も重要な電気工事用ツールセットとして安心してお使いいただけます。1本ずつこのテストを受けており、最大1,000V保証での安全な作業が可能。【ワンタッチ着脱式】ハンドルの黄色いリングを下げるだけで交換できます。 【色分けシステム】刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示で、必要なツールを素早く特定できます。 【ブレードには転がり防止機能付き】六角形の形状が作業現場でブレードが転がり落ちるのを防ぎます。 【早回し可能】ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィットします。これによりブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。 【工具袋付き】工具袋はベルト通し付きで、ポーチとしてウエストに装着できます。
材質(ビット)工具鋼
商品構成7点
材質(ハンドル)樹脂
1セット(1セット)
¥11,100
税込¥12,210
翌日出荷
手の中に収まるグリップは、手にフィットする形状で、狭い場所でトルクをかけたい時に最適。レーザー刻印のシリアルナンバー。人間工学に基づいて設計されたクロスハンドルにより、手首を適切な位置に合わせ負担を軽減します。グリップエンドは早回しに便利な軸を設け、指先で回すことができます。サイズによってハンドル形状が多少異なります。
関連キーワード