カテゴリ

  • 農具(39)
    • 剪定鋏(25)
    • 刈込鋏(6)
    • 高枝鋏(4)
    • 万能(生木・植木)(1)
  • 農業機械(1)
    • バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体(1)
  • 作業工具(17)
    • 片刃鋸(4)
  • 電動工具(5)
  • 切削工具(3)
  • 研磨材(3)
  • 安全用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • 千吉(125)
  • 岡恒(23)
  • ニシガキ工業(37)
  • アルス(96)
  • 吉岡刃物製作所(6)
  • サボテン(40)
  • 鋼典(13)
  • 儀助(1)
  • 永吉(5)
  • EB-SK11(7)
  • アルスコーポレーション(191)
  • BAHCO(バーコ)(130)
  • Silky(ユーエム工業)(92)
  • カマキ(51)
  • SHARK SAW(42)
  • フェルコ(40)
  • TAKAGI(高儀)(28)
  • 浅香工業(27)
切断能力(Φmm)
  • 9(2)
  • 10(1)
  • 15(5)
  • 20(5)
  • 25(3)
  • 28(1)
  • 35(1)
使用目的
  • 剪定(2)
刃長(mm)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 20(2)
  • 42(1)
  • 47(2)
  • 60(1)
  • 80(1)
  • 92(1)
  • 160(1)
  • 180(1)
  • 240(2)
  • 370(3)
切断対象
  • 太枝(1)
全長(mm)
  • 50~60未満(1)
  • 160~180未満(2)
  • 180~200未満(1)
  • 200~220未満(8)
  • 300~350未満(1)
  • 350~400未満(1)
  • 1000~1200未満(1)
  • 3000~4000未満(2)
  • 5000以上(2)
50~60未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・300~350未満・350~400未満・1000~1200未満・3000~4000未満・5000以上
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「剪定」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハサミ 剪定(ステンレス製) エスコハサミ 剪定(ステンレス製)エスコ
2,130税込2,343
1丁(1丁)
翌日出荷
刃部、グリップともにステンレス製で、錆に強く刃持ちもよく、鋭利な切れ味に。バイパス型。
全長(mm)200質量(g)196刃長(mm)80切断能力(mm)Φ20材質(刃)ステンレス鋼
折込鋸 エスコ折込鋸エスコ
5,890税込6,479
1本
翌日出荷
縦引き・横引き、斜め引き、一般木材、合板・集成材、コンパネ・ベニヤ、生木の切断・枝の剪定。替刃の脱着はねじ式のため安全で簡単です。サビに強い無電解ニッケルリンメッキを施しています。2段階に角度調整ができます。ゴムケース付ベルトに取付可能。
電気のこぎりセット エスコ電気のこぎりセットエスコ
18,700税込20,570
1セット(1台)
翌日出荷
付属品:ブレード3種(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2A)、繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm、ブレード用ホルダー、六角棒レンチ3mm(本体収納)、延長コード10m、収納ケース410×90×135(H)mm。二重絶縁。ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10:別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能。専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能。家庭から出る粗大ゴミの解体に。操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ。電動のこぎり(EA851SR-20A)に繊維・ダンボール用ナイフブレード、延長コード10m、収納ケース410×90×135(H)mmが付いた商品です。
質量(kg)1.2電流(A)2電源AC100V・180W能力庭木(径):45 木材:40 塩ビパイプ:120 軟鉄材:3.5コード長さ(m)2取り付け工具可能:通常レシブロソー用 (板厚:1.0mm、幅:12.6mm)、 金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のものストローク数(spm)0~4500サイズ(mm)333×61×126ストローク長(mm)10
電気のこぎり エスコ電気のこぎりエスコ
14,500税込15,950
1台
翌日出荷
付属品:ブレード2種(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2B)、レシプロソーブレード用ホルダー(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納)。二重絶縁。ジグソーブレード用ホルダー(EA851SR-10:別売)併用でジグソーブレードもつかめます。庭木・木材から金属・樹脂など、手ノコ感覚で簡単にカット。木工・剪定用と鉄工・ステンレス用のブレード付き。家庭から出る粗大ゴミを小さく”かさ”を減らすことも可能。カットする物に合せて刃物を付け替え。電気の力が手の動きをアシスト。各種木材、合成樹脂、軟鋼材など金属の切断や庭木の剪定に。
材質PAその他金属質量(kg)1.2電流(A)2電源AC100V・180Wコード長さ(m)2取り付け工具取付可能な先端工具:通常レシプロソー用ブレード(板厚1.0mm、幅12.6mm)、 金切鋸刃(ハクソー)等のブレード形状のもの切断能力(mm)庭木(径):45 木材(厚さ):40 塩ビパイプ(径):120 軟鋼材(厚さ):3.5カーボンブラシ呼び番号替:EA813RA-5ストローク数(spm)0~4500サイズ(mm)333×61×126ストローク長(mm)10
電気のこぎり エスコ電気のこぎりエスコ
15,000税込16,500
1台
翌日出荷
付属品:ブレード2種、(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2A)、ブレード用ホルダー、六角棒レンチ3mm(本体収納)。二重絶縁。ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10:別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能。専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能。家庭から出る粗大ゴミの解体に。操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ。木材用、鉄用のブレード2本を標準付属。
質量(kg)1.2電流(A)2電源AC100V・180W能力庭木(径):45 木材:40 塩ビパイプ:120 軟鉄材:3.5コード長さ(m)2取り付け工具可能:通常レシブロソー用 (板厚:1.0mm、幅:12.6mm)、 金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のものストローク量(mm)10ストローク数(spm)0~4500サイズ(mm)333×61×126
180mm はさみ・剪定 アンビル型 エスコ180mm はさみ・剪定 アンビル型エスコ
6,420税込7,062
1丁
翌日出荷
太い枝がラクに切れるアンビルタイプ。ふいにストッパーが外れてたり、勝手にかかることもない2段階式安全ストッパー付。ケガをする心配はなく、作業がはかどります。左右兼用本職用
仕様●メーカー:アルスコーポレーション(ARS)●型番:VA-7Z●全長:180mm●刃長:35mm●材質:高炭素刃物鋼(刃部)、亜鉛ダイカスト(アンビル)●重量:215g●切断能力:Φ22mmアズワン品番65-9263-57
剪定はさみ(負担軽減クリップ) EA540BCシリーズ エスコ剪定はさみ(負担軽減クリップ) EA540BCシリーズエスコ
6,590税込7,249
1丁
翌日出荷
切れ味・耐久性ともに現場での酷使に耐えるプロ仕様の剪定鋏。刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。
仕様●全長:180mm●刃長:48mm●材質:高炭素刃物鋼●切断能力:Φ15mm●重量:250g●手首の負担を軽減する回転式グリップ●簡単安全ストッパー付●打ち合いゴムでクッション効果●バイパス型アズワン品番65-9263-53
210mm 剪定鋸替刃 EA599DC-46用 エスコ210mm 剪定鋸替刃 EA599DC-46用エスコ
1,330税込1,463
1枚
翌日出荷
仕様●EA599DC-46用替刃アズワン品番65-9267-07
剪定はさみ(負担軽減クリップ) EA540BCシリーズ エスコ剪定はさみ(負担軽減クリップ) EA540BCシリーズエスコ
7,960税込8,756
1丁
翌日出荷
切れ味・耐久性ともに現場での酷使に耐えるプロ仕様の剪定鋏。刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。
仕様●全長:227mm●刃長:60mm●材質:高炭素刃物鋼●切断能力:Φ15mm●重量:310g●手首の負担を軽減する回転式グリップ●簡単安全ストッパー付●打ち合いゴムでクッション効果●バイパス型アズワン品番65-9263-55
剪定はさみ(負担軽減クリップ) EA540BCシリーズ エスコ剪定はさみ(負担軽減クリップ) EA540BCシリーズエスコ
7,140税込7,854
1丁
翌日出荷
切れ味・耐久性ともに現場での酷使に耐えるプロ仕様の剪定鋏。刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。
仕様●全長:200mm●刃長:54mm●材質:高炭素刃物鋼●切断能力:Φ15mm●重量:265g●手首の負担を軽減する回転式グリップ●簡単安全ストッパー付●打ち合いゴムでクッション効果●バイパス型アズワン品番65-9263-54
500mm/320mm 剪定鋸 サヤ付・替刃式・カーブ刃 エスコ500mm/320mm 剪定鋸 サヤ付・替刃式・カーブ刃エスコ
5,750税込6,325
1丁
翌日出荷
刃がカーブしているため、手前に挽く力だけで刃が枝にくい込みやすく、ダイレクトに力を伝達。特に、腰より高い位置での剪定作業に威力を発揮します。刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、さびにくく、ヤニがつきにくい仕様です。
仕様●全長:500mm●刃長:320mm●刃厚:1.7mm●材質:高炭素刃物鋼●重量:420g●替刃式●サヤ付●UVカットで、たて・よこ・ななめ スムーズカットアズワン品番65-9267-08
DC18.0V のこぎり 充電式 エスコDC18.0V のこぎり 充電式エスコ
32,500税込35,750
1台
翌日出荷
カットする物に合せて刃物を付け替え。 電気の力が手の動きをアシスト。各種木材、合成樹脂、軟鋼材など金属の切断や庭木の剪定に。
仕様●仕様:樹脂ケースセット●<セット内容>:・電動のこぎり ・ブレード3種(剪定刃/EA851SR-1、鉄工刃/EA851SR-2B)繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm ・レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)・充電器・電池パック ・六角棒レンチ3mm●電源:18V(リチウムイオン1.5Ah)●ストローク数:0~4,100rpm●ストローク量:10mm●能力:庭木/径45mm 木材/厚さ40mm 塩ビパイプ/径120mm 軟鋼板/厚さ2.5mm●取付可能工具:通常レシブロソー用(板厚/1.0mm、幅/12.6mm)、金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のもの●充電時間:69分●サイズ:79×362×126mm●収納ケース:370(W)×122(D)×315(H)mm●重量:1.5kg●付属品:ブレード3種(剪定刃/EA851SR-1、鉄工刃/EA851SR-2B)繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm・レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)・充電器・電池パック・六角棒レンチ3mm●用途:木材や合成樹脂、軟鋼材の切断や庭木の剪定、雑木の伐採、ごみの減容まで●ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10/別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能●3種類のブレードとキャリングケースが1セット●専用工具を使わずブレード交換が可能●操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ●DIYから庭木の剪定、家庭から出る粗大ごみの解体に●再起動防止スイッチ採用アズワン品番65-9305-35
[充電式]マルチツール エスコ[充電式]マルチツールエスコ
21,000税込23,100
1台
翌日出荷
パワーユニット(EA898RF-50A)と各ヘッドユニット(EA898RF-41~-48/オプション)を組み合わせてご使用ください。ワンタッチで先端を交換ヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。別売の先端ユニットの交換で、芝の刈込み・芝のサッチ取り・庭木の剪定・草取り・生け垣の刈込み・刃物の研磨ができます。電源の無い場所に便利なコードレスタイプ
仕様●メーカー:京セラ●型番:BSMT-1800●バッテリー:18V(1.5Ah)●仕様:セット(バッテリー・充電器付)●サイズ(W×D×H)mm:268×86×129●重量:1.1kg●付属品:充電器、バッテリー、チューブ(ギヤー部取付)アズワン品番65-9306-95
341mm/210mm 剪定鋸 替刃式 エスコ341mm/210mm 剪定鋸 替刃式エスコ
3,130税込3,443
1丁
翌日出荷
特殊表面処理で錆び発生やヤニの付着を抑えます。替刃交換時には手袋等を装着し怪我の無い様にしてください。
仕様●全長:341mm●刃長:210mm●切り幅:0.9mm●材質:高炭素刃物鋼●替刃式●アサリわけなし●吊るし方が2通り選べるベルトループ●出し入れスムーズなローラーさや付属●左右どちらにも装着可能なコンパクトサヤアズワン品番65-9267-06
コンパネ固定金具 軽トラアオリ用/左右セット エスココンパネ固定金具 軽トラアオリ用/左右セットエスコ
3,170税込3,487
1箱(1セット)
翌日出荷
注意事項:積載重量と制限速度を守って安全に走行してください。 荷崩れ防止の為、積載物は必ずロープで固定してください。 本品を改造したり、付属品以外のパーツを使用しないでください。 金具の締め付け部に緩みがあると、思わぬ脱落事故が起きる危険性がありますので、走行前と走行後に必ず締め付け部の確認をしてください。 積載物の落下により事故、損害、車両の塗装剥離等のあらゆる責務に対して、メーカーは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。 その他、パッケージ記載の注意事項を必ずお読み頂き、正しくお使いください。軽トラックの積載量UPをサポート。コンパネ12mm厚と荷台のあおり部分を簡単に連結。左右だけでなく、後アオリにも取り付けが可能。軽トラックのアオリに簡単に装着が可能。金具は鉄製の為とても丈夫。軽トラックのアオリにコンパネをしっかりと固定して荷台高が約90cmにアップします。荷台からの荷物のはみ出しや積荷の落下を防ぎ、しっかりと荷積みができます。コンパネを固定することで荷台の高さが約3倍アップし、運搬に何度も往復する必要がなくなり作業時間の短縮に繋がります。装着はネジで金具を固定するだけ。使わない時はコンパネを外せば荷台がすっきりします。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:130×250×30●対コンパネ厚:12mm●重量(g):900●材質:鉄(メッキ鋼板)●用途:木材や廃材の運搬に 肥料や農作物の運搬に 除雪した雪の運搬に 剪定した庭木の枝や除草した草の運搬に 引越し荷物の運搬にアズワン品番65-9309-18
228mm はさみ・植木 エスコ228mm はさみ・植木エスコ
6,480税込7,128
1本
3日以内出荷
アルミダイカストグリップ 軽量化を実現し、作業にかかる負担を軽減します。ヤニ溝付き 刃の内側に溝が付けられており、ヤニなどによる摩擦が少なくスムーズに切断できます。高級剪定鋏などに用いられている「鍛造刃」を採用。鋭い切れ味と耐久性を備え、切断物に鋭角に切り込むことができる鋭い刃を実現しました。
仕様●型番:U-600L●全長:228mm●刃長:75mm●重量:220g●材質:高炭素刃物鋼、鍛造刃●マルクエンチ焼入●磨き仕上げアズワン品番65-5663-49
鋸ナタセット サヤ付 エスコ鋸ナタセット サヤ付エスコ
16,400税込18,040
1セット(1本)
翌日出荷
なたは、片刃仕様です。
仕様●全長×刃長:鋸/420×270mm、なた/440×210mm(2本組)●刃材質:鋸・なた/高級刃物鋼材●柄材質:鋸/ピーチ、なた/樫●重量:なた/550g、鋸/150g、鞘(ケース)/200g●用途:枝打ち、まき割、剪定作業●ケース(鞘)付●ベルトに取り付け可能(ケースのベルト幅50mmまで)アズワン品番65-3885-82
300mm 剪定鋸 替刃 EA599RB-43用 エスコ300mm 剪定鋸 替刃 EA599RB-43用エスコ
2,630税込2,893
1枚
翌日出荷
EA599RB-43用替刃
仕様●材質:刃:SK材●刃長:300mmアズワン品番65-3886-06
270mm 剪定鋸 替刃 EA599RB-42用 エスコ270mm 剪定鋸 替刃 EA599RB-42用エスコ
2,350税込2,585
1個
翌日出荷
EA599RB-42用替刃
仕様●材質:刃:SK材●刃長:270mmアズワン品番65-3886-05
240mm 剪定鋸 替刃 EA599RB-41用 エスコ240mm 剪定鋸 替刃 EA599RB-41用エスコ
2,090税込2,299
1個
翌日出荷
仕様●メーカー:玉鳥産業(RAZORSAW)●型番:R744●材質:刃/SK材●刃長:240mm●入数:1枚●EA599RB-41用替刃アズワン品番65-3886-04
235mm 芽切鋏 ロング柄 エスコ235mm 芽切鋏 ロング柄エスコ
2,000税込2,200
1本
翌日出荷
ロング柄だから庭木や果樹、野菜等の芽切や収穫に便利庭木、盆栽、果樹等の芽切、小枝切にご使用下さい。柄が長いロングタイプなので、鋏がしげみの奥まで届きます。高級刃物鋼に完全熱処理を施し、ハードクロムメッキ処理してありますので、耐久性に優れています。グリップに指が置ける、使いやすい構造になっています。
仕様●型番:711902●全長:235mm●刃長:50mm●重量:約150g●刃材質:高級刃物鋼(ハードクロムメッキ処理)アズワン品番65-3885-15
184mm 剪定はさみ 右・左利き共用 エスコ184mm 剪定はさみ 右・左利き共用エスコ
3,620税込3,982
1個
翌日出荷
アンビル型左右兼用フッ素樹脂加工安全ストッパー付スプリング付ブレードは替刃式約50%握力軽減(メーカー製品比較)のユニバーサルデザイン。より軽く楽に切れるアンビル設計の剪定鋏です。高齢の方や女性にオススメです。打ち合いゴムで衝撃吸収
仕様●メーカー:アルスコーポレーション(ARS)●型番:133DX-W●全長:184mm●刃長:44mm●切断能力:Φ15mm●重量:160g●刃厚:2.5mm●材質:高炭素刃物鋼●注意:・ストッパーを外す時はグリップを握ってから行ってください。 ・使い始めは、軽く切れるものからならしてください。アズワン品番65-5663-45
レシプロソーブレード エスコレシプロソーブレードエスコ
1,190税込1,309
1セット
翌日出荷
EA857TA-1用。木や枝など、木材の切断・加工に。
用途木材・枝・剪定など。全長(mm)235入数(枚)1山数-
剪定はさみ エスコ剪定はさみエスコ
3,570税込3,927
1枚
翌日出荷
セット内容切刃、アンビル、センターネジ・ナット、ゆるみ止め金具・ネジ、刃止めネジ・ナット、アンビル固定ネジ材質高炭素刃物鋼(切刃)、亜鉛ダイカスト(アンビル)
剪定はさみ エスコ剪定はさみエスコ
975税込1,073
1個
翌日出荷
EA540BC-14用替刃。
入数(枚)1
マルチツールセット セーバーソーヘッド付 AC100V エスコマルチツールセット セーバーソーヘッド付 AC100Vエスコ
18,500税込20,350
1セット
翌日出荷
マルチツール本体とセーバーソーヘッドのセットですマルチツール本体とセーバーソーヘッドのセットになります。別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。粗大ごみの解体から枝木の剪定まで、様々な用途で使用可能です。
セット内容AC100V マルチツール本体(EA813WA-6) セーバーソーヘッド(EA813WA-15) 工具箱 パーツケース ブレード(アサリ刃付枝切り用・木工用・金工用×各1枚)寸法(mm)【工具箱】460×265×233備考※ESCOオリジナルセット品電源(V)AC100消費電力(W)300能力パイン材/110mm、軟鉄/Φ60mmパイプ本体寸法(mm)140×70×210(H)本体質量(kg)1適合品番【ヘッド】EA813WA-11~-21ストローク数(min-1[回/分])0~3000アズワン品番65-2227-85ストローク長(mm)20
ハンディバリカン(充電式) エスコハンディバリカン(充電式)エスコ
17,800税込19,580
1台
翌日出荷
軽量&コンパクトで、木の周りや極の刈り込みに最適な充電式ハンディバリカンです。 誤作動防止のダブルロック機能付なので、安心、安全にご使用できます。 芝生の上を滑らせるだけで、素早くきれいに芝刈り。気になる部分をサッとメンテナンスできます。 別売のトリマーブレード(EA898RG-12)を装着すれば、植木の剪定も可能。
仕様●刈込幅:120mm●全長:361mm●重量:1.1kg●ストローク数:1150回/分●電源:DC18V(リチウムイオン2.0Ah)●連続使用時間:110分●充電時間:60分●付属品:2.0Ahバッテリー×1、充電器、バリカンブレード電源タイプ充電式アズワン品番65-2237-45
下替刃(EA540BC-71用) エスコ下替刃(EA540BC-71用)エスコ
1,400税込1,540
1枚
翌日出荷
材質亜鉛ダイカスト全長(mm)58質量(g)15アズワン品番64-7867-52
上替刃(EA540BC-71用) エスコ上替刃(EA540BC-71用)エスコ
2,110税込2,321
1枚
翌日出荷
材質高炭素刃物鋼質量(g)70刃長(mm)47アズワン品番64-7867-51
205mm はさみ・剪定 エスコ205mm はさみ・剪定エスコ
6,850税込7,535
1丁
翌日出荷
材質高炭素刃物鋼(切刃)、亜鉛ダイカスト(アンビル)全長(mm)205質量(g)235刃長(mm)47アズワン品番64-7867-50切断目安(Φmm)直径25以下(生木)
240mm 剪定鋸替刃(EA599DC-51用) エスコ240mm 剪定鋸替刃(EA599DC-51用)エスコ
1,470税込1,617
1枚
翌日出荷
刃長(mm)240材質(刃)高炭素刃物鋼アズワン品番64-2234-57
371mm/240mm 剪定鋸(替刃用) エスコ371mm/240mm 剪定鋸(替刃用)エスコ
3,370税込3,707
1個
翌日出荷
全長(mm)371刃長(mm)240材質(刃)高炭素刃物鋼アズワン品番64-2234-56
205mm はさみ・剪定 エスコ205mm はさみ・剪定エスコ
2,850税込3,135
1個
翌日出荷
茎を潰さずに切断できます
全長(mm)205質量(g)218刃長(mm)15切断能力(Φmm)15材質(刃)SK5炭素鋼アズワン品番64-2221-33
178mm はさみ・剪定 エスコ178mm はさみ・剪定エスコ
2,520税込2,772
1個
翌日出荷
茎を潰さずに切断できます
全長(mm)178質量(g)164刃長(mm)10切断能力(Φmm)10材質(刃)炭素鋼アズワン品番64-2221-32
215mm はさみ・剪定(ラチェット式/負担軽減グリップ エスコ215mm はさみ・剪定(ラチェット式/負担軽減グリップエスコ
3,900税込4,290
1個
翌日出荷
下部ハンドルの自動回転によって切断時の歪みを抑え、手の疲労を最小限にします
全長(mm)215質量(g)271刃長(mm)20切断能力(Φmm)20材質(刃)炭素鋼アズワン品番64-2221-31
200mm はさみ・剪定(ラチェット式) エスコ200mm はさみ・剪定(ラチェット式)エスコ
2,440税込2,684
1個
翌日出荷
ラチェット構造により、軽い力で切断できます
全長(mm)200質量(g)264刃長(mm)20切断能力(Φmm)20材質(刃)炭素鋼アズワン品番64-2221-30
670-1030mm刈込鋏(伸縮柄) エスコ670-1030mm刈込鋏(伸縮柄)エスコ
6,130税込6,743
1個
翌日出荷
用途壁際や狭所などの、芝刈機では刈れない場所の剪定作業に全長(mm)670/1030刃長(mm)160質量(kg)1.05使用目的剪定作業材質(刃)炭素刃物鋼材質(ハンドル)アルミハンドル
205mmはさみ・剪定 エスコ205mmはさみ・剪定エスコ
4,700税込5,170
1個
翌日出荷
切断能力直径25mm全長(mm)205仕様包丁と同様の「引き切り」をブレードのスライドで再現、軽く滑らかな切れ味刃長60mm質量(g)228材質(刃)刃物鋼
170mmはさみ・剪定 エスコ170mmはさみ・剪定エスコ
3,940税込4,334
1個
翌日出荷
切断能力直径15mm全長(mm)170仕様包丁と同様の「引き切り」をブレードのスライドで再現、軽く滑らかな切れ味刃長45mm質量(g)170材質(刃)刃物鋼
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら