51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
加圧式スプレー。 ノズルで噴霧量を調整できます。
用途洗剤・洗浄剤などを入れて使用してください 容量(L)1 エスコ品番EA115ML-1 材質タンク:ポリエチレン、ノズル:真鍮 質量(g)242 寸法(直径Φ×高さH)(mm)125×220 危険物の類別非危険物
1個
4,320 税込4,752
翌日出荷

ノズル径1.0mm 仕様塗装用 付属品スパナ、ストレーナー、ブラシ 質量(kg)2.1 使用圧力0.2MPa カップ容量(mL)2000 全長(cm)両ホース:150 使用コンプレッサ1.85kw エアー取付ねじG1/4”
1個
38,700 税込42,570
翌日出荷

インク色 商品タイプ本体 先端ボール径(mm)0.7 エスコ品番EA765MG-83 全長(mm)144 エコマーク認定認定 方式ノック式加圧式 インク油性 色数単色 グリーン購入法適合 色(軸) エコマーク認定番号18 112 199 入数(本)1
1個
200 税込220
欠品中

ツルツルの紙面でもボールが滑らず、カラーコピーにも書きやすいです ※メーカー従来の油性ボールペンとの比較です。
寸法(mm)全長×軸径:144×12 インク色 グリーン購入法適合 径(mm)ボール:0.7 グリーンマーク認定
1箱(10本)
1,850 税込2,035
翌日出荷

インク色 商品タイプ本体 先端ボール径(mm)1.0 エスコ品番EA765MG-86 全長(mm)144 エコマーク認定認定 方式ノック式加圧式 インク油性 色数単色 グリーン購入法適合 色(軸) 線の太さ極太 エコマーク認定番号18 112 199 入数(本)1
1個
200 税込220
翌日出荷

インク色 商品タイプ本体 先端ボール径(mm)1.0 エスコ品番EA765MG-85 全長(mm)144 エコマーク認定認定 方式ノック式加圧式 インク油性 色数単色 グリーン購入法適合 色(軸) 線の太さ極太 エコマーク認定番号18 112 199 入数(本)1
1個
200 税込220
翌日出荷

インク色 商品タイプ替芯 先端ボール径(mm)1.0 適合EA765MG-85・-86用替芯 エスコ品番EA765MG-207 寸法(mm)Φ7.95×111.5 入数1本
1個
100 税込110
翌日出荷

仕様<浄水試験内容一覧>:期限切れから12年経過のペットボトル水、雨水、入浴後の風呂水、レジオネラ菌の除去確認、プールの水総浄水量:ペットボトルの水など:5000L、入浴後の風呂水など:約200~300L、河川・プールの水・貯水槽の水など:3000L以上、(汚れの程度により差が出ます)フィルター寿命(目安):約5年(未使用時) 材質タンク:PE、ポンプ:PP、アルミ、コック部:PP、フィルターケース:ABS樹脂 寸法(mm)220(W)×330(D)×500(H) 質量(kg)約2 タンク容量(L)約18 浄水能力期限切れペットボトル水、原水が水道水の風呂水(入浴剤入り不可)、プールの水、放置した水道水など、※生活水はほとんどの水が使用可 アズワン品番64-7945-40
1個
33,200 税込36,520
翌日出荷

インク色 商品タイプ替芯 先端ボール径(mm)1.0 適合EA765MG-85・-86用替芯 エスコ品番EA765MG-206 寸法(mm)Φ7.95×111.5 入数1本
1個
100 税込110
翌日出荷

インク色 商品タイプ替芯 先端ボール径(mm)1.0 適合EA765MG-85・-86用替芯 エスコ品番EA765MG-205 寸法(mm)Φ7.95×111.5 入数1本
1個
100 税込110
翌日出荷

インク色 商品タイプ替芯 先端ボール径(mm)0.7 適合EA765MG-81~-83用替芯 エスコ品番EA765MG-201 寸法(mm)Φ7.95×111.5 入数1本
1個
100 税込110
翌日出荷

インク色 商品タイプ替芯 先端ボール径(mm)1.0 適合EA765MG-85・-86用替芯 エスコ品番EA765MG-206B 寸法(mm)Φ7.95×111.5 入数1本
1個
920 税込1,012
翌日出荷

インク色 商品タイプ替芯 先端ボール径(mm)0.7 適合EA765MG-81~-83用替芯 エスコ品番EA765MG-203B 寸法(mm)Φ7.95×111.5 入数1本
1個
920 税込1,012
翌日出荷

インク色 商品タイプ替芯 先端ボール径(mm)0.7 適合EA765MG-81~-83用替芯 エスコ品番EA765MG-203 寸法(mm)Φ7.95×111.5 入数1本
1個
100 税込110
翌日出荷

インク色 商品タイプ替芯 先端ボール径(mm)0.7 適合EA765MG-81~-83用替芯 エスコ品番EA765MG-202 寸法(mm)Φ7.95×111.5 入数1本
1個
100 税込110
翌日出荷

インク色 商品タイプ替芯 先端ボール径(mm)1.0 適合EA765MG-85・-86用替芯 エスコ品番EA765MG-207B 寸法(mm)Φ7.95×111.5 入数1本
1個
920 税込1,012
翌日出荷

インク色 商品タイプ替芯 先端ボール径(mm)0.7 適合EA765MG-81~-83用替芯 エスコ品番EA765MG-202B 寸法(mm)Φ7.95×111.5 入数1本
1個
920 税込1,012
翌日出荷

ノック式。空気のチカラで書きつくす。加圧ボールペン専用インクを圧縮空気で押し出すことで、トラブルの許されない筆記シーンをしっかりサポート。屋外や立ち仕事など、あらゆる場面で機能を発揮します。カレンダーや手帳など壁面で書く場合でも、インクが逆流することなく、筆記が可能です。加圧リフィールがボールペンの弱点を解消。氷点下になると通常のインクは粘度が高くなり書きにくくなってしまうが、加圧されることにより氷点下の環境でも書くことができます。ミクロの突起がインクを掻き出し、紙をがっちりグリップ。ツルツルの紙面でもボールが滑らず、カラーコピーにも書きやすいです※メーカー従来の油性ボールペンとの比較です。
1箱(10本)
1,850 税込2,035
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インク色 商品タイプ替芯 先端ボール径(mm)1.0 適合EA765MG-85・-86用替芯 エスコ品番EA765MG-205B 寸法(mm)Φ7.95×111.5 入数1本
1個
920 税込1,012
翌日出荷

インク色 商品タイプ替芯 先端ボール径(mm)0.7 適合EA765MG-81~-83用替芯 エスコ品番EA765MG-201B 寸法(mm)Φ7.95×111.5 入数1本
1個
920 税込1,012
翌日出荷

加圧式スプレー。 噴霧・噴射調整可能。 タンク内フィルター付。
容量(L)3.8 エスコ品番EA115MM-16 材質タンク:ポリエチレン、ノズル:ポリマー 質量(g)720 寸法(直径Φ×高さH)(mm)190×330 ノズル長(mm)250 ホース長さ(mm)900 危険物の類別非危険物
1個
4,960 税込5,456
翌日出荷

加圧式スプレー。 ノズルで噴霧量を調整できます。
容量(L)1.4 エスコ品番EA115ML-5 材質タンク:ポリエチレン、ノズル:樹脂 質量(g)340 寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×300 危険物の類別非危険物
1個
4,190 税込4,609
当日出荷

加圧式スプレー。 タンク内フィルター・圧力リリースバルブ付。
容量(L)11.4 エスコ品番EA115MM-33 材質タンク:ポリエチレン、ノズル:ポリマー・真鍮 質量(kg)2.3 寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×650 ノズル長(mm)500 ホース長さ(mm)1200 危険物の類別非危険物
1個
17,300 税込19,030
翌日出荷

ノズルで噴霧量を調整できます。加圧式スプレー。タンク側面に目盛付。
仕様【動作圧力】40~60psi 材質【タンク】ポリエチレン、【ノズル】真鍮 寸法(mm)266×361 質量(g)400 容量(L)2
1個
3,470 税込3,817
翌日出荷

加圧式スプレー。 噴霧・噴射調整可能。 手元でロックすることで、連続吐出可能。
容量(L)11.4 エスコ品番EA115MK-2 材質タンク:ステンレス、ノズル:真鍮、ホース:ゴム 質量(kg)4.6 寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×460 ノズル長(mm)457 ホース長さ(mm)1600 最大圧力(MPa)0.27~0.31 危険物の類別非危険物
1個
62,400 税込68,640
翌日出荷

加圧式スプレー。調整ノズル。110°まで広がる噴霧で、広範囲の洗浄に便利です。
用途産業、家庭用、配管、ガーデニング、農業に。 材質【タンク】HDPE、【ノズル】PA 寸法(mm)230×110×290 質量(g)420 容量(L)1
1個
6,580 税込7,238
翌日出荷

加圧式スプレー。110°まで広がる噴霧で、広範囲の洗浄に便利です。調整ノズル。
寸法(mm)230×120×325 質量(g)450 容量(L)1.5 危険物の類別非危険物
1個
6,930 税込7,623
翌日出荷

加圧式スプレー。 噴霧・噴射調整可能。 手元でロックすることで、連続吐出可能。
容量(L)7.6 エスコ品番EA115MK-1 材質タンク:ステンレス、ノズル:真鍮、ホース:ゴム 質量(kg)2.5 寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×340 ノズル長(mm)304 ホース長さ(mm)940 最大圧力(MPa)0.27~0.31 危険物の類別非危険物
1個
41,800 税込45,980
翌日出荷

加圧式スプレー。タンク内フィルター・圧力リリースバルブ付。 ポンプ部が長いので立ったままポンピングできます。
容量(L)7.6 エスコ品番EA115MM-22 材質タンク:ポリエチレン、ノズル:ポリマー・真鍮 質量(kg)1.1 寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×710 ホース長さ(m)850 ノズル長(mm)450 危険物の類別非危険物
1個
10,800 税込11,880
翌日出荷

加圧式スプレー タンク内フィルター付、 圧力リリースバルブ付 ポンプ部が長いので立ったままポンピングできます
仕様●容量(L):11.4●サイズ(mm):Φ200×810(H)●重量(kg):1.5●ホース長:850mm●ノズル長:450mm●材質:タンク:ポリエチレンノズル:ポリマー・真鍮 アズワン品番65-2107-88 危険物の類別非危険物
1個
13,000 税込14,300
翌日出荷

加圧式スプレー。 噴霧・噴射調整可能。移動に便利なカート付。 手元でロックすることで、連続吐出可能。 ステンレスタンクなので、幅広い用途の洗浄に使用できます。
タンク容量(L)22.7 エスコ品番EA115MK-3 材質タンク:ステンレス、ノズル:真鍮 質量(kg)12.8 寸法(直径Φ×高さH)(mm)305×430 ノズル長(mm)457 ホース長さ(mm)3000 危険物の類別非危険物
1個
150,000 税込165,000
翌日出荷

加圧式スプレー。噴霧・噴射調整可能。 洗剤を入れ、ボトルをよく振って洗剤を泡立ててからスプレーします。 泡状で洗剤をかけられるので効率よく洗浄できます。
容量(L)1.4 エスコ品番EA115ML-6 材質タンク:ポリエチレン、ノズル:樹脂 質量(g)340 寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×300 危険物の類別非危険物
1個
6,980 税込7,678
当日出荷

二頭口 除草剤専用ノズル付 超軽量でフル装備をもった高機能の背負式噴霧器です。 加圧レバーを左右に切り替えることができ、左利きの方にも扱いやすいように設計されています。 加圧式スプレー
仕様●容量(L):12●サイズ(mm):350×130×530(H)●重量(kg):3.28●ホース長:約1300mm●ノズル長:930mm●材質:本体・ノズル:ポリプロピレン容器:ポリエチレン耐圧ホース:軟質ビニール樹脂ノズルパイプ:グラスファイバー除草剤ノズル:真鍮製クロームメッキ アズワン品番65-2108-37 危険物の類別非危険物 関連資料(5.48MB)
1個(12L)
8,500 税込9,350
翌日出荷

ポンプ式 電源・電池不要の水圧クリーナーで、水道設備がない場所での洗車や散水に便利です。 レバーをロックでらくらく連続散水 ブラシもシャワーも取り付け、取り外しは簡単、ワンタッチ 温水(50℃位まで)も使えるので、緊急時の簡易シャワーなどにも活用できます 加圧式スプレー
仕様●容量(L):8●サイズ(mm):Φ168×530(H)●重量(kg):2●ホース長:1800mm●材質:本体・シャワーヘッド・ブラシ:ポリプロピレン タンク:ポリプロチレン 耐圧ホース:軟質ビニール樹脂スポンジ:ポリプロチレン、ウレタンワイパー:ポリプロピレン、ゴム●付属品:シャワーヘッド、35×220mmブラシノズルセット、100×180mmスポンジヘッド、246mmワイパー アズワン品番65-2108-41 危険物の類別非危険物 関連資料(5.93MB)
1個
4,960 税込5,456
翌日出荷

蓄圧(加圧)式スプレー 霧の角度は約80度です オール真鍮製の万能タイプ ミクロの霧と耐薬品性を兼ね備えたプロ仕様 防錆剤・洗浄剤・離型剤等の噴霧に 美術品・絵画等の修復、表具・和裁・洋裁・アイロン掛け・調理用等に
危険物の類別非危険物
1個
12,600 税込13,860
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EA115MH-21 ハンドスプレー(泡タイプ) エスコ 動画あり
蓄圧(加圧)式スプレー 泡タイプ 振り子式ホースなので最後まで液を残さず使いやすい。 電気も電池も使わず、薬剤も少量ですむので経済的です。 泡状にすることで、葉面に長くとどまり、薬液効果アップ。 泡が張り付き流れ落ちないので吹き付けた場所も一目でわかります。 希釈した除草剤で(界面活性剤入り)を泡状に吹きかけることができる蓄圧式スプレーです。 塗布面積は約22坪です。(草丈により変わります) 最後まで残さず使いやすい便利な振り子ホースを採用
仕様●容量:1.5L●サイズ:200×135×310(H)mm●ノズル長:約60mm(根本から先端まで)●重量:420g●材質:本体:ポリプロピレン容器:ポリエチレンホース:シリコン●付属品:計量カップ(30ml)、ジェットノズル●ノズル形状:扇状ノズル アズワン品番65-2108-29 危険物の類別非危険物
1個(1.5L)
3,010 税込3,311
翌日出荷

カム式の為大きな加圧を得られます。鋳鉄製。ハンドルは左右どちらでも取付可能。抜き型等に最適。
1台
89,000 税込97,900
翌日出荷

加圧(蓄圧)式 電源・電池不要の水圧クリーナーで、水道設備がない場所での洗車や散水に便利です。 レバーをロックでらくらく連続散水 ブラシもシャワーも取り付け、取り外しは簡単ワンタッチ 軽くてコンパクト! 肩掛けストラップ付で散水中の移動もラクラク 温水(50℃位まで)も使えるので、緊急時の簡易シャワーなどにも活用できます
仕様●容量(L):6●サイズ(mm):Φ180×430(H)●重量(kg):1.34●ブラシ長:220mm●ホース長:1500mm●材質:本体・シャワーヘッド・ブラシ:ポリプロピレン タンク:ポリエチレン 耐圧ホース:軟質ビニール樹脂●付属品:シャワーヘッド、40×230mmブラシノズルセット アズワン品番65-2108-40 危険物の類別非危険物 関連資料(0.74MB)
1個
3,710 税込4,081
翌日出荷

電源・電池不要の水圧クリーナーで、水道設備がない場所での洗車や散水に便利です。温水(50℃位まで)も使えるので、緊急時の簡易シャワーなどにも活用できます
仕様●容量(L):8●サイズ(mm):Φ180×850(H)●重量(kg):2.1●ホース長:2500mm●材質:本体、シャワーヘッド、ブラシ、キャスター/ポリプロピレン、タンク/ポリエチレン、ホース/PVC●付属品:シャワーヘッド、ブラシノズルセット●加圧式スプレー●ポンプ式●レバーをロックでらくらく連続散水●ブラシもシャワーも取り付け、取り外しは簡単、ワンタッチ●キャスター付きで持ち運びラクラク アズワン品番65-3881-90 関連資料(6.37MB)
1個
8,390 税込9,229
翌日出荷

110°まで広がる噴霧で、広範囲の洗浄に便利です。
仕様●容量(L):1.0●サイズ(mm):230×110×290●重量(g):420●材質:タンク/HDPE、ノズル/PP●加圧式スプレー アズワン品番65-9245-54 危険物の類別非危険物
1個
6,340 税込6,974
翌日出荷