87件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EA818E-3Aのルーターアタッチメントと組み合わせてご使用ください。
用途木製加工品の丸いエッジの加工用 材質HSS 軸径(Φmm)3.2 全長(mm)37 最大回転数(min-1[r.p.m])35000 能力(mm)加工直径:9.5 加工長さ:4.8
1本
2,610 税込2,871
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品:プローブ、006P型9V乾電池、AC100V電源アダプタ。各種磁束密度測定に使用可能。測定値が読みやすいデジタル表記。測定が容易なピークホールド機能。乾電池/ACアダプタの両電源に対応。
用途選別機器の日常点検 加工品の残留磁気測定 仕様指示範囲:分解能0.01mT:0.00~200.00mT 分解能0.1mT:0.0~2000.0mT 質量(g)250 (電池、プローブ含む) 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)006P型9乾電池/AC100電源アダプタ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×31×147 機能ゼロリセット、極性判別、最大検出値ホールド、オートパワーオフ (約15分無操作でオフ) 表示形式検出値:数字 (デジタル) 極性:英文字 (N/S) 画面仕様LCD (液晶) 検出対象(N)四流磁束密度極性 (・S) 交流磁束密度40~500Hz
1個(1個)
74,800 税込82,280
翌々日出荷

持ち手があり、持ち運びに便利。 現場での掛け持ち使用におすすめ。 花崗岩を使った精密定盤で、硬度が高く耐摩耗性に優れ、錆びません。 平面度、平行度、真直度測定や、加工品の芯出し、ケガキ、組立て作業に。
1個
42,700 税込46,970
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS1級品、表面シボ加工、ストッパー付(ロック機構ではありません)
種類ロック付 テープ長さ(m)5.5 テープ幅(mm)19 材質(テープ)スチール 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別片面 表面処理表面シボ加工 エスコ品番EA720HC-5.5
1個
1,240 税込1,364
当日出荷

銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される 材質アルミ(A2017 ) 調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの) 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1本
1,490 税込1,639
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

FRPは鉄のように錆びたり、木のように朽ちたりしません。 FRP用ポリエステル樹脂1kgで、ガラス繊維0.6/0.7m2を目安に施工できます。
用途FRP形成品の補修(ひび割れ・欠損部・へこみなどの補修や加工、継ぎ足しなどの加工)、FRP形成品の作成(置物・模型・各種パーツ作成等) アメ色 エスコ品番EA942ES-2 乾燥時間(分)20℃:20~40、冬期:30~60 塗布面積(m2)0.6~0.7 危険物の類別非危険物
1個
3,800 税込4,180
当日出荷

FRPは鉄のように錆びたり、木のように朽ちたりしません。 ノンパラフィンタイプは硬化時に空気と接触するとベタつきが残ります。 FRP用ポリエステル樹脂1kgで、ガラス繊維0.6~0.7m2を目安に施工できます。
用途FRP形成品の補修(ひび割れ・欠損部・へこみなどの補修や加工・継ぎ足しなどの加工)、FRP形成品の作成(置物・模型・各種パーツ作成等) クリア エスコ品番EA942ES-17 乾燥時間(分)20℃:60~90、冬期:120~180 塗布面積(m2)0.6~0.7 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量833mL 危険物の性状非水溶性
1個
4,540 税込4,994
欠品中

FRPは鉄のように錆びたり、木のように朽ちたりしません。 ノンパラフィンタイプは硬化時に空気と接触するとベタつきが残ります。 FRP用ポリエステル樹脂1kgで、ガラス繊維0.6~0.7m2を目安に施工できます。
用途FRP形成品の補修(ひび割れ・欠損部・へこみなどの補修や加工・継ぎ足しなどの加工)、FRP形成品の作成(置物・模型・各種パーツ作成等) クリア エスコ品番EA942ES-18 乾燥時間(分)20℃:60~90、冬期:120~180 塗布面積(m2)1.2~1.4 危険物の類別非危険物
1個
7,980 税込8,778
翌日出荷

PE樹脂製。樹脂成型品で、織網と違い網目がずれないので使いやすい。金網に比べ柔らかく加工しやすい。樹脂製なのでサビの心配がありません。
寸法(m)0.45×1
1巻
1,690 税込1,859
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンプッシュリベット(パンロック)の下穴用。板厚6mm程度まで差し込んで回すだけで穴あけ加工ができます。バリ、カエリが少なくきれいな穴あけが可能。力を入れやすいグリップ形状。段ボールからプラダン高目付品PP発泡シートまで幅広く使用できます。
用途段ボール、プラダン、PP発泡シート。 全長(mm)74.5 刃径(Φmm)10
1個
2,090 税込2,299
欠品中

FRPは鉄のように錆びたり、木のように朽ちたりしません。 ノンパラフィンタイプは硬化時に空気と接触するとベタつきが残ります。 FRP用ポリエステル樹脂1kgで、ガラス繊維0.6~0.7m2を目安に施工できます。
用途FRP形成品の補修(ひび割れ・欠損部・へこみなどの補修や加工・継ぎ足しなどの加工)、FRP形成品の作成(置物・模型・各種パーツ作成等) クリア エスコ品番EA942ES-16 乾燥時間(分)20℃:60~90、冬期:120~180 塗布面積(m2)0.3~0.4 危険物の類別非危険物
1個
2,530 税込2,783
翌日出荷

スリット入り 耐摩擦性・耐薬品性に優れており、屋外使用によるUVなどにも耐久性があります。 軽量・可とう性があり、潰れにくい波付肉厚管です。 RoHS対応品 延長方向にスリット加工が施されているので、綿材の収納作業が簡単にできます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,680 税込4,048
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最高の刃物鋼(安来鋼白紙1号)と軟鉄の複合材。 材質、加工方法とも高度の技術で仕上げた本職用の高級品。 表面には、サビに強いイブシ加工。
仕様●全長:105mm●刃長:45mm●刃:特殊鋼(ヤスキハガネ鋼)●重量:20g アズワン品番68-1862-52
1個
2,820 税込3,102
翌日出荷

パウダーなし。抜群のフィット感。高い強度、高い伸縮性。両面塩素処理加工で、装着しやすく、より不純物を軽減。指先エンボス加工。左右兼用。食品衛生法適合品。
材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.09 全長(mm)240 グレー 入数(枚)150
1枚(150枚)
3,750 税込4,125
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

当該情報の明示(指示)に。日本消防標識工業会推奨品です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。※各市町村条例に合わせてご使用ください。(規格は各市町村により異なる場合があります。)
仕様●サイズ(mm):250×500×1●表示内容:火気厳禁/NO OPEN FLAME●材質:硬質塩化ビニール●非粘着●英文字入●片面印刷●ラミネート加工●日本消防標識工業会推奨品 アズワン品番65-5667-24
1枚
2,000 税込2,200
翌日出荷

鮮やかなライトグリーン塗装のシャックルのため、生産現場でも目立ちます。塗装加工されているため、生地品のように手が汚れることはありません。チャック付きポリ袋による個包装の為、傷がつきにくく、塗装がはがれにくいです。
1個
880 税込968
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

当該情報の明示(指示)に。※各市町村条例に合わせてご使用ください。(規格は各市町村により異なる場合があります。)。令和2年4月1日より東京都火災予防条例施工規則が改正され、禁止行為の標識が新様式となりました。日本消防標識工業会推奨品です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
仕様●サイズ(mm):300×150×1●表示内容:火気厳禁・NO OPENFLAME●取付仕様:ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)●材質:硬質塩化ビニール●ラミネート加工●非粘着●片面印刷 アズワン品番65-5667-22
1枚
1,300 税込1,430
翌日出荷

鋼製先芯入り。耐油・抗菌・防臭加工。 カットして高さの調整ができます。(3cm幅で2回分) JIS S級 相当品
機能耐油・抗菌・防臭 サイズ(cm)28 足幅3E 材質(アッパー)耐油性PVC エスコ品番EA998RB-280 形状ハイカット 種類安全長靴 材質(ソール)耐油ラバー JIS規格JIS規格S級相当 靴タイプ長靴
1個
4,270 税込4,697
翌日出荷

芯ありタイプ。パルプ100%。1箱64ロール入。無香タイプ。8ロールで12ロール分の長さ。表面性の良いエンボス加工で丈夫でさらっとした拭きごこち。エンボス加工をより深くすることで現行品よりも紙厚約10%、柔らかさ約5%UP。優れた吸水性で、温水洗浄便座でも気持ちよく使っていただけます。きめ細かいソフトタッチのエンボス加工でふっくらふんわりとした拭きごこち。リンゴ酸配合の芯の力でアンモニア臭を中和させて軽減。省ペースで保管もスッキリ。たっぷり使えて取替の手間が軽減。森林認証紙(FSC)を使用。バイオマスインキ使用で環境対応にも。
仕様シングル 質量(kg)1.63 サイズ(mm)ロール幅:114 パッケージサイズ:222×222×228(H) ロール長さ(m)82.5
1箱(64巻)
7,300 税込8,030
翌日出荷

JIS S級 相当品。鋼製先芯入り。耐油・抗菌・防臭加工。カットして高さの調整ができます。(3cm幅で2回分)
幅(mm)3E 材質(アッパー)耐油性PVC 材質(ソール)耐油ラバー 機能抗菌、耐油、防臭 JIS規格JIS S級相当 足幅3E 材質(先芯)鋼(JIS S級相当) 靴タイプ長靴
1足
4,270 税込4,697
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

当該情報の明示(指示)に。※各市町村条例に合わせてご使用ください。(規格は各市町村により異なる場合があります。)。令和2年4月1日より東京都火災予防条例施工規則が改正され、禁止行為の標識が新様式となりました。日本消防標識工業会推奨品です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
仕様●サイズ(mm):300×150×1●表示内容:禁煙・NO SMOKING●取付仕様:ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)●材質:硬質塩化ビニール●ラミネート加工●非粘着●片面印刷 アズワン品番65-5667-21
1枚
1,300 税込1,430
翌日出荷

当該情報の明示(指示)に。※各市町村条例に合わせてご使用ください。(規格は各市町村により異なる場合があります。)。令和2年4月1日より東京都火災予防条例施工規則が改正され、禁止行為の標識が新様式となりました。日本消防標識工業会推奨品です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
仕様●サイズ(mm):150×300×1●表示内容:火気厳禁・NO OPENFLAME●取付仕様:ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)●材質:硬質塩化ビニール●ラミネート加工●非粘着●片面印刷 アズワン品番65-5667-19
1枚
1,300 税込1,430
8日以内出荷

当該情報の明示(指示)に。※各市町村条例に合わせてご使用ください。(規格は各市町村により異なる場合があります。)。令和2年4月1日より東京都火災予防条例施工規則が改正され、禁止行為の標識が新様式となりました。日本消防標識工業会推奨品です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
仕様●サイズ(mm):150×300×1●表示内容:禁煙・NO SMOKING●取付仕様:ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)●材質:硬質塩化ビニール●ラミネート加工●非粘着●片面印刷 アズワン品番65-5667-18
1枚
1,300 税込1,430
翌日出荷

EVA樹脂製。樹脂成型品で、織網と違い網目がずれないので使いやすい。金網に比べ柔らかく加工しやすい。樹脂製なのでサビの心配がありません。
オレンジ 寸法(m)0.45×1 目合い(mm)5.6×5.3
1巻
2,080 税込2,288
当日出荷

PE樹脂製。樹脂成型品で、織網と違い網目がずれないので使いやすい。金網に比べ柔らかく加工しやすい。樹脂製なのでサビの心配がありません。
クリア 寸法(m)0.45×1 目合い(mm)1.3×2.5
1巻
1,300 税込1,430
翌日出荷

フード、裾、腰にゴム入。高い耐水性能。帯電防止加工。液体バリアと通気性に優れています。JIST8115適合品
仕様●サイズ:XXL●材質:PPスパンボンド+PE通気性フィルム●仕様:テープ加工なし●身長(cm):188~194●耐水圧:1850mm アズワン品番65-3904-09
1枚
980 税込1,078
翌日出荷

付属品:吊り下げ用金具、紐。屋内専用。表層加工はマットフィルム加工をしています。LEDを使用したA2サイズの薄型軽量熱中症予防表示板です。温度と湿度、厚さ指数(WBGT)が一目で確認できます。熱中警戒アラートを4段階で表示します。
材質フレーム:アルミ 表示板:PET 裏板(ブラックボード):ポリスチレン 電圧DC5V(AC100~240V) 質量(g)900 電流(A)1 測定精度気温:/±1.5℃ 湿度:±5%RH(20~59%RH) センサーデジタル温湿度センサー(基板に実装) 最大消費電力(W)1.5 表示内容熱中症予防表示板 暑さ指数を活用して熱中症を防ごう コード長さ(cm)127 LED電流値/150mA、電圧/5V、定格消費電力/0.75W、最大消費電力/1.5W サイズ(mm)425(W)×20(D)×600(H) 表示寸法(mm)数字部(1桁あたり):25.2(W)×49(H) WBGT:53(W)×13(H)
1台
138,000 税込151,800
3日以内出荷

当該情報の明示(指示)に。※各市町村条例に合わせてご使用ください。(規格は各市町村により異なる場合があります。)。令和2年4月1日より東京都火災予防条例施工規則が改正され、禁止行為の標識が新様式となりました。日本消防標識工業会推奨品です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
仕様●サイズ(mm):500×250×1●表示内容:禁煙・NO SMOKING●取付仕様:ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)●材質:硬質塩化ビニール●ラミネート加工●非粘着●片面印刷 アズワン品番65-5664-30
1枚
2,000 税込2,200
翌日出荷

当該情報の明示(指示)に。※各市町村条例に合わせてご使用ください。(規格は各市町村により異なる場合があります。)。令和2年4月1日より東京都火災予防条例施工規則が改正され、禁止行為の標識が新様式となりました。日本消防標識工業会推奨品です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
仕様●サイズ(mm):300×150×1●表示内容:危険物品持込厳禁・NNO HAZARDOUS MATERIALS●取付仕様:ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)●材質:硬質塩化ビニール●ラミネート加工●非粘着●片面印刷 アズワン品番65-5667-23
1枚
1,300 税込1,430
翌日出荷

当該情報の明示(指示)に。※各市町村条例に合わせてご使用ください。(規格は各市町村により異なる場合があります。)。令和2年4月1日より東京都火災予防条例施工規則が改正され、禁止行為の標識が新様式となりました。日本消防標識工業会推奨品です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
仕様●サイズ(mm):500×250×1●表示内容:火気厳禁・NO OPEN FLAME●取付仕様:ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)●材質:硬質塩化ビニール●ラミネート加工●非粘着●片面印刷 アズワン品番65-5664-31
1枚
2,000 税込2,200
翌日出荷

当該情報の明示(指示)に。※各市町村条例に合わせてご使用ください。(規格は各市町村により異なる場合があります。)。令和2年4月1日より東京都火災予防条例施工規則が改正され、禁止行為の標識が新様式となりました。日本消防標識工業会推奨品です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
仕様●サイズ(mm):150×300×1●表示内容:危険物品持込厳禁・NO HAZARDOUS MATERIALS●取付仕様:ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)●材質:硬質塩化ビニール●ラミネート加工●非粘着●片面印刷 アズワン品番65-5667-20
1枚
1,300 税込1,430
翌日出荷

当該情報の明示(指示)に。※各市町村条例に合わせてご使用ください。(規格は各市町村により異なる場合があります。)。令和2年4月1日より東京都火災予防条例施工規則が改正され、禁止行為の標識が新様式となりました。日本消防標識工業会推奨品です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
仕様●サイズ(mm):250×500×1●表示内容:火気厳禁・NO OPEN FLAME●取付仕様:ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)●材質:硬質塩化ビニール●ラミネート加工●非粘着●片面印刷 アズワン品番65-5667-26
1枚
2,000 税込2,200
翌日出荷

鋼製先芯入り。耐油・抗菌・防臭加工。 カットして高さの調整ができます。(3cm幅で2回分) JIS S級 相当品
サイズ(cm)26.5 足幅3E 材質(アッパー)耐油性PVC エスコ品番EA998RB-265 形状ハイカット 種類安全長靴 材質(ソール)耐油ラバー 機能耐油・抗菌・防臭 JIS規格JIS規格S級相当 靴タイプ長靴
1個
4,270 税込4,697
翌日出荷

鋼製先芯入り。耐油・抗菌・防臭加工。 カットして高さの調整ができます。(3cm幅で2回分) JIS S級 相当品
サイズ(cm)26 足幅3E 材質(アッパー)耐油性PVC エスコ品番EA998RB-260 形状ハイカット 種類安全長靴 材質(ソール)耐油ラバー 機能耐油・抗菌・防臭 JIS規格JIS規格S級相当 靴タイプ長靴
1個
4,270 税込4,697
翌日出荷

鋼製先芯入り。耐油・抗菌・防臭加工。 カットして高さの調整ができます。(3cm幅で2回分) JIS S級 相当品
機能耐油・抗菌・防臭 サイズ(cm)26 足幅3E 材質(アッパー)耐油性PVC エスコ品番EA998RA-260 形状ハイカット 種類安全長靴 材質(ソール)耐油ラバー JIS規格JIS規格S級相当 靴タイプ長靴
1個
4,270 税込4,697
翌日出荷

鋼製先芯入り。耐油・抗菌・防臭加工。 カットして高さの調整ができます。(3cm幅で2回分) JIS S級 相当品
機能耐油・抗菌・防臭 サイズ(cm)26.5 足幅3E 材質(アッパー)耐油性PVC エスコ品番EA998RA-265 形状ハイカット 種類安全長靴 材質(ソール)耐油ラバー JIS規格JIS規格S級相当 靴タイプ長靴
1個
4,270 税込4,697
翌日出荷

当該情報の明示(指示)に。※各市町村条例に合わせてご使用ください。(規格は各市町村により異なる場合があります。)。令和2年4月1日より東京都火災予防条例施工規則が改正され、禁止行為の標識が新様式となりました。日本消防標識工業会推奨品です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
仕様●サイズ(mm):500×250×1●表示内容:危険物品持込厳禁・NO HAZARDOUS MATERIALS●取付仕様:ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)●材質:硬質塩化ビニール●ラミネート加工●非粘着●片面印刷 アズワン品番65-5664-32
1枚
2,000 税込2,200
翌日出荷

当該情報の明示(指示)に。※各市町村条例に合わせてご使用ください。(規格は各市町村により異なる場合があります。)。令和2年4月1日より東京都火災予防条例施工規則が改正され、禁止行為の標識が新様式となりました。日本消防標識工業会推奨品です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
仕様●サイズ(mm):250×500×1●表示内容:禁煙・NO SMOKING●取付仕様:ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)●材質:硬質塩化ビニール●ラミネート加工●非粘着●片面印刷 アズワン品番65-5667-25
1枚
2,000 税込2,200
翌日出荷

当該情報の明示(指示)に。※各市町村条例に合わせてご使用ください。(規格は各市町村により異なる場合があります。)。令和2年4月1日より東京都火災予防条例施工規則が改正され、禁止行為の標識が新様式となりました。日本消防標識工業会推奨品です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
仕様●サイズ(mm):250×500×1●表示内容:危険物品持込厳禁・NO HAZARDOUS MATERIALS●取付仕様:ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)●材質:硬質塩化ビニール●ラミネート加工●非粘着●片面印刷 アズワン品番65-5664-29
1枚
2,000 税込2,200
翌日出荷

鋼製先芯入り。耐油・抗菌・防臭加工。 カットして高さの調整ができます。(3cm幅で2回分) JIS S級 相当品
サイズ(cm)27 足幅3E 材質(アッパー)耐油性PVC エスコ品番EA998RB-270 形状ハイカット 種類安全長靴 材質(ソール)耐油ラバー 機能耐油・抗菌・防臭 JIS規格JIS規格S級相当 靴タイプ長靴
1個
4,270 税込4,697
翌日出荷