6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セット内容クリーンフィルター2枚組×3、エアーフィルター2枚組×1EA763AY-26用フィルターセット
1セット
3,340 税込3,674
3日以内出荷

湿度表示ランプで、湿度を表示します。お子様にも安心のチャイルドロック付で、誤操作を防ぎます。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、POM 質量(kg)約12.2 タンク容量(L)2.7 コード長さ(m)2.4 消費電力(W)(50/60Hz)加湿機能 【首振りオフ/オン】 ターボ:94/95、静音:31/32、標準:21/23 (空気清浄・加湿時)、空気清浄機能 【首振りオフ/オン】 ターボ:91/92、静音:28/29、標準:19/21 首振角度(°)サーキュレーター:左右自動(30・60・90) 、上下手動(水平・30・60・90) 寿命フィルター:約2年 適合床面積空気清浄:41(25畳) 加湿:木造和室:14(8.5畳)、プレハブ洋室:23(14畳) 連続加湿時間(時間)約5.5(ターボモード時) 動作温度(℃)5~35 運転モード空気清浄:ターボ、標準、静音 加湿空気清浄:ターボ、標準、静音 サイズ(mm)271(W)×282(D)×880(H) 切タイマー2・4・8(時間)
1台
43,900 税込48,290
翌日出荷

付属品:塩タブレット約300粒、除菌フィルター、保護エレメント(HEPAフィルター)、電極ユニット、防カビユニット。リビングや広いお部屋に。次亜塩素酸で空気を洗って、清潔除菌、洗浄脱臭できます。次亜塩素酸のチカラで清潔加湿、花粉・ハウスダストも徹底除去します。料理や生ごみの臭いなど、気になる生活臭を次亜塩素酸で分解消臭します。また、風路切替機構により、除菌脱臭しながら季節に応じて加湿量を選べる機能を新搭載。乾燥が気になる季節には、加湿「多め」運転でしっかりとうるおいを届けます。塩水を電気分解することで次亜塩素酸水を生成。この次亜塩素酸水を本体内部のフィルターに浸透させ、フィルターに部屋の汚れた空気を通過させて除菌します。フィルターを通り除菌された空気を部屋に送り出すときは、気化した次亜塩素酸水も部屋に放出します。それにより、約6畳の密閉空間では、30分後には99%以上の浮遊菌が消滅します。空間にただようニオイも次亜塩素酸ですばやく分解し脱臭します。一例として、臭気強度が3以上あった生ゴミの臭いも、約30分後には2以下にまで下がり、やっと感知できるレベルまで抑えることができるデータも出ています。
質量(kg)11.8 マテリアルホワイト 消費電力(W)【静音/中/強】加湿多め:12.5/19/61 加湿標準:10.5/13/23 電源100V タンク容量(L)4 コード長さ(m)1.8 風量(m3/min)加湿多め(強:6.0、中:3.2、弱:2.2) 加湿標準(強:3.8、中:2.5、弱:1.8) 連続運転時間(h)加湿多め(強:6.3、中:10.5、弱:14.8) 加湿標準(強:11.4、中:16、弱:23.5) 運転音(dB)加湿多め(強:54、中:40、弱:29) 加湿標準(強:42、中:32、弱:25) 寿命フィルター:約5年 適合床面積30(18畳)【加湿機能】和室:18(11畳) プレハブ洋室:30(18畳) 運転モード弱・中・強・自動 サイズ(mm)398(W)×270(D)×710(H) 待機電力(W)1 加湿量(mL/h)加湿多め(強:650、中:380、弱:270) 加湿標準(強:350、中:250、弱:170)
1台
197,000 税込216,700
8日以内出荷

付属品:塩タブレット約1000粒、除菌フィルター、保護エレメント(HEPAフィルター)、電極ユニット、防カビユニット。空気中をただよう菌も、付着した菌も除菌。空間にただようニオイも、染み付いたニオイも脱臭。HEPAフィルターが空気中の汚れを集じん。塩タブレット自動投入機能搭載。ジアチャージ方式採用でより早く、より安定して除菌・脱臭でき、さらに排水手間が軽減します。運転サインと減光機能。操作ロック機能。おすすめの設置場所。幼稚園、保育園の保育室、学習塾の自習室、介護施設のエントランス、クリニックの待合室、ホテルの食堂、オフィスの執務フロア、スポーツジムのトレーニングルーム、飲食店の客室フロアなど。喫煙環境では使用しないでください。(機能の低下を招きます。)油分が浮遊する場所で使用しないでください。(ひび割れによるけがの原因になります。)
質量(kg)18 ホワイト 消費電力(W)急速:58 強:48 中:28 弱:22 電源100V タンク容量(L)8.4 コード長さ(m)1.8 センサーニオイ、湿度 風量(m3/min)急速:6.2、強:5.6、中:3.7、弱:2.2 連続運転時間(h)急速:1、強:12、中:16、弱:24 運転音(dB)急速:46、強:43、中:34、弱:22 寿命フィルター:5年 適合床面積75(45畳) 運転モード急速・強・中・弱・自動 サイズ(mm)510(W)×307(D)×730(H) 加湿量(mL/h)強:700、中:510、弱:350
1台
316,000 税込347,600
8日以内出荷

付属品:塩タブレット約1000粒、除菌フィルター、保護エレメント(HEPAフィルター)、電極ユニット、防カビユニット。空気中をただよう菌も、付着した菌も除菌。空間にただようニオイも、染み付いたニオイも脱臭。HEPAフィルターが空気中の汚れを集じん。塩タブレット自動投入機能搭載。ジアチャージ方式採用でより早く、より安定して除菌・脱臭でき、さらに排水手間が軽減します。運転サインと減光機能。操作ロック機能。おすすめの設置場所。幼稚園、保育園の遊戯室、学習塾の教室・学習室、介護施設の集会室・食堂、クリニックの待合室、ホテルのロビー・ラウンジ、食堂など、オフィスの中~大会議室、スポーツジムのトレーニングルーム、飲食店の客室フロアなど。喫煙環境では使用しないでください。(機能の低下を招きます。)油分が浮遊する場所で使用しないでください。(ひび割れによるけがの原因になります。)
質量(kg)19 ホワイト 消費電力(W)急速:95 強:77 中:48 弱:22 電源100V タンク容量(L)8.4 コード長さ(m)1.8 センサーニオイ、湿度 風量(m3/min)急速:8.1、強:7.5、中:5.6、弱:2.2 連続運転時間(h)急速:1、強:9.5、中:12、弱:24 運転音(dB)急速:52、強:49、中:43、弱:22 寿命フィルター:5年 適合床面積100(60畳) 運転モード急速・強・中・弱・自動 サイズ(mm)510(W)×307(D)×730(H) 加湿量(mL/h)強:880、中:700、弱:350
1台
396,000 税込435,600
8日以内出荷

次亜塩素酸を生成する電解生成エリア(電解水タンク)と汚れと反応(除菌・脱臭)させる除菌エリア(除菌トレー&除菌フィルター)を分離。清潔・高濃度(約100mg/L)の次亜塩素酸(電解次亜水※)を安定生成し、除菌エリアにチャージすることで、より早く、より安定的に効果を発揮します。HEPAフィルターによる集じん機能搭載 キャッチした菌・ウイルスも抑制。喫煙環境では使用しないでください。集中クリーンモードで次亜塩素酸の濃度を一時的にアップし、お部屋を集中的に除菌。使いやすい天面パネルで、デジタル表示は現在湿度の目安を1%単位でお知らせ。さらに、塩タブレット補充、エラーコードもわかる塩自動ユニットが補充タイミングを検知して投入。都度入れる手間がなく便利です。
電源100V コード長さ(m)1.8 寿命フィルター:約5年
1台
104,000 税込114,400
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)