カテゴリ

  • 手袋(5)
  • 研磨材(5)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 作業工具(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • テープ(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 梱包用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(32)
  • Silky(ユーエム工業)(23)
  • ノーブランド(16)
  • ミドリ安全(11)
  • マルニ(10)
  • 入間川ゴム(10)
  • TIPTOP(9)
  • TECH(8)
  • イマオコーポレーション(7)
  • 日東電工(6)
  • 天牛(富士手袋工業)(6)
  • AOI(6)
  • silky(丸章工業)(6)
  • テクロック(5)
  • オカモト(4)
  • ジーベック(4)
  • テイエルブイ(TLV)(4)
  • TRUSCO(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「加硫」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブパッチ EA934ZGシリーズ エスコチューブパッチ EA934ZGシリーズエスコ
655税込721
1個
翌日出荷
パッチを貼り付けるので、加硫剤(別売/EA934ZD5)が必要です。
危険物の類別非危険物
ボールピンハンマー スチール芯入り柄 EA575BYシリーズ エスコボールピンハンマー スチール芯入り柄 EA575BYシリーズエスコ
16,700税込18,370
1本
3日以内出荷
ヘッドよりハンドルの中に数本のバネ鋼の芯棒が通っており、強くて折れません。バネ鋼の芯棒が最大限の酷使の場合でも、最小限の摩耗と裂傷に抑えます。安全プレートがヘッドの抜け落ちを防止します。厚いテーパー状の首が使用者の疲労を減らし、振動を吸収します。ゴムクリップ付(加硫ゴムコーティング)
長靴 軽量 EA910LVシリーズ エスコ長靴 軽量 EA910LVシリーズエスコ
4,910税込5,401
1足
翌日出荷
TPE(サーモプラスチック・エラストマー)製の一体成型モデル※エラストマーとは常温で非常に大きな弾性をもつ高分子物質の事。ゴムと違いリサイクルも出来るので環境に優しく、加硫ゴムからの代替えとしても注目されています。、耐寒マイナス30℃、JIS S級相当鋼鉄製先芯入り、屈曲テスト50万回クリア
材質(アッパー)TPE(サーモプラスチック・エラストマー)一体成型材質(ソール)TPE(プラスチック・エラストマー)標準質量(g/片足)約612(L)機能耐寒マイナス30℃、JIS S級相当鋼鉄製先芯入、屈曲テスト50万回クリア、脱ぐ時便利なかかと部キックバック付JIS規格JIS S級相当主な用途洗車・ガーデニング・DIY・一般作業等足幅3E材質(先芯)鋼鉄靴タイプ長靴
#46  スティックゴム砥石 エスコ#46 スティックゴム砥石エスコ
1,700税込1,870
1本(1本)
翌日出荷
ゴムの砥石で母材を削らずになめらかに仕上げます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。サビ取り、バリ磨き、ヤケ取り、汚れ取り、酸化被膜取り、仕上げ等。凹溝部分の仕上げができます。精密部品、自転車、家庭用品に使用ができます。乾いた状態でゴムの面を対象物に押し当ててこすってください。目詰まりした場合は水で洗い乾燥させてください。
仕様極荒目材質本体:加硫ゴム ハンドル:酸化アルミ粒度#46寸法(mm)12×170×22砥石部:グレー質量(g)17砥石寸法(mm)12×50×6適合材スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅適応スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅関連資料図面(0.03MB)
#80  スティックゴム砥石 エスコ#80 スティックゴム砥石エスコ
1,700税込1,870
1本(1本)
翌日出荷
ゴムの砥石で母材を削らずになめらかに仕上げます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。サビ取り、バリ磨き、ヤケ取り、汚れ取り、酸化被膜取り、仕上げ等。凹溝部分の仕上げができます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。乾いた状態でゴムの面を対象物に押し当ててこすってください。目詰まりした場合は水で洗い乾燥させてください。
仕様荒目材質本体:加硫ゴム ハンドル:酸化アルミ粒度#80寸法(mm)12×170×22砥石部:ピンク質量(g)17砥石寸法(mm)12×50×6適合材スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅適応スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅
#220 スティックゴム砥石 エスコ#220 スティックゴム砥石エスコ
1,700税込1,870
1本(1本)
翌日出荷
ゴムの砥石で母材を削らずになめらかに仕上げます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。サビ取り、バリ磨き、ヤケ取り、汚れ取り、酸化被膜取り、仕上げ等。凹溝部分の仕上げができます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。乾いた状態でゴムの面を対象物に押し当ててこすってください。目詰まりした場合は水で洗い乾燥させてください。
仕様細目材質本体:加硫ゴム ハンドル:酸化アルミ粒度#220寸法(mm)12×170×22砥石部:イエロー質量(g)17砥石寸法(mm)12×50×6適合材スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅適応スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅
#320  スティックゴム砥石 エスコ#320 スティックゴム砥石エスコ
1,700税込1,870
1本(1本)
翌日出荷
ゴムの砥石で母材を削らずになめらかに仕上げます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。サビ取り、バリ磨き、ヤケ取り、汚れ取り、酸化被膜取り、仕上げ等。凹溝部分の仕上げができます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。乾いた状態でゴムの面を対象物に押し当ててこすってください。目詰まりした場合は水で洗い乾燥させてください。
仕様極細目材質本体:加硫ゴム ハンドル:酸化アルミ粒度#320寸法(mm)12×170×22砥石部:パープル質量(g)17砥石寸法(mm)12×50×6適合材スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅適応スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅
#120 スティックゴム砥石 エスコ#120 スティックゴム砥石エスコ
1,700税込1,870
1本(1本)
翌日出荷
ゴムの砥石で母材を削らずになめらかに仕上げます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。サビ取り、バリ磨き、ヤケ取り、汚れ取り、酸化被膜取り、仕上げ等。凹溝部分の仕上げができます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。乾いた状態でゴムの面を対象物に押し当ててこすってください。目詰まりした場合は水で洗い乾燥させてください。
仕様中目材質本体:加硫ゴム ハンドル:酸化アルミ粒度#120寸法(mm)12×170×22砥石部:ブルー質量(g)17砥石寸法(mm)12×50×6適合材スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅適応スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅
超強力両面テープ(ゴム用) エスコ超強力両面テープ(ゴム用)エスコ
14,100税込15,510
1箱(10巻)
翌日出荷
用途家電OA機器などの加硫ゴムのクッション材パッキン材などの接着や仮止めに材質基材:ポリエステル 粘着剤:ゴム系+アクリル幅(mm)20厚さ(mm)0.15長さ(m)20芯径(mm)内芯:76(3”)テープ色:黒
モビロンバンド(洗浄タイプ/白) EA628WXシリーズ エスコモビロンバンド(洗浄タイプ/白) EA628WXシリーズエスコ
1,080税込1,188
1箱(205本)
翌日出荷
用途:中長期間にわたる結束や加硫ゴムを使用できない結束用途、特に銀や銅製品・電子精密部品のトレー・ケース、貴金属、医薬品、各種産業資材、食品、農産物、玩具、郵便物、文房具、金融機関での札束・図書の付録・その他の結束に幅広くご使用いただけます。安全性:食品衛生法や欧州RoHS指令適合品であり、規制されている有害重金属(カドミウム・鉛・全クロム・水銀)・臭素・フタル酸エステルを含みません。また、可塑剤を含んでおらず腐食の原因となるゴム加硫剤の硫黄や、天然ゴムに含まれるナチュラルラテックスも含みません 。伸縮性と安全性に優れた日清紡独自のポリウレタンエラストマー輪状バンドです。天然輪ゴムより薄くて重量当り本数が多く丈夫で長持ちします。透明なモビロンバンドはバーコードを透かして読み取る事が可能です。加硫剤や可塑剤を含まないので、結束物に貼り付きにくく傷めません。比較的広い温度範囲(-20℃~+80℃くらい迄)で使用可能です。
仕様●折径:100mm●切幅:6mm●厚み:0.3mm●入数:約205本●内容量:100g●カラー:白●材質:熱可塑性ポリウレタンアズワン品番65-9269-80RoHS指令(10物質対応)対応
モビロンバンド(洗浄タイプ/透明) EA628WXシリーズ エスコモビロンバンド(洗浄タイプ/透明) EA628WXシリーズエスコ
1,040税込1,144
1箱(1135本)
翌日出荷
用途:中長期間にわたる結束や加硫ゴムを使用できない結束用途、特に銀や銅製品・電子精密部品のトレー・ケース、貴金属、医薬品、各種産業資材、食品、農産物、玩具、郵便物、文房具、金融機関での札束・図書の付録・その他の結束に幅広くご使用いただけます。安全性:食品衛生法や欧州RoHS指令適合品であり、規制されている有害重金属(カドミウム・鉛・全クロム・水銀)・臭素・フタル酸エステルを含みません。また、可塑剤を含んでおらず腐食の原因となるゴム加硫剤の硫黄や、天然ゴムに含まれるナチュラルラテックスも含みません 。伸縮性と安全性に優れた日清紡独自のポリウレタンエラストマー輪状バンドです。天然輪ゴムより薄くて重量当り本数が多く丈夫で長持ちします。透明なモビロンバンドはバーコードを透かして読み取る事が可能です。加硫剤や可塑剤を含まないので、結束物に貼り付きにくく傷めません。比較的広い温度範囲(-20℃~+80℃くらい迄)で使用可能です。
仕様●折径:55mm●切幅:2mm●厚み:0.3mm●入数:約1135本●内容量:100g●カラー:透明●材質:熱可塑性ポリウレタンアズワン品番65-9269-68RoHS指令(10物質対応)対応
モビロンバンド(洗浄タイプ/透明) EA628WXシリーズ エスコモビロンバンド(洗浄タイプ/透明) EA628WXシリーズエスコ
1,040税込1,144
1箱(595本)
翌日出荷
用途:中長期間にわたる結束や加硫ゴムを使用できない結束用途、特に銀や銅製品・電子精密部品のトレー・ケース、貴金属、医薬品、各種産業資材、食品、農産物、玩具、郵便物、文房具、金融機関での札束・図書の付録・その他の結束に幅広くご使用いただけます。安全性:
仕様●折径:70mm●切幅:3mm●厚み:0.3mm●入数:約595本●内容量:100g●カラー:透明●材質:熱可塑性ポリウレタンアズワン品番65-9269-69
[LL] 長靴 軽量 エスコ[LL] 長靴 軽量エスコ
4,910税込5,401
1足
翌日出荷
TPE(サーモプラスチック・エラストマー)製の一体成型モデル ※エラストマーとは常温で非常に大きな弾性をもつ高分子物質の事。ゴムと違いリサイクルも出来るので環境に優しく、加硫ゴムからの代替えとしても注目されています。
サイズLLサイズ(cm)26.5~27材質(アッパー)TPE(サーモプラスチック・エラストマー)一体成型材質(ソール)TPE(プラスチック・エラストマー)標準質量(g/片足)約612(L)機能耐寒マイナス30℃、JIS S級相当鋼鉄製先芯入、屈曲テスト50万回クリア、脱ぐ時便利なかかと部キックバック付JIS規格JIS S級相当主な用途洗車・ガーデニング・DIY・一般作業等足幅3E材質(先芯)鋼鉄アズワン品番65-9307-39靴タイプ長靴
モビロンバンド(洗浄タイプ) エスコモビロンバンド(洗浄タイプ)エスコ
440税込484
1箱(190本)ほか
翌日出荷
伸縮性と安全性に優れた日清紡独自のポリウレタンエラストマー輪状バンドです。天然輪ゴムより薄くて重量当り本数が多く丈夫で長持ちします。透明なモビロンバンドはバーコードを透かして読み取る事が可能です。加硫剤や可塑剤を含まないので、結束物に貼り付きにくく傷めません。比較的広い温度範囲(-20℃~+80℃くらい迄)で使用可能です。
折込鋸ホルダー(合成ゴム) EA925NNシリーズ エスコ折込鋸ホルダー(合成ゴム) EA925NNシリーズエスコ
1,740税込1,914
1本
翌日出荷
最小呼び寸法20mmからはじまる0.01mmトビのピンゲージハンドルは別売りとなっております。
加硫セメント 200g エスコ加硫セメント 200gエスコ
3,120税込3,432
1個
翌日出荷
内容量(g)200アズワン品番64-7952-75危険物の類別非危険物
ブロックハンマー エスコブロックハンマーエスコ
18,100税込19,910
1本
翌日出荷
ゴムクリップ付(加硫ゴムコーティング) グリップ内にスチールコアが入っており、重ね打ちの際に壊れません。 安全プレートがヘッドの抜け落ちを防止します。 厚いテーパー状の首が使用者の疲労を減らし、振動を吸収します。
仕様●頭重量(kg):0.91●全重量:1.81kg●頭径(mm):44●ハンドル長:350mm●全長(mm):395●材質:頭:鍛造鋼46HRC、ハンドル:加硫ゴムアズワン品番65-2147-98
ブロックハンマー エスコブロックハンマーエスコ
15,000税込16,500
1本
8日以内出荷
ゴムクリップ付(加硫ゴムコーティング) グリップ内にスチールコアが入っており、重ね打ちの際に壊れません。 安全プレートがヘッドの抜け落ちを防止します。 厚いテーパー状の首が使用者の疲労を減らし、振動を吸収します。
仕様●頭重量(kg):0.68●全重量:1.36kg●頭径(mm):35●ハンドル長:345mm●全長(mm):393アズワン品番65-2147-97
[S] 手袋(ニトリル・パウダー無・滑り止付/100枚) エスコ[S] 手袋(ニトリル・パウダー無・滑り止付/100枚)エスコ
3,690税込4,059
1箱(100枚)
翌日出荷
加硫促進剤を含まないので、アレルギーを起こしにくい手袋です。明るい色による高い視認性があります
アズワン品番64-7840-60
[LL/240mm] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/50枚) エスコ[LL/240mm] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/50枚)エスコ
3,820税込4,202
1箱(50枚)
翌日出荷
加硫促進剤を含まないので、アレルギーを起こしにくい手袋です
仕様ロールカフ、左右兼用厚さ(mm)0.2入数(双)25アズワン品番64-7840-59粉有無粉なし
[LL/240mm] 手袋(ニトリルゴム・パウダー付/50枚) エスコ[LL/240mm] 手袋(ニトリルゴム・パウダー付/50枚)エスコ
3,950税込4,345
1セット(50枚)
翌日出荷
加硫促進剤を含まないので、アレルギーを起こしにくい手袋です
仕様ロールカフ、左右兼用厚さ(mm)0.2入数(双)25アズワン品番64-7840-58粉有無粉あり
[S/240mm] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/50枚) エスコ[S/240mm] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/50枚)エスコ
3,820税込4,202
1箱(50枚)
翌日出荷
加硫促進剤を含まないので、アレルギーを起こしにくい手袋です
材質ニトリルゴム100%厚さ(mm)0.2サイズS入数(枚)50全長(cm)約24.0アズワン品番64-7839-89
[S/240mm] 手袋(ニトリルゴム・パウダー付/50枚) エスコ[S/240mm] 手袋(ニトリルゴム・パウダー付/50枚)エスコ
3,950税込4,345
1箱(50枚)
翌日出荷
加硫促進剤を含まないので、アレルギーを起こしにくい手袋です
材質ニトリルゴム100%厚さ(mm)0.2サイズS入数(枚)50全長(cm)約24.0アズワン品番64-7839-88
175g加硫セメント(チューブパッチ用) エスコ175g加硫セメント(チューブパッチ用)エスコ
2,820税込3,102
1個(175g)
翌日出荷
仕様チューブパッチ用危険物の類別非危険物
25mmx50m 両面テープ(ゴム固定用) エスコ25mmx50m 両面テープ(ゴム固定用)エスコ
2,570税込2,827
1個
翌日出荷
初期粘着性に優れます。 家電・OA機器などの加硫ゴムのクッション材・パッキン材の接着や仮止めに クロロプレンやEPTなどの加硫ゴムと金属やプラスチックの接着に
エスコ品番EA944MD-82テープ地色芯径(mm)76(3インチ)被着材の素材金属主なワークパーツ
20mmx50m 両面テープ(ゴム固定用) エスコ20mmx50m 両面テープ(ゴム固定用)エスコ
2,070税込2,277
1個
翌日出荷
初期粘着性に優れます。 家電・OA機器などの加硫ゴムのクッション材・パッキン材の接着や仮止めに クロロプレンやEPTなどの加硫ゴムと金属やプラスチックの接着に
エスコ品番EA944MD-81テープ地色芯径(mm)76(3インチ)被着材の素材金属主なワークパーツ
チューブパッチ(バルブ付) エスコチューブパッチ(バルブ付)エスコ
715税込787
1セット
翌日出荷
セット内容:チューブパッチ、スペーサー。チューブタイヤのバルブ部分からエア漏れする場合でもチューブ全体の交換をせずにバルブ部分のみ交換できます。バルブ部分のみ切取り、パンク修理と同様にパッチを貼り付けて使用します。パッチを貼り付けるので、加硫剤(別売:EA934ZD-5)が必要です。バルブステム(緑の部分)をホイールに通したときに、すき間が出来てしまう場合に使用します。チューブタイヤのバルブ部分のみ交換できるパッチタイプのバルブです。リム側の穴よりバルブ径が大きい時に調整できるスペーサー付。
材質ゴム、真鍮等サイズ(mm)パッチ:Φ56×42.7、スペーサー:30×30×10
セーフティーシール(外面用) エスコセーフティーシール(外面用)エスコ
7,180税込7,898
1箱(60本)
翌日出荷
外面用タイヤ修理材。加硫剤がいらないのでスピーディにパンク修理が出来ます。挿入がしにくい場合、専用の挿入潤滑剤(別売:EA934ZC-61)をご使用ください。
材質ゴム
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら