接地型3P
便利なコンパクトサイズ
同時に複数の機械を作動できます。
差込みのプラグを差し替えるだけで、モーターの正逆回転も簡単に選ぶことができます。
タップ本体に吊り下げ用金具がついていますので、壁、柱等への取り付けが簡単にできます。
用途乾燥機、もみすり機、精米機、農時用臨時作業所、展示会場、工場等
仕様●定格:20A・250V●コンセント:正転×2個、逆転×1個●コード長:約1m●本体サイズ:72×270×55(t)mm●電線仕様:VCT3.5mm2×4心
アズワン品番65-2228-33
1個
¥8,690
税込¥9,559
翌日出荷
極数接地3P
種類露出コンセント
定格電流(A)20
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
エスコ品番EA940CL-12
寸法(mm)70×70×33
コンセント個数1
コンセント形状接地3P 20A 250V
1個
特価
¥749
税込¥824
取扱い終了
関連キーワード