Φ3.0mm×4ヶ所。非粘着。片面印刷。特定化学物質障害予防規則に基づく標識です。当該情報の明示(指示)に。
材質硬質塩ビ
寸法(mm)450×300×1
表示内容特定化学物質障害予防規則第二十四条により/関係者以外の立入を禁止します
1枚
¥1,520
税込¥1,672
欠品中
非粘着。片面印刷。上下2段に社旗、安全旗が付けられます。特定化学物質障害予防規則に基づく標識です。当該情報の明示(指示)に。ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)。
材質硬質塩ビ
寸法(mm)300×600×1
化学モップ、化学ダスター用再生液。ガス抜き不要なハンドスプレー式。抗菌、防カビ剤入り。さわやかなアップルの香り。直接スプレーするだけで、化学モップが手軽に再生できます。
材質グリコール、非イオン系界面活性剤、抗菌・防カビ剤、香料
質量(g)586
内容量(mL)500
液性水性
サイズ(mm)98(W)×57(D)×220(H)
1本
¥1,080
税込¥1,188
翌日出荷
滑りやすい一般化学床材に適した水性ワックス。滑り止め剤を配合しているため耐スリップ性に優れています。
用途化学床用
液性アルカリ性
エスコ品番EA920LE-41
標準使用量1200m2
希釈原液使用
1個
¥14,500
税込¥15,950
翌日出荷
計量でありながら、化学物質とバイオハザード双方に対応。袖口、背ウエスト、裾口、フードゴム入。二重の接着可能なファスナーカバー付。接着可能なあごカバー付。縫い目はテープシーム。デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。デュポン社製タイベックR使用。「デュポンTM、Tyvek R、タイベックRは、米国デュポン社の商標あるいは登録商標です」。JIS T 8115 タイプ3・4・5・6適合/JIS T 8122 人工血液バリア性能 クラス6・ウイルスバリア性能 クラス6。耐熱性、防炎性はありません。
用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所等)
材質デュポン(TM)タイベック(R)(特殊ポリマーコーティング)
色イエロー
クロロプレンゴムをコーティングしており酸性・アルカリ性溶剤に高い耐性があります。粒子付の特殊加工で高いすべり止め効果があります。
仕様●メーカー:ショーワグローブ●型番:3415●厚み:約1.5mm●サイズ:M●全長(mm):355●掌周り(mm):225●中指長さ(mm):80●材質:樹脂部/合成ゴム(クロロプレンゴム)、繊維部/ポリエステル●重量:194g
アズワン品番68-1811-37
1双
¥2,210
税込¥2,431
翌日出荷
モップ糸には油性吸着剤を塗布しています。
エスコ品番EA928AB-22AA
材質糸:綿100%、柄:スチールにポリエチレン接着被膜
全長(mm)1390
モップ寸法(mm)430×140
1個
¥9,500
税込¥10,450
3日以内出荷
材質ポリプロピレン(PP)
幅(mm)50
ベルト幅(mm)50
長さ(m)1.5
使用荷重(t)1.25
全長(m)1.5
揚量(t)1.25
1本
¥6,350
税込¥6,985
翌日出荷
材質ポリプロピレン(PP)
幅(mm)25
ベルト幅(mm)25
長さ(m)5.0
全長(m)5.0
使用荷重(kg)630
揚量(t)0.63
1本
¥6,880
税込¥7,568
8日以内出荷
材質ポリプロピレン(PP)
幅(mm)25
長さ(m)3.0
揚量(t)0.63
1本
¥4,760
税込¥5,236
翌日出荷
材質ポリプロピレン(PP)
幅(mm)50
ベルト幅(mm)50
長さ(m)5.0
使用荷重(t)1.25
全長(m)5.0
揚量(t)1.25
1本
¥13,800
税込¥15,180
翌日出荷
材質ポリプロピレン(PP)
幅(mm)50
ベルト幅(mm)50
長さ(m)4.0
使用荷重(t)1.25
全長(m)4.0
揚量(t)1.25
1本
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
材質ポリプロピレン(PP)
幅(mm)50
長さ(m)2.0
揚量(t)1.25
1本
¥7,410
税込¥8,151
翌日出荷
材質ポリプロピレン(PP)
幅(mm)50
長さ(m)1.0
揚量(t)1.25
1本
¥5,290
税込¥5,819
翌日出荷
材質ポリプロピレン(PP)
幅(mm)25
ベルト幅(mm)25
長さ(m)1.5
全長(m)1.5
使用荷重(kg)630
揚量(t)0.63
1本
¥3,170
税込¥3,487
翌日出荷
材質ポリプロピレン(PP)
幅(mm)50
長さ(m)3.0
揚量(t)1.25
1本
¥9,520
税込¥10,472
翌日出荷
材質ポリプロピレン(PP)
幅(mm)50
ベルト幅(mm)50
長さ(m)2.5
使用荷重(t)1.25
全長(m)2.5
揚量(t)1.25
1本
¥8,470
税込¥9,317
翌日出荷
材質ポリプロピレン(PP)
幅(mm)25
ベルト幅(mm)25
長さ(m)4.0
全長(m)4.0
使用荷重(kg)630
揚量(t)0.63
1本
¥5,820
税込¥6,402
翌日出荷
材質ポリプロピレン(PP)
幅(mm)25
長さ(m)2.0
揚量(t)0.63
1本
¥3,700
税込¥4,070
8日以内出荷
材質ポリプロピレン(PP)
幅(mm)25
ベルト幅(mm)25
長さ(m)2.5
全長(m)2.5
使用荷重(kg)630
揚量(t)0.63
1本
¥4,230
税込¥4,653
翌日出荷
材質ポリプロピレン(PP)
幅(mm)25
ベルト幅(mm)25
長さ(m)1.0
全長(m)1.0
使用荷重(kg)630
揚量(t)0.63
1本
¥2,650
税込¥2,915
8日以内出荷
EA928AB-6用替モップ
エスコ品番EA928AB-6B
1個
¥455
税込¥501
当日出荷
油性吸着剤使用
ヘッド幅(mm)900
エスコ品番EA928AB-25A
材質糸:綿・スフ混、柄:スチール
全長(mm)1500
モップ寸法(mm)1120×360
1個
¥9,200
税込¥10,120
翌日出荷
1個
¥3,590
税込¥3,949
翌日出荷
1個
¥2,650
税込¥2,915
翌日出荷
1個
¥2,370
税込¥2,607
翌日出荷
1個
¥2,840
税込¥3,124
翌日出荷
重曹・炭酸ソーダ・アミンそれぞれから生成されたトリプルイオン効果による化学的消臭で、嫌なニオイをしっかり消臭します。クリアなビーズを採用した香りでごまかさない無香タイプです。中身が減ってビーズが小さくなったら、別売りのつめかえ用をお使いください。
用途室内・トイレ用
成分アミン系消臭剤、炭酸ソーダ、重曹、非イオン界面活性剤、吸水性樹脂
内容量(g)800
アズワン品番65-2251-72
使用期限通常約2~3.5ヶ月間
1個
¥645
税込¥710
当日出荷
1個
¥1,510
税込¥1,661
翌日出荷
1個
¥3,950
税込¥4,345
翌日出荷
1個
¥3,590
税込¥3,949
翌日出荷
1個
¥830
税込¥913
当日出荷
材質PPスパンボンド+PE通気性フィルム
サイズL
耐水圧(mm)1850
アズワン品番65-2317-07
1着
¥980
税込¥1,078
当日出荷
材質ポリプロピレン不織布、メルトブローン不織布、スパンボンド不織布
サイズL
身長(cm)174~181
1着
¥1,510
税込¥1,661
翌日出荷
材質ポリプロピレン不織布(ポリエチレンフィルムラミネート)
サイズL
身長(cm)174~181
1着
¥1,320
税込¥1,452
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ