35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA521PT-250E 厚さ(mm)7 ヤスリ部寸法(mm)250
1個
6,740 税込7,414
翌日出荷

柄の部分が丸シャンクになっており、Φ3用の電動工具、空圧工具に装着可能。
仕様●全長:85mm●刃長:45mm●粗さ:荒目●形状(mm):平(5.5×1.5)、半丸(5×2)、丸(Φ3)、角(2.7)、三角(3.8)●材質:SK材●対応本体:EA159SR-1 アズワン品番65-9262-60
1セット
3,760 税込4,136
翌日出荷

材質合金工具鋼(SKS-8) 全長(mm)310 刃長(mm)250 目の粗さオニ目/仕上 アズワン品番64-2216-90
1個
5,020 税込5,522
翌日出荷

材質合金工具鋼(SKS-8) 全長(mm)250 刃長(mm)200 目の粗さオニ目/仕上 アズワン品番64-2216-89
1個
3,950 税込4,345
翌日出荷

柄の部分が丸シャンクになっており、Φ3用の電動工具、空圧工具に装着可能。
仕様●全長:85mm●刃長:45mm●粗さ:荒目●形状(mm):半丸(5×2)●材質:SK材●対応本体:EA159SR-1●入数:5本 アズワン品番65-9262-62
1セット(5本)
3,760 税込4,136
翌日出荷

材質合金工具鋼(SKS-8) 形状半丸 全長(mm)190 刃長(mm)150 目の粗さ細目 アズワン品番64-2217-29 ヤスリ目複目
1個
2,920 税込3,212
当日出荷

材質合金工具鋼(SKS-8) 形状半丸 全長(mm)310 刃長(mm)250 目の粗さ粗目 アズワン品番64-2217-21 ヤスリ目複目
1個
3,590 税込3,949
翌日出荷

高品質な作りで完成度の高い仕上げを可能にします
アズワン品番64-2217-79
1個
8,170 税込8,987
翌日出荷

材質合金工具鋼(SKS-8) 形状半丸 アズワン品番64-2217-20 ヤスリ目複目
1個
3,100 税込3,410
翌日出荷

材質合金工具鋼(SKS-8) 形状半丸 全長(mm)370 刃長(mm)300 目の粗さ細目 アズワン品番64-2217-32 ヤスリ目複目
1個
5,890 税込6,479
翌日出荷

材質合金工具鋼(SKS-8) 形状半丸 アズワン品番64-2217-30 ヤスリ目複目
1個
3,730 税込4,103
翌日出荷

材質合金工具鋼(SKS-8) 形状半丸 アズワン品番64-2217-19 ヤスリ目複目
1個
2,360 税込2,596
翌日出荷

材質合金工具鋼(SKS-8) 形状半丸 アズワン品番64-2217-22 ヤスリ目複目
1個
4,970 税込5,467
翌日出荷

材質合金工具鋼(SKS-8) 形状半丸 全長(mm)310 刃長(mm)250 目の粗さ細目 アズワン品番64-2217-31 ヤスリ目複目
1個
4,510 税込4,961
翌日出荷

形状半丸 表面粗さ中目 刃長(mm)90 全長(mm)195
1個
1,260 税込1,386
翌日出荷

材質合金工具鋼(SKS-8) 形状半丸 アズワン品番64-2217-26 ヤスリ目複目
1個
3,590 税込3,949
翌日出荷

高品質な作りで完成度の高い仕上げを可能にします
全長(mm)283 刃長(mm)150 目の粗さ中目 アズワン品番64-2217-76
1個
9,410 税込10,351
翌日出荷

材質合金工具鋼(SKS-8) 形状半丸 全長(mm)250 刃長(mm)200 目の粗さ中目 アズワン品番64-2217-24 ヤスリ目複目
1個
3,100 税込3,410
翌日出荷

材質合金工具鋼(SKS-8) 形状半丸 全長(mm)190 刃長(mm)150 目の粗さ中目 アズワン品番64-2217-23 ヤスリ目複目
1個
2,360 税込2,596
翌日出荷

材質合金工具鋼(SKS-8) 形状半丸 全長(mm)370 刃長(mm)300 目の粗さ中目 アズワン品番64-2217-28 ヤスリ目複目
1個
4,970 税込5,467
翌日出荷

材質合金工具鋼(SKS-8) 形状半丸(10×3.6) 全長(mm)130 刃長(mm)40 目の粗さ中目
1本
1,990 税込2,189
翌日出荷

材質合金工具鋼(SKS-8) 形状半丸(10×3.6) 全長(mm)130 刃長(mm)40 目の粗さ中目
1本
1,990 税込2,189
翌日出荷

材質合金工具鋼(SKS-8) 形状半丸 全長(mm)310 刃長(mm)250 目の粗さ粗中目 アズワン品番64-2217-01
1個
5,490 税込6,039
翌日出荷

材質合金工具鋼(SKS-8) 形状半丸 アズワン品番64-2216-98
1個
3,570 税込3,927
翌日出荷

材質合金工具鋼(SKS-8)合金工具鋼(SKS-8) 形状半丸 全長(mm)250 刃長(mm)200 目の粗さ粗中目 アズワン品番64-2216-99
1個
4,320 税込4,752
翌日出荷

1個
5,400 税込5,940
翌日出荷

1個
4,220 税込4,642
翌日出荷

角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。
仕様●全長:160mm●刃長:100mm●粗さ:荒目●形状(mm):半丸(12×3.8)●対応本体:EA159SR-6●軸サイズ:6mm●幅広 アズワン品番65-9262-34
1本
1,680 税込1,848
翌日出荷

角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。
仕様●全長:160mm●刃長:100mm●粗さ:荒目●形状(mm):半丸(16×4.5)●対応本体:EA159SR-6●軸サイズ:6mm●超幅広 アズワン品番65-9262-38
1本
2,110 税込2,321
翌日出荷

角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。目が詰まりにくく、切れ味が良く、アルミ・樹脂・プラスチックからステンレスまで幅広く効率よく作業できます。
仕様●全長:160mm●刃長:100mm●粗さ:荒目●形状(mm):半丸(12×3.8)●対応本体:EA159SR-6●軸サイズ:6mm●超幅広●クロムコーティング アズワン品番65-9262-42
1本
2,760 税込3,036
翌日出荷

角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。目が詰まりにくく、切れ味が良く、アルミ・樹脂・プラスチックからステンレスまで幅広く効率よく作業できます。
仕様●全長:160mm●刃長:100mm●粗さ:荒目●形状(mm):半丸(16×4.5)●対応本体:EA159SR-6●軸サイズ:6mm●超幅広●クロムコーティング アズワン品番65-9262-46
1本
3,620 税込3,982
翌日出荷

形状(mm)平:4.8×1.1、半丸:5.1×1.5、ササ刃:4.7×1.7、三角:3.5、角:2.2、丸:Φ2.8
1組
10,500 税込11,550
翌日出荷

人間工学に基づいた握りやすい楕円形ハンドル。PBプラスチックで作られたハンドルは優れた耐衝撃性があり、非常に丈夫です。
仕様柄あり 全長(mm)320 刃長(mm)200
1セット(1セット)
2,520 税込2,772
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

横に滑らせるように削り、面取り等に最適です。 刃物のように刃先が食い込まずに仕上げが可能です。
用途鉄以外の軽金属、木、プラスチック、FPR、ダンボール用 セット内容4本セット(EA521PH-31~34)、-31・-33:押し切り用、-32・-34:引き切り用 材質合金工具鋼(SKS-8) 目の粗さ中目
1個
7,390 税込8,129
翌日出荷

材質合金工具鋼(SKS-8) 形状平・半丸・丸(3本組) 全長(mm)200 刃長(mm)150 目の粗さ中目 アズワン品番65-2136-21
1個
5,850 税込6,435
翌日出荷