6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
500 税込550
当日出荷

アルミニウム、マグネシウム、鉄を除くほとんどの金属に半田付可能の万能無機酸系フラックスです。 塩化亜鉛非含有。
種別半田付け エスコ品番EA311A-100 温度(℃)ハンダ付/95~290 適合母材銅、鉄合金 危険物の類別非危険物
1個
1,540 税込1,694
翌日出荷

鉛を含まないので水道配管だけでなく、食器、医療関係のはんだ付にも使える経済的な銅配管用はんだです。
線径(Φmm)2 成分錫95%、アンチモン5% エスコ品番EA310B-5 タイプ高強度 質量(g/巻)500 融点(℃)240
1個
10,300 税込11,330
当日出荷

仕様銅・真鍮・ブリキ・トタン・金・銀などの半田付けに使用するフラックスです。 セット内容フラックス、ヤニなし半田付 危険物の類別非危険物
1個
790 税込869
翌日出荷

用途銅と鉄、真鍮などの異質金属のロウ付け 仕様カドミウムフリー (カドミウムが無くなる事でロウ付け温度が高くなります。)溶融温度範囲が広いので不均一な継手間隙のロウ付に適します。ロウ付には還元炎を使用してください。低融点成分が溶け分かれを生じないよう加熱はできるだけ急速にしてください。ロウ付後の残留フラックスは完全に洗浄してください。●※ロウ付けと半田付け…硬ロウを用いた溶接をロウ付け、半田等の軟ロウを用いた溶接を半田付といいます。※ロウ材の取捨選択…一言にロウ材と言っても、融点の違いや、含有成分等、種類は千差万別です。実際に使用する際は接着する対象物の材質や溶接方法、現場環境といった様々な要因からそれらを選定する必要があります。 成分Ag:40%、Cu・Zn:30% 全長(mm)500 線径(Φmm)1.6 温度(℃)(ロウ付)730~820 アズワン品番64-7832-58 入数150g入
1パック
38,500 税込42,350
翌日出荷

用途銅と鉄、真鍮などの異質金属のロウ付 仕様カドミウムフリー (カドミウムが無くなる事でロウ付け温度が高くなります。)溶融温度範囲が広いので不均一な継手間隙のロウ付に適します。ロウ付には還元炎を使用してください。低融点成分が溶け分かれを生じないよう加熱はできるだけ急速にしてください。ロウ付後の残留フラックスは完全に洗浄してください。●※ロウ付けと半田付け…硬ロウを用いた溶接をロウ付け、半田等の軟ロウを用いた溶接を半田付といいます。※ロウ材の取捨選択…一言にロウ材と言っても、融点の違いや、含有成分等、種類は千差万別です。実際に使用する際は接着する対象物の材質や溶接方法、現場環境といった様々な要因からそれらを選定する必要があります。※ロウ付けと半田付け…硬ロウを用いた溶接をロウ付け、半田等の軟ロウを用いた溶接を半田付といいます。※ロウ材の取捨選択…一言にロウ材と言っても、融点の違いや、含有成分等、種類は千差万別です。実際に使用する際は接着する対象物の材質や溶接方法、現場環境といった様々な要因からそれらを選定する必要があります。 成分銀:40%、銅・亜鉛:30% 全長(mm)500 線径(Φmm)1.6 温度(℃)(ロウ付)730~820 アズワン品番64-7832-57 入数500g入
1パック
103,800 税込114,180
翌日出荷