2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
140Wヒーター搭載で多量の熱を要する多層基板の半田吸い取り作業も快適に
全長(mm)【こて部】168(ノズルΦ1.0mmS型装着時) 質量(kg)ステーション部/4.8、こて部/0.19(ノズルΦ1.0mmS型装着時) タイプガン 出力(W)AC24V 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)190 コード長さ(m)1.2 抵抗(Ω)【ノズルアース間】<2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ステーション部】165×244×137 真空発生方式ダブルシリンダー方式ダイヤフラムポンプ リーク電圧(mV)<2 リップル温度(℃)無負荷時±5 温度設定範囲(℃)330~450 アズワン品番65-2114-49 プラグ形状2極接地型プラグ 吸込流量(L/min)15 到達真空圧力(kPa)80(600mmHg)
1セット
102,900 税込113,190
翌日出荷