2段タイプのハイラックでオフィス空間を有効に使えます。
スライド可動式サポーター付
材質本体:スチールエンドキャップ:再生ABS樹脂
スライド可動式サポーター付
材質本体:スチール引出し:再生ポリスチレン樹脂
中間棚板は100mmピッチで高さを調整でき、液晶ディスプレイ・LANハブ・無線ルーターなど様々な機器が設置できます。天板部は耐荷重50kgでレーザープリンターも設置できます。中棚に液晶ディスプレイを置く事で目線を上げ正しい姿勢で作業ができます。ガタつき防止のアジャスター付きで微調整ができます。高さ605mmでデスクサイドにも適しています。
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
間口(mm)980
耐荷重(kg)【中棚】15
アズワン品番65-2290-19
1台
¥30,500
税込¥33,550
翌々日出荷
デスク用ラック(幅サイズに合わせてお選び下さい)
材質スチール
質量(kg)11.6
耐荷重(kg)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×400×620
1個
¥45,500
税込¥50,050
翌日出荷
種類ベンチバイス
最大口開き(mm)100
口幅(mm)102
材質(本体)鋳鉄
エスコ品番EA688BB-100
1個
¥21,800
税込¥23,980
翌日出荷
種類ベンチバイス
最大口開き(mm)115
口幅(mm)115
口深(mm)45
材質(本体)鋳鉄
エスコ品番EA525BG-1
1個
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
種類ベンチバイス
最大口開き(mm)152
口幅(mm)152
材質(本体)鋳鉄
エスコ品番EA525BJ-2
1個
¥32,400
税込¥35,640
翌日出荷
種類ベンチバイス
最大口開き(mm)102
口幅(mm)102
材質(本体)鋳鉄
エスコ品番EA525BJ-1
1個
¥18,500
税込¥20,350
翌日出荷
種類ベンチバイス
最大口開き(mm)125
口幅(mm)127
材質(本体)鋳鉄
エスコ品番EA688BB-125
1個
¥28,300
税込¥31,130
翌日出荷
種類ベンチバイス
最大口開き(mm)150
口幅(mm)150
材質(本体)鋳鉄
エスコ品番EA688BB-150
1個
¥34,800
税込¥38,280
翌日出荷
デスク用ラック(幅サイズに合わせてお選び下さい)
材質スチール
質量(kg)16.2
耐荷重(kg)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400×400×620
1個
¥53,200
税込¥58,520
翌日出荷
種類ベンチバイス
最大口開き(mm)200
口幅(mm)200
材質(本体)鋳鉄
エスコ品番EA688BB-200
1個
¥43,000
税込¥47,300
翌日出荷
種類ベンチバイス
最大口開き(mm)63
口幅(mm)75
材質(本体)鋳鉄
エスコ品番EA525WH-75
1個
¥18,400
税込¥20,240
翌日出荷
ジョーは360°回転可能
仕様パイプ固定能力:Φ50mm
質量(kg)13
最大開口(mm)127
口幅(mm)127
アズワン品番64-2218-45
1台
¥37,000
税込¥40,700
翌日出荷
仕様ガタつきを防ぐアジャスター付
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
寸法(mm)650(W)×450(D)×605(H)
質量(kg)8.5
本体質量(kg)8.5
型番MR-68WN
アズワン品番64-2289-67
1台
¥21,500
税込¥23,650
当日出荷
材質支柱フレーム(上):銅管クロームメッキ、支柱フレーム(下)・間口パイプ:銅管粉体焼付塗装、プリンタ棚:MDFPVC真空張り、中間リング:ABS樹脂
質量(kg)4.6
質量(g)4.6k
耐荷重(kg)10
アズワン品番64-2289-23
1台
¥16,500
税込¥18,150
翌日出荷
材質支柱フレーム(上):銅管クロームメッキ、支柱フレーム(下)・間口パイプ:銅管粉体焼付塗装、プリンタ棚:MDF PVC真空張り、中間リング:ABS樹脂
質量(kg)4
質量(g)4.6k
耐荷重(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)506×300×380~480
アズワン品番64-2289-21
1台
¥16,500
税込¥18,150
翌日出荷
仕様23インチワイド液晶モニター対応。
材質支柱フレーム(上):銅管クロームメッキ支柱フレーム(下)・間口パイプ:銅管粉体焼付塗装プリンター棚:MDFPVC真空張り中間リング:ABS樹脂
アズワン品番64-2289-24
1台
¥17,700
税込¥19,470
当日出荷
材質鉄、ナイロン、ABS
寸法(mm)165×165×330
質量(kg)1.5
ねじ規格W3/8”(本体)、NS5/8”(変換ねじ)
適合径(Φmm)【マイク】55
有効伸長(mm)【ブーム】320~630
1台
¥5,750
税込¥6,325
翌日出荷
材質本体:金属、テーブル:再生ABS
寸法(mm)99×110×70
アズワン品番64-2262-72
1台
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
最大6本のマイクロホンを同時に使用できます。入力感度及びインピーダンス。マイク1:-62dBV600Ω電子平衡音量調節器付き。マイク2:-62dBV600Ω電子平衡音量調節器付き。マイク3:-62dBV600Ω電子平衡音量調節器付きスイッチ切換。ライン1:-22dBV10kΩ電子平衡。マイク4:-62dBV600Ω電子平衡音量調節器付きスイッチ切換。ライン2:-22dBV10kΩ電子平衡。マイク5:-62dBV600Ω電子平衡音量調節器付きスイッチ切換。テープ:-22dBV10kΩ不平衡。マイク6:-62dBV600Ω電子平衡音量調節器付きスイッチ切換。CD:-16dBV10kΩ不平衡。アンプ:0dBV600Ω不平衡。【付き帯機能】非常制御:非常用放送設備からの信号により非常時に本機の電源を「切」にできる。(制御可能電流DC24V 10mA)電源起動:無電圧メイク接点制御方式により本機の電源制御が可(制御可能電流DC24V 10mA)オートフェーダー機能:マイク1からの信号でテープ、CDの音量を減衰、減衰量調節器付き(減衰量:最大30dB)
仕様ライン出力(dB):0 V600Ω 不平衡、録音出力(dB):0 V600Ω 不平衡、ひずみ率(kHz):1%以下 (ライン1 1 定格出力時)、音質調節:低音:100Hzに於いて±10dB (1kHz基準)調節器付、 高音:10kHzに於いて±10dB (1kHz基準)調節器付、信号対雑音比:0dB以上アンプ入力85dB以上、スピーカー回線選択:2回線LED表示
質量(kg)7.6
出力(W)60
使用温度範囲(℃)-10~+50
電源(V)AC100 50/60Hz
出力ライン出力(dB):0 V600Ω 不平衡/録音出力(dB):0 V600Ω 不平衡
電源AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×308×99
機能信号対雑音比:0dB以上アンプ入力85dB以上、音質調節:低音 100Hzに於いて±10dB(1kHz基準)調節器付/高音 10kHzに於いて±10dB(1kHz基準)調節器付
周波数特性50Hz~20kHz (偏差±3dB)
動作表示電源表示灯:LED (緑)、回線選択:緑×2 5ポイントレベルメーター:LED (緑×3、黄×1、赤×1)
スピーカー回線選択:2回線LED表示
サイズ(mm)430 (W)×308 (D)×99 (H)
波形ひずみ率(%)1以下(ライン1 1 定格出力時)
1台(1台)
¥65,100
税込¥71,610
8日以内出荷
A4判3つ折/長3封筒サイズ用。ガラスのような青みがかったアクリル板を使用しているため、高級感があり、受付など来客者が多い場所での使用におすすめです。
材質再生アクリル樹脂
色クリアブルー
有効内寸(mm)厚さ:22(1段あたり)
棚板厚さ(mm)3
側板厚(mm)5
グリーンマーク認定
A4判用。ガラスのような青みがかったアクリル板を使用しているため、高級感があり、受付など来客者が多い場所での使用におすすめです。
材質再生アクリル樹脂
色クリアブルー
有効内寸(mm)厚さ:22(1段あたり)
棚板厚さ(mm)3
側板厚(mm)5
グリーンマーク認定
付属品仕切板(B5サイズ)2枚、鍵2本、ハンガーフレーム1セット付
寸法(mm)335(W)×510(D)×255(H)
質量(kg)7.5
色ホワイト
高さ(mm)255
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)335×510×255
引出し耐荷重(kg)20
1台
¥21,800
税込¥23,980
翌日出荷
仕様受信チャンネル:UHF:470~710(13~52ch)、BS・110℃S:1032~3224MHz
付属品専用ACアダプター、ダミー抵抗
寸法(mm)33(H)×121(W)×90(D)
質量(kg)0.27
使用温度範囲(℃)0~+40
消費電力(W)3.3(入力端子送電時:8.0(BS・110℃Sアンテナ:0.27A送電時))
電源電圧(V)DC15/0.16(/A)
インピーダンス(入出力)75Ω
アズワン品番64-2283-66
標準利得(dB)UHF:25~33、BS・110℃S:20~30
適正入力レベル(dBμ)UHF:40~72V、BS・110℃S:45~75V
定格出力(dBμV)UHF:95(9波)、BS・110℃S:95(50波)
利得調整範囲(dB)UHF:0~-10、BS・110℃S:0~-10
1台
¥17,200
税込¥18,920
翌日出荷
仕様受信チャンネル:UHF:470~710(13~52ch)、BS・CS:1032~3224MHz
付属品専用ACアダプター、ダミー抵抗
寸法(mm)121×90×33(H)
質量(kg)0.26
使用温度範囲(℃)0~+40
消費電力(W)1.6(入力端子送電時:6.4(BS・110℃Sアンテナ:0.27A送電時))
コード長さ(m)2
電源電圧(V)DC15/0.07(/A)
インピーダンス(入出力)75Ω(F型)
アズワン品番64-2283-67
標準利得(dB)UHF:25~33、BS・CS:-12以上
雑音指数(dB)UHF:4以下
適正入力レベル(dBμ)UHF:40~72V
定格出力(dBμV)UHF:95(9波)
利得調整範囲(dB)UHF:0~-10
1台
¥15,400
税込¥16,940
翌日出荷
1台
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
アルミダイカストベース採用で高精度切断を実現
105mm幅間柱の一発切断可能
両傾斜切断で作業効率向上
二重絶縁、電子制御、ブレーキ、LEDライト付、集じん機能、テーブル回転式、モートル傾斜式
チップソー別売
仕様●電源:AC100V・1050W●回転数:4000rpm●刃径:190mm●穴径:20mm●使用可能刃径:210~216mm●切断能力(高さ×幅):90°:61×70mm45°:61×50mm左傾斜:38×105mm右傾斜:12×105mm●コード長:5m●サイズ:420mm×550mm×498mm●重量:7.8kg●付属品:ダストバッグ、ボックススパナ(10mm)、プレート(B)、バイス組●替カーボンブラシ:標準付属:EA813HH-4、ストップカーボン:EA813HH-14
アズワン品番65-2234-71
1台
¥81,500
税込¥89,650
翌日出荷
作業性に優れた卓上タイプ
仕様出火の際はヒュージブルリンクが74℃で溶けて、ふたが自動で閉まります。FM規格適合品作業性に優れた卓上タイプ
材質スチール
寸法(mm)610(W)×406(D)×222(H)
質量(kg)10.7
容量(L)42
アズワン品番64-7989-28
1台
¥72,000
税込¥79,200
当日出荷
質量(kg)1.24
最大開口(mm)35
口幅(mm)63
最大クランプ厚さ(mm)35
1台
¥6,310
税込¥6,941
翌日出荷
質量(kg)0.82
最大開口(mm)30
口幅(mm)50
最大クランプ厚さ(mm)30
1台
¥4,990
税込¥5,489
翌日出荷
質量(kg)1.52
最大開口(mm)35
口幅(mm)75
最大クランプ厚さ(mm)35
1台
¥8,420
税込¥9,262
翌々日出荷
質量(kg)0.72
最大開口(mm)30
口幅(mm)38
最大クランプ厚さ(mm)20
1台
¥3,830
税込¥4,213
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ