スライド可動式サポーター付
材質本体:スチール引出し:再生ポリスチレン樹脂
卓上の小物の整理に最適です。
引出しが飛び出しにくい、簡易ロック構造です。
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)295×130×200
有効内寸法・間口(mm)64
有効内寸法・奥行(mm)115
有効内寸法・高さ(mm)41
1個
¥2,820
税込¥3,102
翌日出荷
引き出し式のダストボックスで細断くずの処理が簡単です。3x18mmのクロスカットでプライベートはしっかり守ります。A4サイズの用紙を折らずにそのまま細断できます。場所をとらない卓上タイプ。紙もCDも自動で細断できます。
質量(kg)2.9
消費電力(W)22(50/60Hz)
電源AC100V(50/60Hz)
運転音(dB)約60(無負荷時)
細断枚数紙:2枚(A4上質紙64g/m2) 郵便はがき:1枚(厚み0.2mmまで) ディスク・カード:1枚
ダストボックス容量(L)紙:約3.6(A4コピー用紙 約26枚/2枚細断時)・ディスク・カード:約0.6
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.45
定格時間約5分(休止時間約30分)
細断寸法(mm)約3×18
投入口幅(mm)紙:220 ディスク・カード:122
サイズ(mm)300(W)×144(D)×201(H)
細断形状紙:クロスカット ディスク:3分割 カード:2~3分割
関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(2.88MB)
待機電力(W)0
1台
¥9,810
税込¥10,791
翌日出荷
デスクの引き出しやキャビネットの書類整理に便利なA4サイズのファイル収納ボックス
底面を山切形状にすることでファイルや書類が溝に入り、倒れにくくなります
2ヵ所のインデックススペースでデスクの引き出しやキャビネットの中でも認知がしやすくなります
縦置きが可能で、キャビネット内でも使いやすく、机上のスペースも有効活用できます
色クリア
材質ポリプロピレン
仕様8個入り
付属品インデックスシール1枚付属
サイズA4
質量(g)約458
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260(W)×342(D)×223(H)mm (内寸:237(W)×305(D)×217(H)mm)
1個
¥6,100
税込¥6,710
翌々日出荷
定寸でカットできる手動式テープカッター(テープを引き出す長さを調節、固定する機構を搭載)。欲しい長さの目盛りに合わせ、テープをつまんで斜め45~90度で引くと設定した長さでブレーキが利く仕組みです。普段ついやってしまいがちな、テープの使い過ぎや無駄な消耗を抑えることで経済的、効率的に使用できます。刃は、独自製法の特殊研磨ステンレス刃(マイクロエッジ)、切り口はきれいな直線的仕上がりで、一般的なテープカッターよりも軽い力でカットできます。
用途幅20mm以内、テープ芯内径76mm(3”)、テープ外径145mm以内。
材質プラスチック
寸法(mm)83×227×166(H)
質量(kg)1.9
1台
¥6,500
税込¥7,150
翌日出荷
1段引出し型。2.0mm厚ロンリューム天板。ロンリューム表面仕上げ。工場作業はもちろん学校や病院にも向いている作業台です。アジャスター付。引出しは左脚・右脚間で任意の位置に取付できます。青色の天板で机上の物が見やすく空間が明るくなります。エッジはウレタン一体成型。広範囲の作業に適しています。
耐荷重(kg)500
天板厚さ(mm)30
2段引出し型。2.0mm厚ロンリューム天板。ロンリューム表面仕上げ。工場作業はもちろん学校や病院にも向いている作業台です。アジャスター付。引出しは左脚・右脚間で任意の位置に取付できます。青色の天板で机上の物が見やすく空間が明るくなります。エッジはウレタン一体成型。広範囲の作業に適しています。
耐荷重(kg)500
天板厚さ(mm)30
関連キーワード