2段タイプのハイラックでオフィス空間を有効に使えます。
スライド可動式サポーター付
材質本体:スチールエンドキャップ:再生ABS樹脂
スライド可動式サポーター付
材質本体:スチール引出し:再生ポリスチレン樹脂
中間棚板は100mmピッチで高さを調整でき、液晶ディスプレイ・LANハブ・無線ルーターなど様々な機器が設置できます。天板部は耐荷重50kgでレーザープリンターも設置できます。中棚に液晶ディスプレイを置く事で目線を上げ正しい姿勢で作業ができます。ガタつき防止のアジャスター付きで微調整ができます。高さ605mmでデスクサイドにも適しています。
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
間口(mm)980
耐荷重(kg)【中棚】15
アズワン品番65-2290-19
1台
¥30,500
税込¥33,550
翌々日出荷
エスコ品番EA954HL-22
材質本体:スチール、仕切板:プラスチック
質量(kg)7.3
1個
¥32,200
税込¥35,420
翌日出荷
デスク用ラック(幅サイズに合わせてお選び下さい)
材質スチール
質量(kg)13.6
耐荷重(kg)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×400×620
1個
¥48,600
税込¥53,460
翌日出荷
デスク用ラック(幅サイズに合わせてお選び下さい)
材質スチール
質量(kg)11.6
耐荷重(kg)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×400×620
1個
¥45,500
税込¥50,050
翌日出荷
仕様ハード式、周辺機器を収納可能A4レーザープリンター対応中棚の位置が変えられます。
材質天板/木製(パーティクルボード+メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)11
型番MR-25GYN
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×450×689
アズワン品番64-2289-66
1台
¥13,900
税込¥15,290
7日以内出荷
デスク用ラック(幅サイズに合わせてお選び下さい)
材質スチール
質量(kg)14.8
耐荷重(kg)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×400×620
1個
¥50,300
税込¥55,330
翌日出荷
デスク用ラック(幅サイズに合わせてお選び下さい)
材質スチール
質量(kg)16.2
耐荷重(kg)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400×400×620
1個
¥53,200
税込¥58,520
翌日出荷
仕様ガタつきを防ぐアジャスター付
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
寸法(mm)650(W)×450(D)×605(H)
質量(kg)8.5
本体質量(kg)8.5
型番MR-68WN
アズワン品番64-2289-67
1台
¥21,500
税込¥23,650
当日出荷
エスコ品番EA954HL-21
材質本体:スチール、仕切板:プラスチック
質量(kg)6.1
1個
¥26,100
税込¥28,710
翌日出荷
高さ可変式(3段階)。
幅(mm)500
高さ(mm)385~485
奥行(mm)300
エスコ品番EA954HC-88
材質天板:MDF(PVC貼り)、フレーム:スチール
質量(kg)3.8
色ナチュラル木目
耐荷重(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×300×385~485
総耐荷重(kg)10
1個
¥8,300
税込¥9,130
翌日出荷
材質支柱フレーム(上):銅管クロームメッキ、支柱フレーム(下)・間口パイプ:銅管粉体焼付塗装、プリンタ棚:MDFPVC真空張り、中間リング:ABS樹脂
質量(kg)4.6
質量(g)4.6k
耐荷重(kg)10
アズワン品番64-2289-23
1台
¥16,500
税込¥18,150
翌日出荷
仕様23インチワイド液晶モニター対応。
材質支柱フレーム(上):銅管クロームメッキ支柱フレーム(下)・間口パイプ:銅管粉体焼付塗装プリンター棚:MDFPVC真空張り中間リング:ABS樹脂
アズワン品番64-2289-24
1台
¥17,700
税込¥19,470
当日出荷
材質支柱フレーム(上):銅管クロームメッキ、支柱フレーム(下)・間口パイプ:銅管粉体焼付塗装、プリンタ棚:MDF PVC真空張り、中間リング:ABS樹脂
質量(kg)4
質量(g)4.6k
耐荷重(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)506×300×380~480
アズワン品番64-2289-21
1台
¥16,500
税込¥18,150
8日以内出荷
A4判3つ折/長3封筒サイズ用。ガラスのような青みがかったアクリル板を使用しているため、高級感があり、受付など来客者が多い場所での使用におすすめです。
材質再生アクリル樹脂
色クリアブルー
有効内寸(mm)厚さ:22(1段あたり)
棚板厚さ(mm)3
側板厚(mm)5
グリーンマーク認定
A4判用。ガラスのような青みがかったアクリル板を使用しているため、高級感があり、受付など来客者が多い場所での使用におすすめです。
材質再生アクリル樹脂
色クリアブルー
有効内寸(mm)厚さ:22(1段あたり)
棚板厚さ(mm)3
側板厚(mm)5
グリーンマーク認定
仕様滑り止め・キズ防止ゴムクッション付
エスコ品番EA954HD-2
材質亜鉛鉄板
質量(kg)1.6
高さ(mm)82
奥行(mm)220
間口(mm)540
耐荷重(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×220×82
1個
¥2,950
税込¥3,245
翌日出荷
机上の小物の整理やスピーカーなどの設置に適しています。組み立てや調整が簡単なロータリノブ設計で、工具が必要ないため手軽に設置・移動できます。滑り止めシートは、デバイスのキズや偶発的な落下を防止します。 ※デバイスをしっかりと固定してください。フ
仕様●サイズ:W300×D127×H37mm●材質:本体/スチール、プラスチック 滑り止めシート/塩化ビニル樹脂(本体)、ポリエステル(芯糸)●重量:502g●出荷形態:組立出荷●耐荷重:5kg●付属品:滑り止めシート
アズワン品番65-9281-08
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
木製天板採用、机上の空間を有効活用できる机上ラックです。液晶ディスプレイの位置を上げることで、目線の位置を上げ画面を見やすくすることができます。キーボードを使わない時は、机上ラック下の空間に収納することでデスクを広く使用することができます。デスク作業を圧迫しない、奥行き240mmのスリムタイプです。シール式の滑り止めクッション材付きです。デスクを傷めることなく設置できます。
材質天板:木製 (パーティクルボード)+メラミン化粧板 フレーム:スチール (エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)2.2
色ホワイト
天板寸法(mm)600 (W)×240 (D)×18 (t)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×240×86
総耐荷重(kg)10
1個(1個)
¥4,100
税込¥4,510
4日以内出荷
液晶モニター下の空間を有効活用できます。棚板前部、向かって左側に電源タップ、右側にUSBポートが3ポートあります。スマホとパソコンの通信に便利です。液晶モニターの位置を上げることで、目線の位置を上げ液晶モニターを見やすくすることができます。天板下
仕様●カラー:ホワイト●サイズ(W×D×H)mm:600×200×80 天板/600×200×22●重量(g):1800●材質:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)●耐荷重:7kg 天板部均等耐荷重/7kg●電源コード長(m):1.8●差込口:2P 2個口●プラグ仕様:2P
アズワン品番65-9328-30
1台
¥11,000
税込¥12,100
翌々日出荷
サブマシンのノートパソコンを設置するのに適しています。使うときには手前に、使わないときはデスク奥へと簡単に移動させることができます。ノートパソコンを載せる棚板は30°まで調節が可能です。棚板の位置は机上面から80~280mmで調整が可能です。デスクへの取付けはクランプ式になっており、厚さ15~100mmの天板に取付けることができます。ノートパソコンを載せたままでの打ち込みも可能です。
仕様●カラー:ブラック●サイズ:棚板/W286×D286mm(A4サイズを想定)●材質:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)●重量:5.0kg●出荷形態:ノックダウン組立式●総耐荷重:8kg●付属品:滑り止めパッド
アズワン品番65-9280-92
1台
¥25,900
税込¥28,490
翌日出荷
スチール製のデスクトップにマグネットで簡単設置。机上面を最大限に使える革新的なZ-LIGHT(ゼットライト)。厚さ15mmの薄型タイプ。設置部が木製でも木ネジで取り付けできます。白熱灯80W相当。中心直下照度960lx。ON/OFFスイッチ。マグネット取付。ACアダプター不要。明るさJIS-AAクラス相当。屋内用(棚下専用)。木ネジ(M4×25)付。
材質アルミ、樹脂
全長(mm)525
質量(g)600
タイプLED一体型
消費電力(W)14
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)2.0
光源昼白色LED球
色温度5000K
エネルギー消費効率(Lm/W)固有エネルギー(LED):73
LED寿命(時間)40000
明るさ(Lm)1022
調光方式非調光
演色指数(Ra)高演色:95
1個
¥19,800
税込¥21,780
翌日出荷
関連キーワード