カテゴリ

  • オフィス家具(8)
    • モニター机上台(8)
すべてのカテゴリ
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(6)
  • ハヤノ産業(1)
  • アズワン(1)
  • TRUSCO(6)
  • YAMAZEN(山善)(7)
  • サンワダイレクト(40)
  • サンワサプライ(32)
  • リヒトラブ(24)
  • NEC三菱(16)
  • アール・エフ・ヤマカワ(14)
  • ナイキ(12)
  • エスコ
  • ブランドをもっと見る

「卓上ディスプレイ」の検索結果

特価
本日10月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251017
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
モニタースタンド エスコモニタースタンドエスコ
3,100税込3,410
1台
当日出荷
シンプルなデザインでどんなデスクにも合うモニター台です。モニター台を使って目線を上げることで姿勢が改善され、首や肩、腰への負担が軽減されます。 キーボードやマウスを収納し、作業スペースを広く使うことができます。背板がないので、配線作業も簡単です。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:590×250×86mm●重量(g):1.9kg●材質:天板:プリント化粧紙パーティクルボード、脚部:スチール(エポキシ紛体塗装)●耐荷重:約10kg●カラー:黒アズワン品番65-2290-31
600x200x80mm モニタースタンド 電源タップ/USBハブ付 エスコ600x200x80mm モニタースタンド 電源タップ/USBハブ付エスコ
11,000税込12,100
1台
翌々日出荷
液晶モニター下の空間を有効活用できます。<br />棚板前部、向かって左側に電源タップ、右側にUSBポートが3ポートあります。スマホとパソコンの通信に便利です。<br />液晶モニターの位置を上げることで、目線の位置を上げ液晶モニターを見やすくすることができます。<br />天板下
仕様●カラー:ホワイト●サイズ(W×D×H)mm:600×200×80 天板/600×200×22●重量(g):1800●材質:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)●耐荷重:7kg 天板部均等耐荷重/7kg●電源コード長(m):1.8●差込口:2P 2個口●プラグ仕様:2Pアズワン品番65-9328-30
540x220x 82mm パソコンラック エスコ540x220x 82mm パソコンラックエスコ
2,950税込3,245
1個
翌日出荷
仕様滑り止め・キズ防止ゴムクッション付エスコ品番EA954HD-2材質亜鉛鉄板質量(kg)1.6高さ(mm)82奥行(mm)220間口(mm)540耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×220×82
モニタースタンド エスコモニタースタンドエスコ
3,100税込3,410
1台
当日出荷
シンプルなデザインでどんなデスクにも合うモニター台です。モニター台を使って目線を上げることで姿勢が改善され、首や肩、腰への負担が軽減されます。 キーボードやマウスを収納し、作業スペースを広く使うことができます。背板がないので、配線作業も簡単です。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:590×250×86mm●重量(g):1.9kg●材質:”天板:プリント化粧紙パーティクルボード、脚部:スチール(エポキシ紛体塗装)●耐荷重:約10kg●カラー:白アズワン品番65-2290-30
モニタースタンド(クランプ式) EA954HCシリーズ エスコモニタースタンド(クランプ式) EA954HCシリーズエスコ
10,400税込11,440
1個
翌日出荷
液晶ディスプレイの位置を上げることで、目線を高くして姿勢をよくし、ディスプレイ全体を見やすくできます。<br />ディスプレイ下のスペースを有効活用できます。<br />前面にフレームがないのでより空間を広く使うことができます。<br />クランプ位置は5cm間隔で2ケ所止め位置があるので万が一干渉物があっても調整ができます。
仕様●カラー:ブラック●クランプ、デスク下部の金具の奥行き:内寸/60mm●サイズ:W1000×D260×H242mm●材質:天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 フレーム/スチール+エポキシ樹脂粉体塗装●重量:4.2kg●出荷形態:ノックダウン組立式●総耐荷重:10kg●天板上からの高さ:130mmアズワン品番65-9328-42
700x400x620mm机上ラック エスコ700x400x620mm机上ラックエスコ
45,500税込50,050
1個
翌日出荷
デスク用ラック(幅サイズに合わせてお選び下さい)
材質スチール質量(kg)11.6耐荷重(kg)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×400×620
1400x400x620mm机上ラック エスコ1400x400x620mm机上ラックエスコ
53,200税込58,520
1個
翌日出荷
デスク用ラック(幅サイズに合わせてお選び下さい)
材質スチール質量(kg)16.2耐荷重(kg)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400×400×620
[EA954HC-261/264用]固定金具 エスコ[EA954HC-261/264用]固定金具エスコ
3,330税込3,663
1個
翌日出荷
仕様EA954HC-261/264用の取付け専用固定金具
モニタースタンド エスコモニタースタンドエスコ
4,100税込4,510
1個(1個)
3日以内出荷
木製天板採用、机上の空間を有効活用できる机上ラックです。液晶ディスプレイの位置を上げることで、目線の位置を上げ画面を見やすくすることができます。キーボードを使わない時は、机上ラック下の空間に収納することでデスクを広く使用することができます。デスク作業を圧迫しない、奥行き240mmのスリムタイプです。シール式の滑り止めクッション材付きです。デスクを傷めることなく設置できます。
材質天板:木製 (パーティクルボード)+メラミン化粧板 フレーム:スチール (エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)2.2ホワイト天板寸法(mm)600 (W)×240 (D)×18 (t)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×240×86総耐荷重(kg)10
熱中症&風邪指数計 エスコ熱中症&風邪指数計エスコ
2,340税込2,574
1個
翌日出荷
掛・置兼用 収納できる卓上用スタンド スチール面に張り付けられる背面マグネット付き 熱中症/インフルエンザ注意目安をお知らせ 熱中症で特に注意が必要な際は、アラーム音と赤色ランプが点滅 大きくて見やすい液晶パネル 薄型スリムな温・湿度計本体 月日/時刻自動切替表示(アラーム機能付き)
仕様●測定範囲:温度:-10~60.0℃、湿度:20~95%RH●分解能:温度:0.1℃(0~50℃)湿度:1%RH(20~95%RH)●精度:温度:±1℃(0~40℃)、湿度:±5%RH(40~65%RH)●機能:熱中症注意5段階/インフルエンザ注意3段階表示、熱中症注意4、5段階目アラーム音・赤色ランプ点滅(入切可)、時計(アラーム付)/月日表示(5秒間自動切替)●電源:LR44×1個(付属)●サイズ:59(W)×15(D)×90(H)mm●重量:約52g(電池含む)●材質:ABS樹脂アズワン品番65-2177-24
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら