4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
数取器を連結しプレートに取り付けたタイプで、卓上に置いて使用できます。 プレートに3.5mmの穴が4ヶ所あり、ネジで固定することもできます。 各カウンターは押しボタンを一回押すたびに数字が一つ進み、9999までカウントでき、側面のリセットノブで全ての数取器を一度に0に戻せます。 カバーはサビに強いステンレス(SUS304)、内部機構の耐摩耗性が求められる樹脂部品にはジュラコン(R)を使用しています。 表示窓に拡大レンズを採用しているため、カウント数が大きく見えやすくなっています。
用途交通量調査、生産ラインでのカウント、イベント会場・店舗でのお客様のマーケティング調査など 仕様●タイプ:卓上型(4桁7連)●サイズ:67×70×220.5mm●重量(g):565●付属品:インデックスシール アズワン品番65-2187-08
1個
12,900 税込14,190
翌日出荷

数取器を連結しプレートに取り付けたタイプで、卓上に置いて使用できます。 プレートに3.5mmの穴が4ヶ所あり、ネジで固定することもできます。 各カウンターは押しボタンを一回押すたびに数字が一つ進み、9999までカウントでき、側面のリセットノブで全ての数取器を一度に0に戻せます。 カバーはサビに強いステンレス(SUS304)、内部機構の耐摩耗性が求められる樹脂部品にはジュラコン(R)を使用しています。 表示窓に拡大レンズを採用しているため、カウント数が大きく見えやすくなっています。
用途交通量調査、生産ラインでのカウント、イベント会場・店舗でのお客様のマーケティング調査など 仕様●タイプ:卓上型(4桁5連)●サイズ:67×70×161.5mm●重量(g):407●付属品:インデックスシール アズワン品番65-2187-07
1個
9,260 税込10,186
翌日出荷

数取器を連結しプレートに取り付けたタイプで、卓上に置いて使用できます。 プレートに3.5mmの穴が4ヶ所あり、ネジで固定することもできます。 各カウンターは押しボタンを一回押すたびに数字が一つ進み、9999までカウントでき、側面のリセットノブで全ての数取器を一度に0に戻せます。 カバーはサビに強いステンレス(SUS304)、内部機構の耐摩耗性が求められる樹脂部品にはジュラコン(R)を使用しています。 表示窓に拡大レンズを採用しているため、カウント数が大きく見えやすくなっています。
用途交通量調査、生産ラインでのカウント、イベント会場・店舗でのお客様のマーケティング調査など 仕様●タイプ:卓上型(4桁3連)●サイズ:67×70×102.5mm●重量(g):245●付属品:インデックスシール アズワン品番65-2187-06
1個
5,610 税込6,171
翌日出荷

ハンディファンと冷却プレートのダブル機能で暑さを解消。冷えたプレートを直接肌に当ててクールダウン。2WAY式で携帯&卓上(専用スタンド)でも使える。
付属品USB充電ケーブル、ストラップ、卓上スタンド 適合調整風量数:3段階 (微風、弱風、強風)+冷却プレート 材質本体・スタンド・羽:ABS樹脂 ストラップ:シリコーン 冷却プレート (表面金属部分):ステンレス鋼 放熱板:アルミニウム合金 ブラック 質量(g)170 電源リチウムイオン電池 (2000mAh) コネクタ形状USB TYPE-C 入力DC5V/1A 連続使用時間弱:ファン 6.5時間、ファン+クーラー 1.2時間 中:ファン 4.5時間、ファン+クーラー 1時間 強:ファン 2.5時間、ファン+クーラー 50分 充電時間(時間)約4 サイズ(mm)(スタンド設置時)62 (W)×75 (D)×152 (H) 、(ファン部)内径:約50 外径:約60、冷却プレート:約34
1個(1個)
3,960 税込4,356
翌々日出荷