7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車のカギや南京錠のカギ等を保管することができます。 耐候性を高めるためと、ダイアル番号を隠すためにシャッタードアが付いています。
用途カギの安全な保管場所 仕様番号可変式(4桁ダイヤル式) エスコ品番EA983ZA-2 材質亜鉛合金 寸法(mm)83×35×110(H)、【ボックス内】63×25×85(H) 質量(g)440 有効内寸(mm)63×22×48(H)
1個
11,300 税込12,430
当日出荷

特長/後付けで施工可能です。 事務所・倉庫の補助錠として使えます。賃貸マンションなどの空室物件管理、倉庫・書庫など出入口の施錠に最適。 ロックカバーが金属プレートの先端まで被うので安全です。テレワーク中の仕事部屋の施錠に。認知症の方の徘徊防止に。ドアやドア枠にネジ穴等あけることなく南京錠で施錠できます。ダイヤル錠の番号は何度でも変更可能。好きな番号に設定できます。ロックカバーを使用しないときはマグネットでスチールドアに貼付可能。
材質【ドアロックプレート】・ロックカバー/ステンレス+ABS樹脂・取付金具/ステンレス・スペーサー/EPDM樹脂・マグネットシート/合成ゴム・【ダイヤル錠】・本体/亜鉛ダイカスト・黒塗装・ツル部/鉄・クロームメッキ 幅(mm)36.5 質量(g)378 つる径(Φmm)6.3 アズワン品番65-2310-09 クリアランス(mm)タテ/28.3 ヨコ/18.8
1セット
3,840 税込4,224
3日以内出荷

車のカギや南京錠のカギ等を保管することができます。
用途カギの安全な保管場所 仕様番号可変式(4桁ダイヤル式) エスコ品番EA983ZA-1 材質亜鉛合金 寸法(mm)83×35×155(H)、【ボックス内】63×25×70(H) 質量(g)465 有効内寸(mm)55×15×37(H) ツル径(Φmm)10 ツル幅(mm)47 ツル長(mm)36
1個
10,900 税込11,990
翌日出荷

仕様南京錠サイズ:40(W)×15(D)×71.7(H)mm 材質チェーン・ジョイント・リング:SUS304・研磨仕上、チューブ:塩化ビニル、ダイヤル錠本体・ダイヤル部:真鍮、ダイヤル錠ツル部:SUS304 質量(g)474 チェーン長(mm)約600 チェーン線径(Φmm)4 アズワン品番64-7984-93
1個
4,390 税込4,829
当日出荷

防滴仕様。ダストキャップ・鍵2本。
ロックキー式 エスコ品番EA983SD-32 材質本体・ツル:スチール、カバー:サーモプラスチック 幅(mm)48 質量(g)約220 ツル径(Φmm)10 ツル幅(mm)16 ツル長(mm)28
1個
1,690 税込1,859
翌日出荷

鍵2本付。防水タイプ。4シリンダー。パック内でのみ同一キーです。
ロックキー式 エスコ品番EA983SA-4 材質本体:スチール、ツル部:ハードスチール 幅(mm)40 ツル径(Φmm)10 ツル幅(mm)13 ツル長(mm)25
1個
7,050 税込7,755
翌日出荷

仕様プラスチックトレー(マグネット付)ダイヤルロックキーケースは付属の南京錠で施錠可能です。ツールの紛失防止に役立つウレタントレー付き セット内容ワイヤーブラシ(1/2”)ソケット(6角):8.0・10・12・13・14・17・19・21・22・23・24・26・27・30・32mm(1/2”)エクステンションバー:125・250mm(1/2”)ラチェットハンドル:245mm(1/2”)ユニバーサルジョイント:72mm(1/2”)スライド式T型ハンドル:250mm(1/2”)スピナーハンドル:380mmコンビネーションレンチ:8.0・10・12・13・14・17・19mmウォーターポンププライヤー:300mmスリップジョイントプライヤー:200mm(+)ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150mm(-)ドライバー:5.5×75・6.0×100・8.0×150mm(+)スタビードライバー:#2×35mm(-)スタビードライバー:6.5×35mmめがねレンチ:8.0×10・10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mmモンキーレンチ:250mmプライヤー:200mmラジオペンチ:165mm強力ニッパー:165mmグリッププライヤー:235mmボールピンハンマー:340gボールポイント六角棒レンチ(9本組):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm 質量(kg)22.1 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)555×240×300(スチール製)
1セット
83,000 税込91,300
当日出荷