3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4桁ダイアル式。暗礁番号変更可能。ツルは八角形をしています。 優れた耐食性の真鍮ボディ・シャックルシールと防塵カバーでダイヤル部分を保護しています。 4桁の組合せで1万通りの組合せができます。 特別なリセット用ツールは不要・暗い場所や暗闇でのダイヤル操作が可能。 デッドロック機構で防犯性が高くなっています。 ダイヤルを保護するためのカバー付。 ツル部は覆われ、切断されにくくなっています。
ロックダイアル式 エスコ品番EA983S-25A 材質本体:真鍮、ツル部:ボロン合金 幅(mm)57 厚さ(mm)30 全長(mm)85 質量(g)460 対辺(mm)【ツル】10 クリアランス(縦×横)(mm)28×24
1個
7,390 税込8,129
当日出荷

防滴仕様。ダストキャップ・鍵2本。
ロックキー式 エスコ品番EA983SD-32 材質本体・ツル:スチール、カバー:サーモプラスチック 幅(mm)48 質量(g)約220 ツル径(Φmm)10 ツル幅(mm)16 ツル長(mm)28
1個
1,690 税込1,859
翌日出荷

鍵2本付。防水タイプ。4シリンダー。パック内でのみ同一キーです。
ロックキー式 エスコ品番EA983SA-4 材質本体:スチール、ツル部:ハードスチール 幅(mm)40 ツル径(Φmm)10 ツル幅(mm)13 ツル長(mm)25
1個
7,050 税込7,755
翌日出荷