仕様プッシュボタン式、(開錠番号桁数)4桁、番号設定不可
材質(本体)亜鉛合金、(ツル)真鍮
仕上クロムメッキ
材質(本体)亜鉛合金
ロックプッシュボタン式
材質(吊)真鍮
プッシュボタン式。番号設定不可。
付属のプレートに記載された、4桁の番号で開錠してください。
ロックプッシュボタン式
エスコ品番EA983SX-51
材質本体・ボタン:亜鉛ダイキャスト、ツル:真鍮
幅(mm)40
全長(mm)122
仕上クロムメッキ仕上
ツル径(Φmm)6
クリアランス(縦×横)(mm)72×24
1個
¥3,630
税込¥3,993
当日出荷
全天候型。(塩水噴霧試験96時間、粉塵試験)
操作しやすいプッシュボタン式。鍵だけでなくカードも保管可能。
内部に仕切りがあり鍵の出し入れも大変スムーズに行えます。
オープンハンドルは無理にあけようとすると空回りするクラッチ式ハンドル。
ツル部分は樹脂製ブラケットで保護しており、設置場所にキズがつきにくく安心です。
用途オフィス、工場、ビル、マンションなど様々な場所でのカギ管理
仕様プッシュボタン式、番号設定可能、南京錠型
付属品レバーハンドル取付用ブラケット×1個
エスコ品番EA983ZA-32
材質本体:亜鉛合金、ステンレスボタン:POM樹脂
質量(g)900
内径(Φmm)【ブラケット】27
外寸(mm)76×57×184(H)
内寸(mm)55.8×22.7×101.5(H)
設置場所ドアノブ、レバーハンドル、フェンス等
1個
¥16,800
税込¥18,480
翌日出荷
関連キーワード