「南京錠 ワイヤー」の検索結果
特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
全長(mm)30
エスコ品番EA983SM-101
質量(kg)【取付工具】1以内
ワイヤー径(Φmm)0.9
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
ロックキー式
付属品鍵2本
エスコ品番EA983TT-51
材質本体:真鍮+樹脂被覆、ケーブル:スチール+樹脂被覆
ワイヤー長(mm)750
本体幅(mm)29.3
ケーブル径(Φmm)4
1個
¥2,310
税込¥2,541
当日出荷
ねじを緩めると1本の線状になります。
材質ステンレス
エスコ品番EA916ZC-21
全長(mm)160
質量(g)3
ねじ径(mm)3.3
ロープ径(Φmm)1.5
1個
¥150
税込¥165
当日出荷
Noble Wedgeスロットに簡単取り付け、南京錠タイプです。
取り付け部品が小さくなっており、取り付け後、邪魔になりません。
仕様●仕様:Noble Wedge対応●セット内容:ワイヤー、取付部品、南京錠、カギ×2本●サイズ:ワイヤー長:2mワイヤー直径:2.2mm
アズワン品番65-2310-80
1個
¥2,450
税込¥2,695
翌日出荷
Nano Saverスロットに簡単取り付け、南京錠タイプです。
取り付け部品が小さくなっており、取り付け後、邪魔になりません。
仕様●仕様:Nano Saver対応●セット内容:ワイヤー、取付部品、南京錠、カギ×2本●サイズ:ワイヤー長:2mワイヤー直径:2.2mm
アズワン品番65-2310-81
1個
¥2,640
税込¥2,904
翌々日出荷
PVCコートを使用していますので、高い防水性能を備えています。様々なタイプの南京錠に使用可能です。南京錠等を取り付けてご使用下さい。
材質スチール (ビニールコート付)
全長(mm)1,800
ケーブル径(Φmm)8
上蓋のパッキンにより密閉性に優れます。
車のラゲッジケースで散らかりがちなレジャー用品等の収納に最適なケースです。
フタのフレーム部分には水に強いパッキン材を使用しています。
耐久性に優れたステンレスワイヤーバックルを採用しています。
持ち手の両側2ヶ所には市販の南京錠(ツル径直径5mmまで)を付けることができます。
1人でも持ち運びしやすい肩幅サイズです。
握りやすく、重いものを入れても手が痛くなりにくい。
ボックスの深さはスキー靴や2Lのペットボトルが縦に入るサイズです。
イスや踏み台としても使用できます。
エスコ品番EA960AB-8
質量(kg)3.5
色本体:ダークグリーン、蓋:グレー
材質(本体)ポリプロピレン、ステンレス
耐荷重(kg)フタ:約80
外寸法・幅(mm)702
外寸法・高さ(mm)389
外寸法・奥行(mm)370
有効内寸法・奥行(mm)270
有効内寸法・高さ(mm)335
有効内寸法・幅(mm)570
1個
¥6,640
税込¥7,304
翌日出荷
パソコンのセキュリティスロットに、着脱可能な「マイクロロック」を使用してワイヤーを設置します。
ワイヤーロープ直径(Φmm)1
ワイヤー長さ(m)1.5
セット内容マイクロロック、ワイヤー、南京錠、鍵×2個
1個
¥3,450
税込¥3,795
翌日出荷
仕様プラスチックトレー(マグネット付)ダイヤルロックキーケースは付属の南京錠で施錠可能です。ツールの紛失防止に役立つウレタントレー付き
セット内容ワイヤーブラシ(1/2”)ソケット(6角):8.0・10・12・13・14・17・19・21・22・23・24・26・27・30・32mm(1/2”)エクステンションバー:125・250mm(1/2”)ラチェットハンドル:245mm(1/2”)ユニバーサルジョイント:72mm(1/2”)スライド式T型ハンドル:250mm(1/2”)スピナーハンドル:380mmコンビネーションレンチ:8.0・10・12・13・14・17・19mmウォーターポンププライヤー:300mmスリップジョイントプライヤー:200mm(+)ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150mm(-)ドライバー:5.5×75・6.0×100・8.0×150mm(+)スタビードライバー:#2×35mm(-)スタビードライバー:6.5×35mmめがねレンチ:8.0×10・10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mmモンキーレンチ:250mmプライヤー:200mmラジオペンチ:165mm強力ニッパー:165mmグリッププライヤー:235mmボールピンハンマー:340gボールポイント六角棒レンチ(9本組):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
質量(kg)22.1
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)555×240×300(スチール製)
1セット
¥83,000
税込¥91,300
当日出荷
パソコンのセキュリティスロットを使って、マウスやテンキーなどの機器も同時に盗難から守ります。
パソコンを使った展示会などにも最適です。
仕様7(W)×3(H)
セット内容取付け部品A×1、取付け部品B×1、ワイヤー×1、南京錠×1・鍵×2
材質ワイヤー:亜鉛(ビニールコーティング加工)
寸法(mm)ワイヤー長:2.0m、ワイヤー直径:1.6
型番SL-21K
アズワン品番65-2310-33
1個
¥2,390
税込¥2,629
翌日出荷
関連キーワード