1個
¥6,770
税込¥7,447
翌日出荷
南京錠取付穴付(ツル径5mm以下)
上蓋のパッキンにより、雨水やホコリの侵入を防ぐ密閉性の高いケースです。
パッキン材を使用することで、密閉効果を高め、耐久性に優れたステンレス製の大型バックルを採用したストッカーです。
フタのフランジ部分にはパッキン材を使用していますので、雨水やホコリの侵入や、ゴミの仮置き時・灯油の保管時の気になる臭いを防ぐことが出来ます。
市販の南京錠(ツル径5mm以下のもの)を取り付けるための穴が開いているので、盗難防止に役立ちます。
エスコ品番EA505-16
材質本体・フタ:ポリプロピレン、バックル:ステンレススチール、パッキン:EVA
質量(kg)4.7
外寸法・幅(mm)788
外寸法・高さ(mm)498
収納の目安18Lのポリタンク4個、20Lのポリタンク3個(一部特殊なサイズは除く)
外寸法・奥行(mm)470
コンテナ種類ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)370
有効内寸法・高さ(mm)370
有効内寸法・幅(mm)690
1個
¥5,760
税込¥6,336
翌日出荷
関連キーワード