10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロックキー式 エスコ品番EA983SC-220A 材質本体・シリンダー:真鍮、ツル:ハードスチール 幅(mm)23 ツル径(Φmm)3.7 クリアランス(縦×横)(mm)12.7×10.3
1個
910 税込1,001
翌日出荷

ロックキー式 エスコ品番EA983SC-230A 材質本体・シリンダー:真鍮、ツル:ハードスチール 幅(mm)33 ツル径(Φmm)5 クリアランス(縦×横)(mm)20×16
1個
1,490 税込1,639
翌日出荷

PVCシャックカバー付。
ロックキー式 付属品鍵1本 エスコ品番EA983TB-44 材質本体:プラスチック、ツル:スチール、シリンダー:真鍮 幅(mm)38 ツル径(Φmm)8 クリアランス(縦×横)(mm)38×18
1個
1,590 税込1,749
当日出荷

日本語表記ラベルのロックアウト用南京錠。裏面に管理者名を記入することで、セキュリティレベルを上げることができます。
材質本体:プラスチック、ツル:スチール、シリンダー:真鍮 本体厚さ(mm)19 本体高さ(mm)46 アズワン品番64-7984-79 ツル径(Φmm)6.35
1個
1,540 税込1,694
当日出荷

日本語表記ラベルのロックアウト用南京錠。裏面に管理者名を記入することで、セキュリティレベルを上げることができます。
材質本体:プラスチック、ツル:スチール、シリンダー:真鍮 本体厚さ(mm)19 本体高さ(mm)46 アズワン品番64-7984-85 ツル径(Φmm)6.35
1個
1,560 税込1,716
翌日出荷

特長/後付けで施工可能です。 事務所・倉庫の補助錠として使えます。賃貸マンションなどの空室物件管理、倉庫・書庫など出入口の施錠に最適。 ロックカバーが金属プレートの先端まで被うので安全です。テレワーク中の仕事部屋の施錠に。認知症の方の徘徊防止に。ドアやドア枠にネジ穴等あけることなく南京錠で施錠できます。ダイヤル錠の番号は何度でも変更可能。好きな番号に設定できます。ロックカバーを使用しないときはマグネットでスチールドアに貼付可能。
材質【ドアロックプレート】・ロックカバー/ステンレス+ABS樹脂・取付金具/ステンレス・スペーサー/EPDM樹脂・マグネットシート/合成ゴム・【ダイヤル錠】・本体/亜鉛ダイカスト・黒塗装・ツル部/鉄・クロームメッキ 幅(mm)36.5 質量(g)378 つる径(Φmm)6.3 アズワン品番65-2310-09 クリアランス(mm)タテ/28.3 ヨコ/18.8
1セット
3,840 税込4,224
3日以内出荷

市販の南京錠で施錠可能 キャスター付 二人持ち用ハンドル付 フタ取り外し可能 ウレタンなし
仕様●メーカー:PELICANPRODUCTS●型番:1780NF●カラー:ブラック●サイズ:(内寸)1066×559×383(H)mm、(外寸)1140×643×419(H)mm●重量:17.4kg アズワン品番68-1835-81
1個
145,700 税込160,270
3日以内出荷

仕様南京錠穴径:Φ8mm 寸法(mm)内寸:385(W)×289(D)×216(H)、外寸:428(W)×358(D)×235(H) 質量(kg)2.9 材質(本体)ポリプロピレン 容量(L)24 アズワン品番64-7907-39
1個
45,300 税込49,830
翌日出荷

PVCコートを使用していますので、高い防水性能を備えています。様々なタイプの南京錠に使用可能です。南京錠等を取り付けてご使用下さい。
材質スチール (ビニールコート付) 全長(mm)1,800 ケーブル径(Φmm)8
1個
1,130 税込1,243
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラック用PP製工具箱です。従来の金属製から大幅な軽量化ができ、燃費向上に寄与します。現在主流であるステンレス製と比較し、約35%の軽量化。燃費向上に寄与します。内面は清掃しやすいフラットな形状です。ストッパーで内容物の飛び出しを防止します。パッキンにより、雨水の侵入を防止。※完全防水ではありません。工具・ジャッキ、タイヤストッパーなどを収納出来ます。スプリング付きロックを採用し、長時間の振動でも安心です。
1個
32,700 税込35,970
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)