12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロックキー式 仕様同一キー 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TC-23 材質真鍮 幅(mm)25 ツル径(Φmm)4.0 クリアランス(縦×横)(mm)11.4×12.2
1個
1,040 税込1,144
翌日出荷

1個
2,280 税込2,508
翌日出荷

ロックキー式 仕様同一キー 付属品鍵3本 エスコ品番EA983SA-25S 材質真鍮 幅(mm)25 ツル径(Φmm)4.5
1個
2,720 税込2,992
翌日出荷

鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。
ロックキー式 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TC-3 材質真鍮 幅(mm)25 ツル径(Φmm)4.0 クリアランス(縦×横)(mm)11.4×12.2
1個
955 税込1,051
翌日出荷

鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。
ロックキー式 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TC-51 材質本体:真鍮、ツル:ステンレス 幅(mm)25 ツル径(Φmm)4.0 クリアランス(縦×横)(mm)11.4×12.2
1個
1,130 税込1,243
翌日出荷

ロックキー式 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TC-43 材質真鍮 幅(mm)25 ツル径(Φmm)4 クリアランス(縦×横)(mm)18×12.2
1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

ロックキー式 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TC-151 材質本体:真鍮、ツル:ステンレスSUS304、鍵:真鍮(ニッケルメッキ) 幅(mm)25 クリアランス(mm)11.4×12.2 ツル径(Φmm)4
1個
1,240 税込1,364
翌日出荷

ロックキー式 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TC-73 材質真鍮 幅(mm)25 ツル径(Φmm)4.0 クリアランス(縦×横)(mm)18×12.2
1個
1,340 税込1,474
翌日出荷

車のカギや南京錠のカギ等を保管することができます。 耐候性を高めるためと、ダイアル番号を隠すためにシャッタードアが付いています。
用途カギの安全な保管場所 仕様番号可変式(4桁ダイヤル式) エスコ品番EA983ZA-2 材質亜鉛合金 寸法(mm)83×35×110(H)、【ボックス内】63×25×85(H) 質量(g)440 有効内寸(mm)63×22×48(H)
1個
11,300 税込12,430
当日出荷

車のカギや南京錠のカギ等を保管することができます。
用途カギの安全な保管場所 仕様番号可変式(4桁ダイヤル式) エスコ品番EA983ZA-1 材質亜鉛合金 寸法(mm)83×35×155(H)、【ボックス内】63×25×70(H) 質量(g)465 有効内寸(mm)55×15×37(H) ツル径(Φmm)10 ツル幅(mm)47 ツル長(mm)36
1個
10,900 税込11,990
翌日出荷

掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させています。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を付けることにより、いたずらな行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。 材質SUS304 付属品取付ねじ付 仕上研磨仕上げ
1個
365 税込402
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鍵2本付。防水タイプ。4シリンダー。パック内でのみ同一キーです。
ロックキー式 エスコ品番EA983SA-4 材質本体:スチール、ツル部:ハードスチール 幅(mm)40 ツル径(Φmm)10 ツル幅(mm)13 ツル長(mm)25
1個
7,050 税込7,755
翌日出荷