鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。
ロックキー式
付属品鍵3本
エスコ品番EA983TC-5
材質真鍮
幅(mm)35
ツル径(Φmm)4.8
クリアランス(縦×横)(mm)15.8×18.4
1個
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
1個
¥2,530
税込¥2,783
翌日出荷
ロックキー式
仕様同一キー
付属品鍵3本
エスコ品番EA983SA-35S
材質真鍮
幅(mm)35
ツル径(Φmm)5.0
1個
¥3,030
税込¥3,333
翌日出荷
ロックキー式
仕様同一キー
付属品鍵3本
エスコ品番EA983TC-25
材質真鍮
幅(mm)35
ツル径(Φmm)4.8
クリアランス(縦×横)(mm)15.8×18.4
1個
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。
ロックキー式
付属品鍵3本
エスコ品番EA983TC-53
材質本体:真鍮、ツル:ステンレス
幅(mm)35
ツル径(Φmm)4.8
クリアランス(縦×横)(mm)15.8×18.4
1個
¥1,380
税込¥1,518
翌日出荷
鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。
ロックキー式
付属品鍵3本
エスコ品番EA983TC-45
材質真鍮
幅(mm)35
ツル径(Φmm)4.8
クリアランス(縦×横)(mm)50×18.4
1個
¥1,630
税込¥1,793
翌日出荷
ロックキー式
付属品鍵3本
エスコ品番EA983TC-153
材質本体:真鍮、ツル:ステンレスSUS304、鍵:真鍮(ニッケルメッキ)
幅(mm)35
クリアランス(mm)15.8×18.4
ツル径(Φmm)4.8
1個
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
ロックキー式
付属品鍵3本
エスコ品番EA983TC-75
材質真鍮
幅(mm)35
ツル径(Φmm)4.8
クリアランス(縦×横)(mm)50×18.4
1個
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
ロックキー式
付属品鍵3本
エスコ品番EA983TC-162
材質本体:真鍮、ツル:ステンレスSUS304、鍵:真鍮(ニッケルメッキ)
幅(mm)35
クリアランス(mm)50×18.4
ツル径(Φmm)4.8
1個
¥2,380
税込¥2,618
翌日出荷
鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。
ロックキー式
付属品鍵3本
エスコ品番EA983TC-62
材質本体:真鍮、ツル:ステンレス
幅(mm)35
ツル径(Φmm)4.8
クリアランス(縦×横)(mm)50×18.4
1個
¥2,170
税込¥2,387
翌日出荷
車のカギや南京錠のカギ等を保管することができます。
用途カギの安全な保管場所
仕様番号可変式(4桁ダイヤル式)
エスコ品番EA983ZA-1
材質亜鉛合金
寸法(mm)83×35×155(H)、【ボックス内】63×25×70(H)
質量(g)465
有効内寸(mm)55×15×37(H)
ツル径(Φmm)10
ツル幅(mm)47
ツル長(mm)36
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
市販の南京錠で施錠可能(ツル径Φ5mmまで)。
エスコ品番EA506B-4
質量(kg)1.1
材質(本体)スチール
外寸法・幅(mm)360
外寸法・高さ(mm)79
外寸法・奥行(mm)135
1個
¥2,440
税込¥2,684
翌日出荷
車のカギや南京錠のカギ等を保管することができます。
耐候性を高めるためと、ダイアル番号を隠すためにシャッタードアが付いています。
用途カギの安全な保管場所
仕様番号可変式(4桁ダイヤル式)
エスコ品番EA983ZA-2
材質亜鉛合金
寸法(mm)83×35×110(H)、【ボックス内】63×25×85(H)
質量(g)440
有効内寸(mm)63×22×48(H)
1個
¥11,300
税込¥12,430
当日出荷
市販の南京錠(ツル径3.5mm以下)を使えば施錠できる金具が標準装備。
ふたの開閉楽な取手付。ワンタッチロック金具。
BOXの運搬に便利なハンドル付。
ふたを開けたときに固定することができる支柱付。
本体BOXをトラック付や支柱等に固定する金具付。
エスコ品番EA960B-12
質量(kg)13
材質(本体)アルミ
外寸法・幅(mm)1370
外寸法・高さ(mm)470
外寸法・奥行(mm)527
有効内寸法・奥行(mm)450
有効内寸法・高さ(mm)487
有効内寸法・幅(mm)1306
1個
¥52,700
税込¥57,970
当日出荷
掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させています。
つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。
南京錠を付けることにより、いたずらな行為の抑止にもつながります。
物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。
材質SUS304
付属品取付ねじ付
仕上研磨仕上げ
トラック用PP製工具箱です。従来の金属製から大幅な軽量化ができ、燃費向上に寄与します。現在主流であるステンレス製と比較し、約35%の軽量化。燃費向上に寄与します。内面は清掃しやすいフラットな形状です。ストッパーで内容物の飛び出しを防止します。パッキンにより、雨水の侵入を防止。※完全防水ではありません。工具・ジャッキ、タイヤストッパーなどを収納出来ます。スプリング付きロックを採用し、長時間の振動でも安心です。
化学薬品・オイル・塩水にも腐食しません。
蝶番・バックルはサビに強いステンレス製。
エスコ品番EA960AB-5D
質量(kg)22
色OD
材質(本体)高耐衝撃性ポリエチレン
寸法(幅W×奥行D)(mm)【南京錠取付穴】19×12
適合車種軽トラック
外寸法・幅(mm)1330
外寸法・高さ(mm)515
外寸法・奥行(mm)635
1個
¥64,900
税込¥71,390
翌日出荷
仕様プラスチックトレー(マグネット付)ダイヤルロックキーケースは付属の南京錠で施錠可能です。ツールの紛失防止に役立つウレタントレー付き
セット内容ワイヤーブラシ(1/2”)ソケット(6角):8.0・10・12・13・14・17・19・21・22・23・24・26・27・30・32mm(1/2”)エクステンションバー:125・250mm(1/2”)ラチェットハンドル:245mm(1/2”)ユニバーサルジョイント:72mm(1/2”)スライド式T型ハンドル:250mm(1/2”)スピナーハンドル:380mmコンビネーションレンチ:8.0・10・12・13・14・17・19mmウォーターポンププライヤー:300mmスリップジョイントプライヤー:200mm(+)ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150mm(-)ドライバー:5.5×75・6.0×100・8.0×150mm(+)スタビードライバー:#2×35mm(-)スタビードライバー:6.5×35mmめがねレンチ:8.0×10・10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mmモンキーレンチ:250mmプライヤー:200mmラジオペンチ:165mm強力ニッパー:165mmグリッププライヤー:235mmボールピンハンマー:340gボールポイント六角棒レンチ(9本組):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
質量(kg)22.1
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)555×240×300(スチール製)
1セット
¥83,000
税込¥91,300
当日出荷
関連キーワード