「南京錠 40」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
6,600 税込7,260
翌日出荷

セットごとのマスターキーとなります。 複数の箇所を1つの鍵で管理できます。
ロックキー式 付属品各南京錠に鍵2本、マスターキー1本 エスコ品番EA983SH-140M 材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール 幅(mm)40 ツル径(Φmm)6.4 クリアランス(縦×横)(mm)22×22
1個
21,200 税込23,320
当日出荷

ロックキー式 付属品鍵(ディンプルキー)3本 エスコ品番EA983SZ-40 材質本体:真鍮、ツル:モリブデン 幅(mm)40 ツル径(Φmm)7.2 クリアランス(縦×横)(mm)23×20
1個
2,900 税込3,190
翌日出荷

ロックキー式 付属品鍵2本 材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール、シリンダー:真鍮 寸法X(mm)40.6
1個
805 税込886
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

複数箇所を1つの鍵で管理できます。
ロックキー式 付属品鍵2本 エスコ品番EA983SG-44 材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール、シリンダー:真鍮 幅(mm)40 寸法H(mm)33 寸法D(mm)6.3 寸法X(mm)22 寸法T(mm)13 寸法W(mm)40 寸法Y(mm)22 ツル径(Φmm)6.3 クリアランス(縦×横)(mm)22×22
1個
1,550 税込1,705
翌日出荷

材質シリンダー:真鍮 幅(mm)40 寸法(mm)D:6.3、H:33、T:13、W:40、X:22、Y:22 材質(本体)真鍮 クリアランス(mm)縦:22、横:22 材質(ツル)ハードスチール ツル径(Φmm)6.3
1個
1,790 税込1,969
翌日出荷

ロックキー式 付属品カギ2本 エスコ品番EA983SC-240 材質本体・シリンダー:真鍮、ツル:ハードスチール 幅(mm)40 クリアランス(mm)23×22 ツル径(Φmm)6.3
1個
1,670 税込1,837
翌日出荷

ロックキー式 付属品鍵2本 材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール、シリンダー:真鍮
1個
730 税込803
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロックキー式 仕様同一キー 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TK-40S 材質本体・ツル:SUS304、シリンダー:真鍮 幅(mm)40 ツル径(Φmm)7.2 クリアランス(縦×横)(mm)22.4×18.9
1個
7,180 税込7,898
翌日出荷

複数箇所を1つの鍵で管理できます。
ロックキー式 付属品鍵2本 エスコ品番EA983SG-54 材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール、シリンダー:真鍮 幅(mm)40 寸法H(mm)33 寸法D(mm)6.3 寸法X(mm)40.6 寸法T(mm)13 寸法W(mm)40 寸法Y(mm)22 ツル径(Φmm)6.3 クリアランス(縦×横)(mm)40.6×22
1個
1,730 税込1,903
当日出荷

複数箇所を1つの鍵で管理できます。
ロックキー式 付属品鍵2本 エスコ品番EA983SG-52 材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール、シリンダー:真鍮 幅(mm)20 寸法H(mm)20 寸法D(mm)3.7 寸法X(mm)40.6 寸法T(mm)10 寸法W(mm)20 寸法Y(mm)10 ツル径(Φmm)3.7 クリアランス(縦×横)(mm)40.6×10
1個
805 税込886
翌日出荷

複数箇所を1つの鍵で管理できます。 鍵2本つき
仕様●材質:本体/真鍮 ツル/ハードスチール シリンダー/真鍮●幅:50mm●ツル径:7.9mm●クリアランス:縦/40.6mm、横/28.0mm●サイズ:D/7.9mm、H/40mm、T/14mm、W/50mm、X/40.6mm、Y/28mm アズワン品番68-1881-57
1個
2,770 税込3,047
3日以内出荷

複数箇所を1つの鍵で管理できます。
ロックキー式 付属品鍵2本 エスコ品番EA983SG-64 材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール、シリンダー:真鍮 幅(mm)40 寸法H(mm)33 寸法D(mm)6.3 寸法X(mm)63.5 寸法T(mm)13 寸法W(mm)40 寸法Y(mm)22 ツル径(Φmm)6.3 クリアランス(縦×横)(mm)63.5×22
1個
1,900 税込2,090
翌日出荷

複数箇所を1つの鍵で管理できます。
ロックキー式 付属品鍵2本 エスコ品番EA983SG-53 材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール、シリンダー:真鍮 幅(mm)30 寸法H(mm)27 寸法D(mm)4.8 寸法X(mm)40.6 寸法T(mm)11 寸法W(mm)30 寸法Y(mm)16 ツル径(Φmm)5 クリアランス(縦×横)(mm)40.6×16
1個
1,330 税込1,463
翌日出荷

ロックキー式 付属品鍵2本 材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール、シリンダー:真鍮 寸法X(mm)63.5
1個
890 税込979
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途木製の引き出しやカップボードに 材質本体:クロムメッキスチール、スライド:ステンレススチール エスコ品番EA983TP-20
1個
1,200 税込1,320
翌日出荷

鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。
ロックキー式 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TC-6 材質真鍮 幅(mm)40 ツル径(Φmm)6.3 クリアランス(縦×横)(mm)21.4×20.4
1個
1,150 税込1,265
翌日出荷

鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。
ロックキー式 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TC-54 材質本体:真鍮、ツル:ステンレス 幅(mm)40 ツル径(Φmm)6.3 クリアランス(縦×横)(mm)21.4×20.4
1個
1,550 税込1,705
翌日出荷

複数の箇所を1つの鍵で管理できるので、施設等で大変便利です。 EA983TC-6K、-7K、-8Kの南京錠が同じ鍵で施解錠できます。
ロックキー式 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TC-6K 材質真鍮 幅(mm)40 ツル径(Φmm)6.3 クリアランス(縦×横)(mm)21.4×20.4
1個
1,380 税込1,518
翌日出荷

鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。
ロックキー式 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TC-46 材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール 幅(mm)40 ツル径(Φmm)6.3 クリアランス(縦×横)(mm)70.5×20.4
1個
2,050 税込2,255
翌日出荷

ロックキー式 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TC-163 材質本体:真鍮、ツル:ステンレスSUS304、鍵:真鍮(ニッケルメッキ) 幅(mm)40 クリアランス(mm)70.5×20.5 ツル径(Φmm)6.3
1個
3,090 税込3,399
翌日出荷

ロックキー式 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TC-154 材質本体:真鍮、ツル:ステンレスSUS304、鍵:真鍮(ニッケルメッキ) 幅(mm)40 クリアランス(mm)21.4×20.4 ツル径(Φmm)6.3
1個
1,750 税込1,925
翌日出荷

鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。
ロックキー式 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TC-63 材質本体:真鍮、ツル:ステンレス 幅(mm)40 ツル径(Φmm)6.3 クリアランス(縦×横)(mm)70.5×20.5
1個
2,840 税込3,124
翌日出荷

ロックキー式 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TC-76 材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール 幅(mm)40 ツル径(Φmm)6.3 クリアランス(縦×横)(mm)70.5×20.4
1個
2,260 税込2,486
8日以内出荷

鍵2本付。防水タイプ。4シリンダー。パック内でのみ同一キーです。
ロックキー式 エスコ品番EA983SA-4 材質本体:スチール、ツル部:ハードスチール 幅(mm)40 ツル径(Φmm)10 ツル幅(mm)13 ツル長(mm)25
1個
7,050 税込7,755
翌日出荷

衝撃に強い車のバンパー素材を使用。 ミニボックス付。バックルは1個です。 南京錠取付可能(ツル径直径5mmまで)。
エスコ品番EA505K-400 質量(kg)1.7 ブルー 材質(本体)超高耐衝撃性コポリマー 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×225×203 外寸法・幅(mm)400 外寸法・高さ(mm)203 外寸法・奥行(mm)225
1個
2,990 税込3,289
翌日出荷

廃油にも使用可能です。ふた付で南京錠で施錠可能です。(直径9mm) 空気穴があるので、液体を注ぐときの跳ね返りがありません。
口径(Φmm)340 材質本体:ポリエチレン、ねじ部:真鍮 エスコ品番EA992B-340 高さ(mm)280
1個
30,200 税込33,220
翌日出荷

容量140Lのコンテナー(ストッカー)です。18Lの灯油缶なら4個収納できます。重い物でも取り出しやすい設計。市販の南京錠が付けられる鍵穴付きで、防犯面も安心です。大容量なので、屋外用品の収納にも非常に便利です。灯油缶の上げ下げは腰が痛くなり、非常に大変ですが、この商品はその苦労を軽減させます。南京錠取付可能(ツル径Φ9mmまで)。
1個ほか
4,860 税込5,346
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させています。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を付けることにより、いたずらな行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。 材質SUS304 付属品取付ねじ付 仕上研磨仕上げ
1個
365 税込402
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

南京錠等による施錠ができます。(鍵は付属しておりません。) ビルトインハンドルは軽量で耐久性に優れたアルミダイキャスト製で、シャープなデザインでありながら手の当たる部分に丸みを付けて持ちやすくしています。 オープン時に内蔵されたトレイが左右に展開し、収納物を一覧できる両開きタイプの工具箱です。 フラットに収納されるビルトインハンドルは、収納状態から「持ち上げる」動作のみでケースを運ぶことができ、置くときは手を放すと自重で収納される新機構を採用しました。ハンドルを起こしたり倒したりする必要がなく、スピーディーに持ち運べます。 取り外して持ち運び可能な可搬式のキャリングトレイ(上段)と固定トレイ(下段)が左右に一つずつ、計4つ設けられています。(※可搬式トレイに取っ手はありません。) コーナーは車のトランクやフローリング等を傷付けないラバー製のパッドです。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:EK-10AR3●南京錠取付穴:Φ5mm 寸法(mm)キャリングトレー:390×100×45(H) 質量(kg)7.1 レッド 材質(本体)スチール 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×210×210 アズワン品番68-1814-74 外寸法・幅(mm)440 外寸法・高さ(mm)230 外寸法・奥行(mm)233
1個
32,900 税込36,190
翌日出荷

南京錠等による施錠ができます。 (鍵は付属しておりません。) ビルトインハンドルは軽量で耐久性に優れたアルミダイキャスト製で、シャープなデザインでありながら手の当たる部分に丸みを付けて持ちやすくしています。 オープン時に内蔵されたトレイが左右に展開し、収納物を一覧できる両開きタイプの工具箱です。 フラットに収納されるビルトインハンドルは、収納状態から「持ち上げる」動作のみでケースを運ぶことができ、置くときは手を放すと自重で収納される新機構を採用しました。 ハンドルを起こしたり倒したりする必要がなく、スピーディーに持ち運べます。 取り外して持ち運び可能な可搬式のキャリングトレイ(上段)と固定トレイ(下段)が左右に一つずつ、計4つ設けられています。(※可搬式トレイに取っ手はありません。) コーナーは車のトランクやフローリング等を傷付けないラバー製のパッドです。
エスコ品番EA504AD-1A 材質スチール 質量(kg)7.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)440×233×230、(キャリングトレイ)390×100×45 取付穴径(Φmm)5
1個
32,900 税込36,190
翌日出荷

仕様南京錠サイズ:40(W)×15(D)×71.7(H)mm 材質チェーン・ジョイント・リング:SUS304・研磨仕上、チューブ:塩化ビニル、ダイヤル錠本体・ダイヤル部:真鍮、ダイヤル錠ツル部:SUS304 質量(g)474 チェーン長(mm)約600 チェーン線径(Φmm)4 アズワン品番64-7984-93
1個
4,390 税込4,829
当日出荷