23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
複数の箇所を1つの鍵で管理できるので、施設等で大変便利です。 EA983TC-6K、-7K、-8Kの南京錠が同じ鍵で施解錠できます。
ロックキー式 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TC-8K 材質真鍮 幅(mm)50 ツル径(Φmm)7.1 クリアランス(縦×横)(mm)24.0×25.4
1個
2,670 税込2,937
当日出荷

ロックキー式 付属品鍵(ディンプルキー)3本 エスコ品番EA983SZ-50 材質本体:真鍮、ツル:モリブデン 幅(mm)50 ツル径(Φmm)8.8 クリアランス(縦×横)(mm)31×26
1個
3,530 税込3,883
翌日出荷

ロックキー式 仕様同一キー 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TK-50S 材質本体・ツル:SUS304、シリンダー:真鍮 幅(mm)50 ツル径(Φmm)9.5 クリアランス(縦×横)(mm)29.5×20.5
1個
10,300 税込11,330
翌日出荷

複数箇所を1つの鍵で管理できます。 鍵2本つき
仕様●材質:本体/真鍮 ツル/ハードスチール シリンダー/真鍮●幅:50mm●ツル径:7.9mm●クリアランス:縦/40.6mm、横/28.0mm●サイズ:D/7.9mm、H/40mm、T/14mm、W/50mm、X/40.6mm、Y/28mm アズワン品番68-1881-57
1個
2,770 税込3,047
3日以内出荷

ロックキー式 仕様同一キー 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TC-28 材質真鍮 幅(mm)50 ツル径(Φmm)7.1 クリアランス(縦×横)(mm)24×25.4
1個
2,550 税込2,805
翌日出荷

鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。
ロックキー式 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TC-56 材質本体:真鍮、ツル:ステンレス 幅(mm)50 ツル径(Φmm)7.1 クリアランス(縦×横)(mm)24×25.4
1個
3,090 税込3,399
翌日出荷

鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。
ロックキー式 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TC-45 材質真鍮 幅(mm)35 ツル径(Φmm)4.8 クリアランス(縦×横)(mm)50×18.4
1個
1,630 税込1,793
翌日出荷

鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。
ロックキー式 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TC-48 材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール 幅(mm)50 ツル径(Φmm)7.1 クリアランス(縦×横)(mm)108.6×25.4
1個
3,090 税込3,399
翌日出荷

ロックキー式 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TC-156 材質本体:真鍮、ツル:ステンレスSUS304、鍵:真鍮(ニッケルメッキ) 幅(mm)50 クリアランス(mm)24×25.4 ツル径(Φmm)7.1
1個
3,340 税込3,674
翌日出荷

ロックキー式 仕様同一キー 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TC-78 材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール 幅(mm)50 ツル径(Φmm)7.1 クリアランス(縦×横)(mm)108.6×25.4
1個
3,420 税込3,762
翌日出荷

ロックキー式 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TC-75 材質真鍮 幅(mm)35 ツル径(Φmm)4.8 クリアランス(縦×横)(mm)50×18.4
1個
1,800 税込1,980
翌日出荷

鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。
ロックキー式 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TC-62 材質本体:真鍮、ツル:ステンレス 幅(mm)35 ツル径(Φmm)4.8 クリアランス(縦×横)(mm)50×18.4
1個
2,170 税込2,387
翌日出荷

ふた付きで直径9mmまでの南京錠で施錠することができます。
用途廃油や薬品の廃棄に 口径(Φmm)250 材質本体:高密度ポリエチレン、ねじ部:亜鉛ダイカスト 適合ドラム缶用 エスコ品番EA992B-250 高さ(mm)210 質量(g)575 ねじサイズG(PF)2”オス
1個
7,400 税込8,140
当日出荷

盗難防止のため、市販の南京錠取付用カギ穴付。 南京錠取付可能(ツル径直径6mmまで)。
付属品仕切板、水抜き栓 エスコ品番EA960AB-6 質量(kg)5.1 本体:ダークグリーン、蓋:グレー 材質(本体)ポリプロピレン 耐荷重(kg)60 適合車種ステーションワゴン 外寸法・幅(mm)850 外寸法・高さ(mm)390 外寸法・奥行(mm)450
1個
9,390 税込10,329
当日出荷

ロックキー式 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TC-162 材質本体:真鍮、ツル:ステンレスSUS304、鍵:真鍮(ニッケルメッキ) 幅(mm)35 クリアランス(mm)50×18.4 ツル径(Φmm)4.8
1個
2,380 税込2,618
翌日出荷

市販の南京錠で施錠可能。
エスコ品番EA504AA-41 質量(kg)3.4 高さ(mm)【各段】50(上段)×100(下段) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×200×150
1個
8,720 税込9,592
翌日出荷

中皿付。 市販の南京錠で施錠できます。 ダブルロック機構。
エスコ品番EA507MD-1 寸法(mm)500×257×224 質量(kg)2 材質(本体)耐衝撃性コーポリマー 取付穴径(Φmm)6
1個
4,220 税込4,642
翌日出荷

市販の南京錠取付可能(ツル径Φ5mmまで)。中皿付。中皿取手は持ち易いアール加工
仕様●メーカー:リングスター●型番:NL-720●サイズ(W×D×H)mm:内寸/718×278×135 外寸/720×280×250●重量:9.5kg●材質:スチール アズワン品番65-3884-16
1個
23,000 税込25,300
翌日出荷

南京錠等による施錠が可能(鍵は付属していません。) ハンドル付キャリングトレイ(メタル製)は本体ケースから取り外して持ち運べる優れものです。
エスコ品番EA504AD-11 材質スチール 質量(kg)3 タイプ中皿あり 穴径(Φmm)南京錠取付穴:5 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×200×95 外寸法・幅(mm)410 外寸法・高さ(mm)150 トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)外:390×100×45/内:380×95×45 外寸法・奥行(mm)210
1個
10,800 税込11,880
翌日出荷

市販の南京錠(ツル径3.5mm以下)を使えば施錠できる金具が標準装備。 ふたの開閉楽な取手付。ワンタッチロック金具。 BOXの運搬に便利なハンドル付。 ふたを開けたときに固定することができる支柱付。 本体BOXをトラック付や支柱等に固定する金具付。
エスコ品番EA960B-12 質量(kg)13 材質(本体)アルミ 外寸法・幅(mm)1370 外寸法・高さ(mm)470 外寸法・奥行(mm)527 有効内寸法・奥行(mm)450 有効内寸法・高さ(mm)487 有効内寸法・幅(mm)1306
1個
52,700 税込57,970
当日出荷

工具箱底にクッションとなる保護シート付
エスコ品番EA504AB-51 材質スチール 幅(mm)250 質量(kg)0.73 高さ(mm)93 タイプ中皿なし 奥行(mm)162 取付穴径(Φmm)(南京錠)5.5
1個
2,690 税込2,959
当日出荷

南京錠取付可能(ツル径直径6mmまで)。 盗難防止のため、市販の南京錠取付用カギ穴付。 仕切板・水抜き栓・中皿・車体用固定ベルト付。
エスコ品番EA960AB-7 質量(kg)9.9 本体:ダークグリーン、蓋:グレー 材質(本体)ポリプロピレン 耐荷重(kg)60 適合車種軽トラック 外寸法・幅(mm)1300 外寸法・高さ(mm)390 外寸法・奥行(mm)450
1個
15,000 税込16,500
翌日出荷

エスコ品番EA960AC-1 質量(kg)10.5 材質(本体)高耐衝撃性ポリエチレン タイプ完全防雨型 寸法(幅W×奥行D)(mm)【南京錠取付穴】19×12 外寸法・幅(mm)815 外寸法・高さ(mm)420 特性耐薬品・耐油・耐塩水性 外寸法・奥行(mm)505 有効内寸法・奥行(mm)400 有効内寸法・高さ(mm)340 有効内寸法・幅(mm)735
1個
31,400 税込34,540
翌日出荷