「単 管 固定 ベース」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ジャッキベースの沈み込みを防止します。
センター、角、サイドの3ヶ所にジャッキベースをセットできます。
材質再生ポリエチレン
質量(kg)250
ベース寸法(mm)140×140
1個
¥725
税込¥798
当日出荷
溶融亜鉛メッキ仕上げ。単管パイプΦ48.6mm用。商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。屋外専用シリーズ。
材質鉄
引張強度(kg)パイプと金具接続時:578(参考値)
適合パイプ径(Φmm)48.6
トルク(N・m)パイプ締付時の目安:12.5(参考値)
使用ビス(mm)止めビス:ステンレスビス(M8-8)
六角レンチ(mm)締付工具:4
スチール製。表面処理:電気メッキ。主に傾斜地、斜材に対して単管パイプを設置する際に使用します。
質量(kg)3.8
高さ(mm)400
穴径(Φmm)12
ベース寸法(mm)140×140
ねじ径(Φmm)34
耐荷重(t)2.6
1本(1本)
¥4,620
税込¥5,082
翌日出荷
関連キーワード