44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電池の保管や持ち運びに スタッキング可能
使用乾電池単三乾電池 収納数単3×24本(上段12本、下段12本) クリアー エスコ品番EA508KF-12 寸法(mm)205×66×33
1個
1,080 税込1,188
翌日出荷

電池の保管や持ち運びに スタッキング可能
使用乾電池単三・四乾電池 収納数単3×12本(下段)、単4×16本(上段) クリアー エスコ品番EA508KF-11 寸法(mm)205×66×33
1個
1,080 税込1,188
当日出荷

付属品:ケース、単3電池×3個、出荷検査書。風速演算~99,999m/h。伸縮ハンドルΦ16mm(180~820mm)付。モバイルアプリ連携。風速・風量を測定可能なベーン式風速計。中風速域(5~40m/s)では熱線式よりも高精度。ダクトの測定に最適なスケール付き伸縮式プローブ。アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポート。
用途換気ダクト内の風速風量、吹出口の風速風量
1個(1台)
78,000 税込85,800
翌日出荷

付属品:補助接地棒(2本)、測定コード(黒4m、黄10m、赤20m各1本)、携帯用ケース、プロテクター、単3電池×4本。1台でA種からD種接地抵抗測定までカバー。作業時間を大幅短縮!補助接地棒とコード巻取器を付属(10m、20m)。ワイヤレス化に対応!EA708XA-1装着時、スマホやタブレットに測定値を転送 。優れた耐ノイズ性能。
1台
52,800 税込58,080
翌日出荷

付属品:ケース、単3電池×3個、出荷検査書。風速・風温・風量を測定可能な熱線式風速計。すべての測定範囲を分解能0.01m/sで精密に測定。堅牢かつコンパクトなボディとバックライト付きディスプレイ。ダクトの測定に最適なスケール付き伸縮式プローブ。アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポート。Bluetoothでスマートフォン・タブレットとつながり、専用モバイルアプリで拡張機能が使用できます。付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。測定値のホールド・時間平均・複数点平均。内蔵の気圧センサによって自動的に補正された正確な風速を表示。
用途空調ダクト内の風速風量。吹出口の風速風量。エアフィルターの性能試験。空気環境測定における気流 (建築物衛生法など)。排気装置の制御風速 (局所排気装置の定期自主点検)。喫煙室の風速 (改正健康増進法)
1個(1台)
68,000 税込74,800
翌日出荷

セット内容:ヘッドライト、充電器、ケース、充電池(単3電池×3本)、使用電池 単3×3本(付属)。ヘルメットクリップ付。ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます。急速充電器と繰り返し使える単3充電池のセット付。ゴム製・布製ヘッドバンド付。140°広角照射タイプ。【140°広角照射】最大350ルーメン!3段階調光メイン灯に2段階調光サブ灯付!散光タイプのヘッドライトと便利な充電池のセット。ゴム製・布製のヘッドバンド2本セット。ケース付で収納・持ち運びにも便利。ヘッド角度調整可能(90°)。付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
1セット
10,100 税込11,110
3日以内出荷

連続使用時間:約12時間(単3形アルカリ乾電池)[常温・常湿において]※環境条件、使用条件、保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合があります。代替フロンガスの微量なガス漏れを検知。ガス濃度の変化により、警報音(断続音)のスピードが徐々に変化し高濃度になると連続音でお知らせするのでガス漏れ箇所の断定が容易。ブザーとランプで警報をお知らせ。従来品より大幅に小型・軽量化を実現。手にスッポリと収まるコンパクトボディ。電池残量やポンプの状態など、機器の状態がわかりやすいLCD画面を搭載。アラームランプを正面と底面の2ヶ所に搭載し、作業中に警報がわかりやすい。※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●検知能力:R-22/2.84g、R-32/1.71g、R-404A/3.30g、R-407C/3.12g、R-600a/1.91g、R-410A/2.82g、R-134a/20.09g、R-290/1.45g、HFO-1234yf/3.74g/年●検知ガス:R-22、R-32、R-404A、R-407C、R-600a、R-410A、R-134a、R-290、HFO-1234yf●検知可能濃度:5ppm(R-134aのみ30ppm)[感度設定[5]の場合]●応答時間:10秒以内●検知方式:熱線型半導体式●検知表示:断続音及びアラームランプの点滅●ガス採気方式:自動吸引式●電源:単3形アルカリ乾電池2本(付属)●重量:190g●使用圧力範囲:大気圧(800~1100hPa)●使用温度範囲:0~40℃ 85%RH以下(但し、結露なきこと)●サイズ:38(W)×32(D)×130(H)mm(突起部を除く)●付属品:レザーケース、ドレンフィルタ、交換用フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、点検ガス、ハンドストラップ、単3形アルカリ乾電池2本●IP22(レザーケース装着時) アズワン品番65-9271-80
1個
101,000 税込111,100
8日以内出荷

付属品:ケース、ストラップ、接眼キャップ、動作確認用単三電池2本。手ブレによる視界の揺れを約80%低減。連続動作時間は約12時間。電池切れを気にすることなく安心。405g(電池を除く)と長時間持ち続けても腕が疲れにくい軽量設計。手ブレ補正機能を搭載しながら2軸折りたたみ式ボディーを採用。カバンにすっぽりと収まるので持ち運びも快適です。ワンプッシュで電源がオンになり、STABILIZED(手ブレ補正)機能が起動。電源オンから約60分経つと自動的に電源が切れるオートパワーオフ機能を搭載。電源の消し忘れによる無駄な電池の消耗を防ぎます。全てのレンズとプリズムに多層膜コーティングを採用。補助プリズムの反射面には銀蒸着高反射ミラーを施し、明るい視界を実現。コンパクト&スリムなボディーと大きなピントリングで、双眼鏡本体を片手で持ちながらでも素早いピント操作が可能。接眼目当てはクリック付きのターンスライド方式を採用。のぞきやすい位置に簡単に調整することができます。
寸法(mm)103×117 質量(g)405(電池を除く) 径(Φmm)【射出瞳】2.5 電源アルカリ単3形電池(LR6)×2本 またはニッケル水素単3形電池×2本 倍率10倍 眼幅調整範囲(mm)56~75 対物レンズ有効径(mm)25 合焦距離最短3m 明るさ6.3 アイレリーフ(mm)14 実視界(°)5.4
1個(1個)
135,100 税込148,610
8日以内出荷

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 縦横ライン照射のグリーンレーザー墨出器 手のひらに収まるコンパクトサイズ お手持ちのカメラ用三脚に取付可能 自動補正OFF機能付
仕様●仕様:本体のみ●ライン:水平・垂直●指示精度:水平・垂直:±1.5mm/5m●線幅:1.5mm/5m●自動補正範囲:±3°●波長:515mm±2%●レーザー出力:2.0mW以下 クラス1M(JIS C6802:2018)●連続使用時間:約13時間●電源:単三乾電池×2本(付属)●サイズ:70×66×46mm●重量:152g(電池含まず)●三脚取付ねじ:1/4”●付属品:専用収納ケース、1/4インチL字金具(マグネット付)、単三乾電池×2本 アズワン品番65-2217-53
1台
12,200 税込13,420
当日出荷

140°広角ワイド照射で広範囲を照らせます、ヘッド角度調整可能(90°)、ヘルメットクリップ、ゴム製布製ヘッドバンド付、ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます、電池ボックスは開閉しやすいスライドロック式、急速充電器と繰り返し使える単3充電池のセット付、ケース付で収納持ち運びにも便利。
セット内容ヘッドライト、充電器、ケース、充電池(単3電池×3本)、使用電池充電池セット、単3型×3本(付属) 質量(g)233g(電池含) ベルト幅(mm)ゴム製布製ともに25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:69×45×50、バッテリーボックス:70×29.2×66.5 光源白色LED1灯(メイン)、白色LED2灯(サブ) 電池寿命(時間)強(メイン):9時間、中(メイン):13時間、弱(メイン):40時間、強(サブ):45時間、中(サブ):80時間 使用環境温度(℃)-10~55 明るさ明るさ強(メイン):510ルーメン、中(メイン):290ルーメン、弱(メイン):60ルーメン、強(サブ):30ルーメン、弱(サブ):15ルーメン 防水性PX6 照射距離(m)約43(100%の明るさ) 照射方式散光
1セット(1セット)
12,100 税込13,310
翌日出荷

ヘッド部分をスライドして集散光の切替が可能です。ヘッド角度調整可能(90°)。ヘルメットクリップ、ゴム製・布製ヘッドバンド付。ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます。最大255ルーメン、3段階調光+点滅機能付集散光切替ヘッドライト。電池ボックスは開閉しやすいスライドロック式。急速充電器と繰り返し使える単3充電池のセット付。ケース付で収納・持ち運びにも便利。
セット内容ヘッドライト、充電器、充電池(単3電池×3本)、ケース 質量(g)220(電池含) ベルト幅(mm)ゴム製・布製ともに25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:71.8×38.2×48.4、バッテリーボックス:70×29.2×66.5 光源白色LED球1灯 使用電池単3型×3本(付属) 使用環境温度(℃)-10~55 電池寿命強:約10時間(100%)、中:約30時間(50%)、弱:約102時間(10%)、点滅:約20時間 明るさ(Lm)強:255(100%)、中:122(50%)、弱:20(10%)、点滅:255 防水性IPX6 照射距離(m)59(強モード) 照射方式点灯(集散光切替え)/点滅
1セット(1セット)
10,800 税込11,880
翌日出荷

データホールド、オートパワーオフ機能。高低圧両用の高精度クランプメーター。80V~7000Vの低圧から高圧まで使用可能。簡単に片手操作できるレバー構造
仕様●型番:HCL-5000KN+●交流電流:20A/200A/500A●使用回路電圧:AC80~7000V●電源:単3電池×2本(付属)●クランプ内径:40mm●サイズ:76(W)×42(D)×328(H)mm●重量(g):295●付属品:キャリングケース アズワン品番65-3888-53
1台
48,500 税込53,350
翌日出荷


。注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●測定範囲:0.6~50m/s●分解能:0.1m/s●精度:±(0.2m/s+測定値の1%)(0.6~40m/s)±(0.2m/s+測定値の2%)(40.1~50m/s)●電源:単3電池(1.5V)×3本(付属)●サイズ:65×32×154mm●重量:250g●動作温度:-20~50℃●保管温度:-20~50℃●色:黒/オレンジ●電池寿命:12時間●インターフェイス:Bluetooth、USB●付属品:Φ16mmベーンプローブ、1.7m固定ケーブル、最大0.85mまでのスケール付伸縮ロッド、単3電池×3、USBケーブル、出荷検査書、専用ソフトケース●Bluetoothプローブによる無線測定●測定レポートをCSVファイルとしてエクスポートするためのUSBインターフェイス●わかりやすく構成された操作メニューにより、空調システムや換気ダクトの風速や風量、温度を同時に測定●ダクト内の低~中風速域に対応した16mmのベーン式風速プローブで、最長0.85mまで伸ばせる伸縮式のロッドに挿入深度が確認できるスケールが刻印 アズワン品番65-9276-07
1台
94,000 税込103,400
翌日出荷

実効値型(RMS)/フィルタースイッチ付(約150hz以上カット)/オートパワーオフ付/データホールド付/バックライト付/記録計出力機能付 従来のフレキシブルセンサに比べ外部磁界・残留電流の影響を受けにくい構造 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●測定機能:交流電流(負荷電流・漏れ電流)●測定範囲:1000mA/10A/100A/1000A●クランプ内径:210mm●最小分解能:0.1mA●電源:単3電池×6本(付属)●付属品:キャリングケース●サイズ:159(W)mm×53(D)mm×105(H)mm●重量:本体:約350gCT:約250g●出力:DC300mV(各レンジのフルスケール)●交流電流確度:1000mAレンジ:±3.0%rdg±5dgt10A/100A/1000A レンジ:±2.5%rdg±5dgt●サンプルレート:2回/秒●レンジ切替:4レンジマニュアル(ロータリースイッチ)●交流検波方式:アナログ演算による真の実効値●A/D変換方式:二重積分方式●消費電流:約8mA(バックライトOFF時)(連続使用で200H以上)●耐電圧:AC2200V(1分間)●使用温湿度範囲:0~40℃、80%RH以下(結露なきこと)●保存温湿度範囲:-10~60℃、70%RH以下(結露なきこと) アズワン品番65-2167-35
1台
132,000 税込145,200
翌日出荷


仕様検知可能濃度:LPG、都市ガス:10ppm、フロンガス:30ppm検知表示:断続音およびアラームランプの点滅採取原理:熱線型半導体式 付属品レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、ハンドストラップ、単3形アルカリ乾電池2本、ハンドストラップ 等 寸法(mm)38(W)×32(D)×135(H)(突起部を除く) 質量(g)約190(電池、レザーケースを含む) 電源単3形アルカリ乾電池2本 使用温湿度範囲-20~50℃、85%RH以下(但し、結露なきこと) アズワン品番64-7908-85 IP等級22(レザーケース装着時)
1台
111,000 税込122,100
翌日出荷

仕様検知可能濃度:都市ガス:10ppm、 フロンガス:30ppm検知能力:11.2g/年検知表示:断続音及びアラームランプの点滅採取原理:熱線型半導体式 付属品レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、ハンドストラップ、単3形アルカリ乾電池2本、ハンドストラップ 等 寸法(mm)38(W)×32(D)×135(H)(突起部を除く) 質量(g)約190(電池、レザーケースを含む) 電源単3形アルカリ乾電池2本 使用温湿度範囲-20~50℃、85%RH以下(但し、結露なきこと) アズワン品番64-7908-84 IP等級22(レザーケース装着時)
1台
111,000 税込122,100
翌日出荷

材料によって選べる7つの探知モード。コンクリート(最大探知深さ:金属200mm、金属以外80mm)乾燥したコンクリートの中の対象物を探知します。湿ったコンクリート(最大探知深さ:金属60mm)乾いていないコンクリートの中の対象物(金属)を探知します。レンガ(最大探知深さ:80mm)無垢のレンガや単層壁で、金属、電気配線、プラスチックパイプなどを探知します。石膏ボード(最大探知深さ:木材38mm、木材以外80mm)木や石こうボードで、木材、電気配線、金属などを探知します。配管式床暖房(最大探知深さ:80mm)配管式床暖房の床の中の水の入ったプラスチックパイプ、金属などを探知します。Verticalcoringbrick(最大探知深さ:80mm)垂直方向に多くの穴(空洞)があいたレンガの中の対象物を探知します。Horizontalcoringbrick(最大探知深さ:80mm)水平方向に多くの穴(空洞)があいたレンガの中の対象物を探知します。用途に合わせて4つの表示ビュー。オブジェクトビュー探知深さ、対象物の材質、対象物間距離を表示。スポットビューコーナーや狭い場所での探知に最適。2Dシグナルビュー探知対象物の信号強度と深さを表示。シグナルビュー探知対象物の信号強度を波形の高さで表示。探知対象物の材質を色分けして表示。カラーディスプレイ。ソフトウェアは無償ダウンロード可能。便利なデータ転送スクリーンショット機能とUSB-C/micro-SDカード接続を介した転送で迅速にPCへ探知画面を保存。現場で鍛え上げられ、進化した第4世代登場!カラーディスプレーで探知結果、材質をわかりやすく表示。簡単に探知画像を保存、PCへ転送でき、より使い易く安全をサポート!
仕様●型番:D-TECT200JPS●検知能力:200mm(条件による)●測定精度:中心部:±5mm●防塵・防水:IP5X●電源:単3電池×4本(付属)又は、DC10.8Vリチウムイオンバッテリー(2.0Ah)(付属)●サイズ:106(W)×112(D)×231(H)mm●重量:690g●付属品:リチウムイオンバッテリー×1個、充電器、アルカリ乾電池ホルダー、単3電池×4本、ハンドストラップ、USBType-Cケーブル、キャリングケース●使用温度範囲:-10~50℃●連続使用時間:単3電池:約2時間●最小測定間隔:40mm●最大測定範囲:200mm(乾燥したコンクリート内金属)●深さ精度:乾燥したコンクリート:±5mm湿ったコンクリート:±10mm●保管温度範囲:-20~70℃●材質:ポリアミド樹脂●用途:・コンクリートに埋設された鉄筋、プラスチックパイプ、配線および壁裏の木材などの探知・穴あけ位置、深さの選定 アズワン品番65-3890-20
1台
144,900 税込159,390
翌日出荷

散光。 後部認識灯で後方も安全。 ヘルメットクリップ付。 ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます。 急速充電器と繰り返し使える単3充電池のセット付。
セット内容充電池(単3電池×3本)、充電器、ケース、乾電池(単3電池×3本) 寸法(mm)69(W)×45(D)×50(H) ベルト幅(mm)25 本体質量(g)233(電池含) 光源白色LED球1灯、青色LED球1灯、赤色LED球1灯 電池寿命(時間)メイン、(強):10、(中):24、(弱):70、赤サブ灯、(強):150(弱):500、青サブ灯、(強):200(弱):600 使用電池充電池セット単3型×3本(付属) 防塵防水性能IPX6 アズワン品番64-2259-88 明るさ(Lm)メイン、(強):350ルーメン、(中):175ルーメン、(弱):35ルーメン、赤サブ灯、(強):5ルーメン(弱):1ルーメン、青サブ灯、(強):5ルーメン(弱):1ルーメン 照射距離(m)55(強)
1個
10,600 税込11,660
3日以内出荷

カットレベルFの耐切創手袋です。また、耐摩耗性も高く、優れた耐久性、保護能力があります。ワイヤー、ガラスの破片、クギ、薔薇のトゲなど鋭利なものから手を守ります。用途:産業廃棄物の取り扱い、ゴミ収集、仕分け作業、リサイクルの仕分け作業、解体業等
仕様●型番:1511-12M●レンズ材質:PXM光学樹脂レンズ●レンズサイズ:Φ35mm●光源:LED球●重量(g):155●全長:160mm●電源:単3電池×2本(付属)●倍率:12.5倍●目とレンズの適正距離:4cm●専用ケース、専用スタンド付 アズワン品番65-3889-25
1個
15,800 税込17,380
翌日出荷

真空・冷凍・ボイル対応で、食品の鮮度を保持できます。独自技術の低カールにより良好な機械適正です。
1個
14,300 税込15,730
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。屋内・屋外(受光器検知距離25m)※作業環境によって異なります。
仕様●仕様:セット(三脚・受光器付)●指示精度:±1mm/10m●線幅:約3.5mm/10m●自動補正範囲:±3°●波長:ライン/635nm、地墨/650nm●レーザー出力:2.5mW以下(クラス1M)●連続使用時間:単三電池/約4.5~5時間(全灯時)リチウム電池/約24時間(全灯時)●防塵・防水:IP54●電源:単3電池×4本(付属)リチウム電池(別売品)AC100V(ACアダプター別売品)●サイズ:Φ130×189(H)mm●重量:0.9kg●三脚ねじ径:5/8"●付属品:収納ケース 収納ケースベルト アズワン品番65-9283-31
1セット
65,000 税込71,500
翌日出荷

ブルーグリーンレーザー:ぎらつきを抑え、屋内でも見やすく長時間の作業でも目に優しい。本体に直接三脚の取り付けができます。
付属品単3形アルカリ乾電池4本・専用キャリングケース・ショルダーベルト 材質外装:ABS、アルミ、SUS、ガラス 内装:アルミ、銅、真鍮、ABS、PCB 寸法(mm)112×174(H) 質量(g)1000 電源単3形乾電池×4本(付属) 精度(mm)【照射ライン】±0.81以内/10m 線幅(mm)約3.0(7.5m) 直角精度90°(2mm/7.5m) 連続使用時間(時間)(縦ライン1本使用時)ジャストモード:約8.5/セーブモード:約13時 波長(nm)ライン:505/ポイント:650 使用距離範囲(m)1~20(受光器) 自動補正範囲±2° 鉛直点精度(mm)±1以内(3m) モード【鮮視度ジャストモード】300、【セーブモード】150のギラつかないブルーグリーンレーザー アズワン品番64-7922-40 照射ライン垂直・水平・鉛直点・地墨 レーザー出力(mW)4.5以下 到達点距離精度(mm)±1以内(7.5mで)
1台
69,600 税込76,560
翌日出荷

専用スタンドにセットすれば焦点が合い、置き型、スタンド式ルーペとしても使えます。
1個
13,500 税込14,850
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●型番:1511-6M●レンズサイズ:Φ60mm●レンズ材質:PXM光学樹脂レンズ●光源:LED球●重量(g):175●全長:180mm●電源:単3電池×2本(付属)●目とレンズの適正距離:10cm●倍率:6倍●専用ケース、専用スタンド付 アズワン品番65-3889-29
1個
17,100 税込18,810
翌日出荷

精度(mm)【照射ライン】±0.81以内/10m 直角精度90°±(2mm/7.5m) 波長(nm)ライン:505/ポイント:650 使用距離範囲(m)1~20(受光器) 自動補正範囲±2° 左右通り精度(mm)±2以内/15m 鉛直点精度(mm)±1以内(3m) レーザー安全基準クラス2M モード【鮮視度ジャストモード】300、【セーブモード】150のギラつかないブルーグリーンレーザー レーザー出力(mW)4.5以下 到達点距離精度(mm)±1以内(7.5mで)
1セット
132,100 税込145,310
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スピーチタイプワイヤレスマイクロホン 800MHz帯ワイヤレスマイク(スピーチタイプ) 水晶制御PLLシンセサイザー方式の800MHz出力切換え付防滴ワイヤレスマイクロホンです。 技術基準適合証明を受けた小電力ワイヤレスマイクで免許手続きは不要です。 水晶制御PLLシンセサイザー方式の採用により30波の周波数から任意の1波を選択して使用できます。 15波同時使用対応の受信機器と組み合わせて同時に最大15本のマイクを使用できるワイヤレスシステムが構成できます。 ノイズリダクションおよびトーンスケルチの採用で広いダイナミックレンジを実現し、電源スイッチをオン、オフしたときの雑音を低減しています。 送信出力は2mW/6mWの切換え式で、用途、目的に応じ、スイッチで切換えて使用可能です。 野外使用時の天候変化に対応するため「IEC 60529 IP65」[JIS C 0920 防噴流形及び耐塵形]」に適合した防水・防塵構造でありながらも、特殊加工を施した単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクユニットを使用することにより、より明瞭な拡声ができます。 内蔵型アンテナやエラストマー等新材料を採用し、軽量で壊れにくい構造設計にすると共に、UVコーティングを採用しています。
仕様使用マイク:単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン 適合(ワイヤレスアンプ)EA763CF-31、CF-32A エスコ品番EA763CF-41 セット内容ソフトケース×1・チャンネル設定用ドライバー×1・チャンネル表示ラベル×1・単3形乾電池(R6P)×1 材質ABSポリカアロイ樹脂 全長(mm)231 質量(g)約180(乾電池含む) 電源単3電池×1本(付属) 方式水晶制御PLLシンセサイザー方式 最大径(Φmm)54 消費電流(mA)65(6mW出力時、常温1.5Vにて)、45(2mW出力時、常温1.5Vにて) 防塵防水性能IP65(IP6Xに関しては風防ネット除く) 送信出力2mW/6mW(切替式) 周波数(MHz)800 アンテナ内蔵アンテナ 送信周波数(MHz)806.125~809.750(125KHz間隔 30波中1波)
1個
39,600 税込43,560
翌日出荷

付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。ステップ秒針
1個
1,880 税込2,068
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品単3電池×3本、USBケーブル、固定ケーブル(1.7m)、伸縮ロッド(300~850mm)、ソフトケース 寸法(mm)154×65×32、850(伸縮式ロッド装着時) 測定範囲NTC:-40~150、K熱電対:-200~1370、NTC:-20~70℃、絶対圧:700~1100hPa、熱線式:0~30m/s 直径(Φmm)9(センサープローブヘッド)、12(プローブシャフト末端) 質量(g)90 電源単3電池×3本(付属) ケーブル長(m)1.7 精度温度(NTC)(22、±1digit)、±0.4 (-40~-25.1)、±0.3 (-25~74.9)、±0.4 (75~99.9)、測定値の ±0.5%) (その他の範囲)、K熱電対、±(0.3+測定値の0.3%)、NTC:±0.5℃、絶対圧:±3.0hPa、熱線式:±(0.03m/s+測定値の4%)、(0~20m/s)、±(0.5m/s+測定値の5%)、(20.01~30m/s) 分解能0.1、NTC:0.1、絶対圧:0.1hPa、熱線式:0.01m/s 電池寿命(時間)12 保管温度範囲(℃)-20~50/-20~70 アズワン品番64-7913-36 動作温度範囲(℃)-20~50/-20~70
1式
84,000 税込92,400
翌日出荷

非接触式で被覆電線の上から険相できます。ディスプレイに相順・接地相・三相電圧値を同時に表示します。ワイヤレスアダプタを装着するとBluetooth無線通信が可能になります。
仕様●検相表示:(正相)/画面POS表示+黄緑色バックライト、断続ブザー音(逆相)/画面REV表示+赤色バックライト、連続ブザー音(その他)/欠相予測、接地相予測●電源:単3電池×4本(付属)●サイズ:本体/84(W)×46(D)×146(H)mm ケーブル長/0.5m●重量:590g●使用電圧範囲:三相AC90V~520V●使用周波数範囲:45Hz~66Hz●防じん・防水性:本体(電圧センサ部を除く)/IP54(EN 60529)●ホールド機能、電池チェック、オートパワーオフ●携帯ケース付●ワイドタイプ、I アズワン品番65-9272-69
1台
121,000 税込133,100
8日以内出荷

仕様●定格電圧(DCV):50/125/250/500/1000V●定格抵抗:100/250/500/2000/4000MΩ●交流電圧測定:420/600V(精度/±2.3%rdg.±8dgt)●直流電圧測定:4.2/42/420/600V(精度/±1.3rdg)●低抵抗測定:10/100/1000Ω(精度/±3%rdg.±2dgt)●電源:単3電池×4本(付属)●サイズ:152(W)×40(D)×92(H)mm●重量:440g(電池含む)●付属品:スイッチ付きリードセット×1、携帯用ケース×1、ワイヤレスア アズワン品番65-9272-47
1台
57,200 税込62,920
翌日出荷

高温測定用。非接触なので、危険な場所も離れて安全に温度測定できます
付属品マグネットスタンド、Kタイプ熱電対センサ、キャリングケース、モニタ用電池、取扱説明書 質量(g)約550(電池含む) 電源単3形乾電池×2本(付属) 測定範囲(℃)200~1500 測定精度周囲温度23℃±3℃/±2%rdg(+200~+1500℃) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×234×207.5 分解能(℃)0.1(-64.0℃~999.9℃)、1(それ以外) 放射率0.10~1.00まで0.01きざみで設定変更可(出荷時設定0.95) 距離係数最大100/1(距離が5m以上の場合) 表示範囲(℃)100~1800 応答速度約1秒(90%) アズワン品番65-2166-85 アラーム上限下限アラーム/100~1800℃まで設定可能(音量約60dB、距離15cm)
1台
87,500 税込96,250
翌日出荷

エスコ速度計
仕様表示更新時間:0.2秒表示更新時間:200ms平均化:任意設定1~10回計測値ホールド:CH1/CH2/最大値(※各独立)、CH1/CH2 は、本体パネル+外部ホールド機能 付属品速度測定用周速リング:厚さ10mm×1、速度測定用周速リング:厚さ0.9mm×1、ホールド入力用コード×2組、アナログ出力用コード×1組、周速リング取替工具(六角レンチ)×1、携帯ケース×1、取扱説明書、単3形アルカリ電池×4 寸法(mm)50(W)×50(D)×174(H)(突起部含まず) 測定範囲線速度:0.1~2000.0(m/min)、回転速度:1~20000(r/min)、計測距離:0~999(mm) 質量(g)本体:約510(電池含む) 電源単3形アルカリ電池×4本(付属) 測定時間10ms 消費電流(mA)最大約100 電池寿命(時間)20以上 動作温湿度範囲5~40℃、80%RH以下(結露のないこと) 保存温湿度範囲電池を外した状態:、-10~40℃、80%RH以下(結露のないこと)、40~50℃、70%RH以下(結露のないこと) メモリー機能最大10件まで本体メモリに保存可能
1個
94,000 税込103,400
翌日出荷

鉄または非鉄基板を自動的に検出 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●測定範囲:0~1000μm●機能:ゼロ点補正、ホールド機能●精度:±1~3%または2μm(どちらか大きい方)●最小測定面積:5×5mm●最小曲率半径:凸面:3mm凹面:30mm●基板の最小厚さ:鉄:0.5mm非鉄:50μm●解像度:0~99μm/100μm以上●電源:単3電池×2本(付属)●サイズ:161×69×32mm●重量:260g●付属品:鋼板、アルミニウム板(テスト用)USBメモリー、キャリングケース、ストラップ アズワン品番65-2167-05
1個
63,000 税込69,300
翌日出荷


注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。シンプルなメニューで直観的な操作が可能。長期間の測定や、室内のCO2濃度、湿度、温度の平行測定が可能
仕様●測定範囲:温度/0~50℃ 湿度/5~95%rH 絶対圧/+700~+1100hPa 気体CO2/0~10000ppm●精度:温度/±0.5℃ 湿度/±3%rH(10~35%rH)±2%rH(35~65%rH)±3%rH(65~90%rH)±5%rH(その他の範囲)±0.06%rH/K(0~+50℃)長期安定性/ ±1 Hysteresis/ ±1.0 %rH 絶対圧/±3.0hPa 気体CO2/±(50ppm+測定値の3%)(0~5000ppm)±(100ppm+測定値の5%)(5001~10000 ppm)●電源:本体/単3電池(1.5V)×3(付属)、プローブ/単3電池×4(付属)●サイズ:本体/65×32×154mm、プローブ/50×40×295mm、プローブシャフト長/130mm、プローブヘッド/Φ30mm●重量:本体/250g、プローブ/195g●分解能:温度/0.1℃ 湿度/t1/±0%rH 絶対圧/0.1hPa 気体CO2/1ppm●電波範囲:20m●データ転送:Bluetooth●付属品:単3型乾電池×3(本体用)、USBケーブル、出荷検査書(本体・プローブ)、Buetooth無線IAQプローブ(CO2プローブヘッド、Bluetoothハンドル)、単3型乾電池×4(プローブ用)、ソフトケース●材質:プラスティック●色:黒/オレンジ●すべての環境関連パラメータに対応する測定器●絶対圧補正、湿球温度、露点、絶対湿度を正確に演算表示●幅広いプローブのポートフォリオを使用して拡張可能●Bluetoothプローブによる無線測定●測定レポートをCSVファイルとしてエクスポートするためのUSBインターフェイス アズワン品番65-9276-31
1組
144,900 税込159,390
8日以内出荷

レーザークラス2(JIS C 6802:2014)。床、天井、窓枠などの水平出しに最適。1つの光源で水平360°照射。ライン固定モード:レーザーラインを固定して使用可能です。自動補正範囲外に傾けてもラインは点滅しません。2WAY電源、乾電池(付属)またはACアダプター(別売)100VのAC電源にも対応できます。明るい場所でも見やすいリアルグリーンレーザー。軽量、コンパクト。マグネットマウントで鉄骨などに取付きけ可能、レーザー用三脚(5/8inch)に取付きけ可能。専用脚で、3本の準備ねじで接地面の傾きに対し水平に調整できます。受光器対応(別売)。マルチクランプに取付き可能(別売)。
仕様本体+マグネットウントセット その他【ライン】水平360°たち約130° 付属品収納ケース、単3アルカリ乾電池4本 質量(kg)約0.5 (本体のみ、電池含) 電源単3電池4本 (付属)、ACアダプター (別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)91×68×100 線幅(mm)2 /5m 連続使用時間約7時間 光源可視光半導体レーザー 波長(nm)515 使用距離範囲(m)【屋内使用時】10【受光器使用時】25 自動補正範囲約±4° 制動方式ジンバル式 (磁気制動方式) 指示精度±1.5/5m 三脚取付ねじ1/4” 防塵・防滴IP54 アラーム【傾斜】約±4°以上でレーザー光点滅およびアラーム音 動作温度範囲(℃)-10~+35 レーザー光色グリーン レーザー出力(mW)1以下
1個(1個)
37,500 税込41,250
翌日出荷

最大暗視造影距離約200m。イルミネーター内蔵のデジタル暗視スコープ。静止画・動画の撮影保存もワンタッチ。3倍デジタルズーム。三脚ネジ穴付で腰を据えた監視活動にも重宝。330g軽量コンパクトボディ。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:69×85×190●重量(g):330●材質:樹脂●倍率:5倍●対物レンズ有効径:32mm●暗視造影:CMOSセンサー●暗視造影距離:198m●イルミネーター:○(850m)●デジタルズーム:3倍●静止画/動画撮影:静止画(JPEG)、動画(AVI)●記憶媒体:MicroSDカード最大64GB使用可能●防水性能:IPX4●電源:単三アルカリ電池3本●付属品:専用ケース、映像出力ケーブル、USBケーブル、ハンドストラップ、microSDカード、電池、取扱説明書、純正品検査証、保証書●ビデオ出力端子:○●連続駆動時間:約6時間(単三アルカリ電池3本)●視界幅(FOV):23.2°×17.4°●三脚ネジ穴:○●内蔵イルミネーターで最大200mまでの目標物を暗視確認可能●日中はカラー造影、夜間はモノクロ造影●三脚・一脚は勿論、ジンバルにも固定可能な1/4インチ三脚ネジ穴付 アズワン品番65-5669-95
1個
43,400 税込47,740
8日以内出荷

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。ご自身で校正作業が可能です。粉末試薬/EA776C-10・-30をご使用いただけます。使いやすいコンパクトサイズです。ガラスセルの挿入部はプラスチックホルダーを採用。水道水/飲料水、井戸水、プ
仕様●メーカー:ハンナインスツルメンツ●型番:HI97701C●測定範囲:遊離塩素/0.00~5.00 mg/L(粉末試薬を使用した場合) ※錠剤試薬を使用した場合は0.00~2.00mg/Lまで●分解能:0.01mg/L●精度:±0.03mg/L(±測定値の3%)●測定原理:DPD試薬を利用した吸光光度法●使用温度:0~50℃(相対湿度100%以下)●電源:1.5V単三アルカリ電池×3個(付属) (バックライト未使用で約800回の測定が可能)●サイズ:142.5(W)×102.5(D)×50.5(H)mm●重量:380g●発光源:LED(525nm)●帯域通過フィルター:帯域幅/8nm、波長精度/±1.0nm ●受光部:シリコンフォトセル●データ保存:自動で50データまで●液晶画面:128×64ピクセル バックライト付●自動電源オフ:15分間の未使用後●付属品:測定用ガラスセル2本、ガラスセル用キャップ2個、粉末試薬50回分、バリデーター、セル面清浄用布1枚、1.5V単三アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他、ハードキャリングケース●防水機能:本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していません アズワン品番65-9283-29
1台
89,000 税込97,900
翌日出荷