エスコ品番EA940DH-242
1個
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
種類非照光式
動作方式モメンタリ
ボタン色赤
ボタン形状丸
端子形状はんだ端子/タブ端子
エスコ品番EA940DA-136
1個
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-432
極数単極双投
スイッチ特性ON-ON
パネルカット寸法(mm)24×15.4
定格容量(A)10、125VAC/10、250VAC
パネル厚(mm)1~4
1個
¥695
税込¥765
翌日出荷
仕様全防水
エスコ品番EA940DH-253
極数単極双投
端子形状ハンダ端子
接触抵抗(mΩ)10以下
スイッチ特性ON-OFF-ON
パネルカット寸法(mm)12.2
接点容量(A)10、125VAC/6、250VAC/10、30VDC
1個
¥1,390
税込¥1,529
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-472
極数単極双投
端子形状ハンダ端子
スイッチ特性ON-ON
パネルカット寸法(mm)34.2×17.2
定格容量(A)15、125VAC/15、250VAC/15、30VDC
パネル厚(mm)1~4
1個
¥1,460
税込¥1,606
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-482
極数単極双投
端子形状ねじ端子
スイッチ特性ON-ON
パネルカット寸法(mm)34.2×17.2
定格容量(A)15、125VAC/15、250VAC/15、30VDC
パネル厚(mm)1~4
1個
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-243
1個
¥1,190
税込¥1,309
翌日出荷
動作方式(オルタネイトとモメンタリについて)。押ボタンスイッチは、基板の上の切替スイッチとして組み込まれることが主な用途で、多種多様なものが存在します。またスイッチには二通りの動作の種類があり、一度押すとオンになり二度押すとオフになるタイプを「オルタネイト」、押している時のみオンになるタイプを「モメンタリ」と呼びます。スイッチ特性の〈 〉はモメンタリになります。
極数単極双投
使用温度範囲(℃)-30~85
端子形状ハンダ端子
動作方式モメンタリ形
パネル取付孔(Φmm)6.5(目安)
接触抵抗(mΩ)10以下
接点仕様銀
操作部形状基本レバー
スイッチ特性ON-OFF-ON
パネル取付方式ねじ取付け
最大取付パネル厚(mm)5.5(目安)
パネルカット寸法(mm)6.5
接点容量6A 125V AC 3A 250V AC 3A 30V DC
1個(1個)
¥900
税込¥990
8日以内出荷
押しボタン式。防水形(IP67適合)。ボタンは別売になります。 (EA940DA-150A~-150M)
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等に使用
寸法(mm)7.9×13×29.5 (H)
極数単極双投
使用温度範囲(℃)-30~85
定格容量3A 125V AC 2A 250V AC 2A 30V DC
スイッチ特性ON-ON
パネルカット寸法(mm)6.5
パネル厚(mm)6
1個(1個)
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
1個
¥675
税込¥743
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-712
極数単極双投
ノッチ数2(90°)
電流容量(A)3・250V
スイッチ特性ON-ON
パネルカット寸法(mm)Φ19用
1個
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-711
極数単極双投
ノッチ数2(90°)
電流容量(A)3・250V
スイッチ特性ON-ON
パネルカット寸法(mm)Φ19用
1個
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-473
極数単極双投
端子形状ハンダ端子
スイッチ特性ON-OFF-ON
パネルカット寸法(mm)34.2×17.2
定格容量(A)15、125VAC/15、250VAC/15、30VDC
パネル厚(mm)1~4
1個
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-202
1個
¥830
税込¥913
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-233
1個
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-203
1個
¥870
税込¥957
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-713
極数単極双投
ノッチ数3(45°)
電流容量(A)3・250V
スイッチ特性ON-OFF-ON
パネルカット寸法(mm)Φ19用
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-422
極数単極双投
スイッチ特性ON-ON
パネルカット寸法(mm)29.5×20.5
定格容量(A)16、125VAC/16、250VAC
パネル厚(mm)1~4
1個
¥920
税込¥1,012
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-703
1個
¥2,330
税込¥2,563
翌日出荷
種類非照光式
動作方式モメンタリ
ボタン色赤
ボタン形状丸
端子形状はんだ端子/タブ端子
エスコ品番EA940DA-133
1個
¥1,150
税込¥1,265
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-702
1個
¥2,210
税込¥2,431
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-232
1個
¥920
税込¥1,012
翌日出荷
エスコ品番EA940DA-161
種類非照光式
保護構造パネル表面IP67・パネル内部IP60
ボタン形状丸
端子形状はんだ端子
ボタン色黒
動作方式オルタネイト
1個
¥2,110
税込¥2,321
翌日出荷
種類非照光式
動作方式モメンタリ
ボタン色黒
ボタン形状丸
端子形状はんだ端子
保護構造パネル表面IP67・パネル内部IP60
エスコ品番EA940DA-163
1個
¥2,230
税込¥2,453
翌日出荷
エスコ品番EA940DA-135
種類非照光式
ボタン形状丸
端子形状はんだ端子/タブ端子
ボタン色緑
動作方式モメンタリ
1個
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-254
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
種類非照光式
動作方式モメンタリ
ボタン色黒
ボタン形状丸
端子形状はんだ端子/タブ端子
エスコ品番EA940DA-134
1個
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷
エスコ品番EA940DA-132
種類非照光式
ボタン形状丸
端子形状はんだ端子/タブ端子
ボタン色緑
動作方式モメンタリ
1個
¥1,150
税込¥1,265
翌日出荷
仕様全防水
エスコ品番EA940DH-252
極数単極双投
端子形状ねじ端子
接触抵抗(mΩ)10以下
スイッチ特性ON-ON
パネルカット寸法(mm)12.2
接点容量(A)10、125VAC/6、250VAC/10、30VDC
1個
¥1,390
税込¥1,529
翌日出荷
仕様全防水
エスコ品番EA940DH-251
極数単極双投
端子形状ハンダ端子
接触抵抗(mΩ)10以下
スイッチ特性ON-ON
パネルカット寸法(mm)12.2
接点容量(A)10、125VAC/6、250VAC/10、30VDC
1個
¥1,330
税込¥1,463
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-212
極数単極双投
端子形状ハンダ端子
接触抵抗(mΩ)10以下
スイッチ特性ON-OFF
パネルカット寸法(mm)12.2
接点容量(A)15、125VAC/6、250VAC/20、30VDC
1個
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
エスコ品番EA940DA-162
種類非照光式
保護構造パネル表面IP67・パネル内部IP60
ボタン形状丸
端子形状ねじ端子
ボタン色黒
動作方式オルタネイト
1個
¥2,150
税込¥2,365
翌日出荷
種類非照光式
動作方式モメンタリ
ボタン色黒
ボタン形状丸
端子形状はんだ端子/タブ端子
エスコ品番EA940DA-131
1個
¥1,150
税込¥1,265
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-701
1個
¥2,210
税込¥2,431
翌日出荷
エスコ品番EA940DA-164
種類非照光式
保護構造パネル表面IP67・パネル内部IP60
ボタン形状丸
端子形状ねじ端子
ボタン色黒
動作方式モメンタリ
1個
¥2,290
税込¥2,519
8日以内出荷
エスコ品番EA940DH-213
極数単極双投
端子形状ハンダ端子
接触抵抗(mΩ)10以下
スイッチ特性ON-OFF-ON
パネルカット寸法(mm)12.2
接点容量(A)15、125VAC/6、250VAC/20、30VDC
1個
¥1,650
税込¥1,815
8日以内出荷
エスコ品番EA940DH-5
極数単極双投
スイッチ特性ON-ON
パネルカット寸法(mm)30×11.8
定格容量(A)10、125VAC/5、250VAC
パネル厚(mm)0.5~2.6
色(ツマミ)白
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-8
極数単極双投
スイッチ特性ON-ON
パネルカット寸法(mm)19.2×12.2
定格容量(A)12、125VAC/6、250VAC
パネル厚(mm)0.6~2.2
色(ツマミ)黒
1個
¥190
税込¥209
翌日出荷
関連キーワード