7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
1,550 税込1,705
翌日出荷

全長(mm)235 刃長(mm)120 目の粗さ単荒目/単中目 ヤスリ部形状平(16×4) アズワン品番64-7863-26
1本
4,310 税込4,741
翌日出荷

表・裏でヤスリ目が違うので、荒削りから仕上げまで1本で行える。 クロムコーティング。
セット内容EA521PH-56×1、EA521PH-57×1 材質SK材 アズワン品番64-7863-24
1個
8,350 税込9,185
翌日出荷

表・裏でヤスリ目が違うので、荒削りから仕上げまで1本で行える。
セット内容EA521PH-51×1、EA521PH-52×1 材質SK材 形状 全長(mm)235 刃長(mm)120 目の粗さ荒目/細目と単荒目/単中目 アズワン品番64-7863-21
1個
3,010 税込3,311
翌日出荷

仕様●周波数:60Hz●出力:750W●口径(mm):80●電源:単相100V●全揚程:6.5m●吐出量:250/分●サイズ(mm):Φ184×425(H)●重量(kg):19.6●一般工事排水用●軟弱異物(枯葉等)が目詰まりしにくいストレーナ構造●安定した吐出量のハイスピンタイプ 定格電圧(V)AC100 アズワン品番65-9249-58
1台
75,400 税込82,940
翌日出荷

仕様●周波数:50Hz●出力:750W●口径(mm):80●電源:単相100V●全揚程:6.5m●吐出量:250/分●サイズ(mm):Φ184×425(H)●重量(kg):19.6●一般工事排水用●軟弱異物(枯葉等)が目詰まりしにくいストレーナ構造●安定した吐出量のハイスピンタイプ 定格電圧(V)AC100 アズワン品番65-9249-57
1台
75,400 税込82,940
翌日出荷