148件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(10個)
440 税込484
当日出荷

材質亜鉛合金 タイプパイプT継ぎ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×61×90 仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ 適合パイプ径(Φmm)48.6
1個
2,330 税込2,563
当日出荷

仕様コーナーL継ぎタイプ 材質亜鉛合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×58×90 仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ 適合パイプ径(Φmm)48.6mm
1個
2,710 税込2,981
当日出荷

単管パイプΦ48.6mm用。屋外専用金具。屋外専用シリーズ。
材質 寸法(mm)140×38×52 質量(g)270 適合パイプ径(Φmm)48.6 ねじ穴(Φmm)20×12
1個
670 税込737
当日出荷

手すり、柵、ガードレール、フェンス、作業台、棚、看板等に。
仕様コーナーY継ぎタイプ 材質亜鉛合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×90 仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ 適合パイプ径(Φmm)48.6mm
1個
3,120 税込3,432
当日出荷

材質ABS樹脂 質量(g)757 長さ(m)2 サイズ(Φmm)48.6
1セット(2本)ほか
4,820 税込5,302
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様端末キャップ 材質亜鉛合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×29 仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ 適合パイプ径(Φmm)48.6mm
1個
920 税込1,012
当日出荷

仮設現場でのウォールボックス等の取り付けに使用します。 三脚式なので、どこでも簡単に設置できます。 コンパクトで運搬も非常にラクです。 丈夫な単管を使用しています。 投光器等の取り付けにも使用できます。
仕様●サイズ:Φ1,080×1,000~1,280(H)mm●材質:一般構造用炭素鋼鋼管●重量:3.7kg●付属品:ボルトセット、バンド アズワン品番65-2252-93
1台
16,700 税込18,370
当日出荷

Φ48.6mm単管用バリケード 単管Φ48.6mmは別売です。 バリケードに単管を橋渡しして使用します。 収納時はバラして安定した段積み可能で収納スペースを取りません。
仕様●サイズ:450×67×810(H)mm●色:イエロー●重量:2.2kg●材質:ポリプロピレン●入数:2個 アズワン品番65-2308-59
1セット(2個)
6,440 税込7,084
当日出荷

1組(2台)
15,900 税込17,490
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様パイプ受けホルダー 材質亜鉛合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×60×56 仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ 適合パイプ径(Φmm)48.6mm 関連資料チラシ(2.61MB) 図面(0.19MB)
1個
2,010 税込2,211
当日出荷

材質本体:鉄 滑車:樹脂(エンプラ) 質量(kg)0.77 使用荷重(t)0.13 適合パイプ径(Φmm)48.6
1個(1個)
14,200 税込15,620
翌日出荷

仕様パイプ継ぎタイプ 材質亜鉛合金 仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ 適合パイプ径(Φmm)48.6mm サイズ(mm)直径60×86
1個
2,130 税込2,343
当日出荷

材質亜鉛合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×61×49 適合パイプ径(Φmm)48.6 アズワン品番64-2287-26
1個
6,040 税込6,644
当日出荷

クランプによる簡単設置。耐風性も抜群です。マグネット式のカバーなので、簡単に用紙の差込ができます。盤面を90°回転し蝶ねじ固定するだけでタテ・ヨコの切替が可能です。単管バリケードの上下の単管に対応。便利な盤面360°角度調整(水平方向)。マグネット付カバー×コの字押さえ式。タテ・ヨコ兼用型。
用途対通行者運転者に向けた注意喚起・現場内の案内板に 材質SPCC(本体盤面)+PVC(本体カバー面) 寸法(mm)460×340×5(t)(ボード) 質量(kg)2.35 サイズA3
1枚(1枚)
7,710 税込8,481
翌日出荷

仕様中間コーナーK継ぎタイプ 材質亜鉛合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×91×91 仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ 適合パイプ径(Φmm)48.6mm
1個
3,000 税込3,300
当日出荷

仕様平面取付金具、角度自在B方向タイプ 材質亜鉛合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×61×35 仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ 適合パイプ径(Φmm)48.6mm
1個
1,650 税込1,815
当日出荷

材質スチール 質量(kg)0.78 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×250×50 パイプ寸法(mm)適用:48.6
1個(1個)
2,570 税込2,827
翌日出荷

耐寒用樹脂(特種配合)使用で寒い地域でも使用可能です。樹脂本体にバネをはめ込んだ一体式により着脱が簡単。スライダー付きで脱着が容易になり、施工効率UP。
材質PP 全長(mm)150 適合パイプ径(Φmm)48.6 入数(個)2
1個(2個)
1,450 税込1,595
当日出荷

仕様くい打ちヘッド 材質亜鉛合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×35 仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ 適合パイプ径(Φmm)48.6mm
1本
1,160 税込1,276
当日出荷

仕様パイプX継ぎタイプ 材質亜鉛合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×60×122 仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ 適合パイプ径(Φmm)48.6mm
1個
3,000 税込3,300
当日出荷

Φ48.6mm単管用バリケード。単管Φ48.6mmは別売りです。バリケードに単管を橋渡しして使用します。収納時はバラして安定した段積み可能で収納スペースを取りません。
材質ポリプロピレン 質量(kg)2.2 オレンジ サイズ(mm)450×67×810(H)
1セット(2個)
6,440 税込7,084
翌日出荷

材質亜鉛合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×123×73 適合パイプ径(Φmm)48.6 アズワン品番64-2287-24
1個
4,590 税込5,049
当日出荷

仕様●適用パイプ外径:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):60×60×30●重量(g):260●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N●パイプと金具接続時の引張強度:578g●単管パイプΦ48.6mm用 アズワン品番65-9319-79
1個
825 税込908
当日出荷

材質鉄(クロメートメッキ) 全長(mm)130 質量(g)443 使用荷重(kg)リング左右部:85 リング下部:130 適合パイプ径(Φmm)Φ42.7・48.6 破壊荷重(kg)1800
1個(1個)
1,560 税込1,716
翌日出荷

仕様エンド取付工具 材質亜鉛合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×95 仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ 適合パイプ径(Φmm)48.6mm
1個
1,650 税込1,815
当日出荷

仕様くい打ち金具先端 材質亜鉛合金 仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ 適合パイプ径(Φmm)48.6mm サイズ(mm)直径53×55(H)
1個
800 税込880
当日出荷

溶融亜鉛メッキ仕上げ。単管パイプΦ48.6mm用。商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。屋外専用シリーズ。
材質 引張強度(kg)パイプと金具接続時:578(参考値) 適合パイプ径(Φmm)48.6 トルク(N・m)パイプ締付時の目安:12.5(参考値) 使用ビス(mm)止めビス:ステンレスビス(M8-8) 六角レンチ(mm)締付工具:4
1個
4,170 税込4,587
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質亜鉛合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×60.5×60.5 適合パイプ径(Φmm)48.6 アズワン品番64-2287-25
1個
3,870 税込4,257
当日出荷

用途単管パイプΦ48.6mm用。屋外専用シリーズ。 材質ダクタイル(ダクロメッキ処理) 寸法(mm)70×60×60 質量(g)240 ボルト穴径(Φmm)6 穴ピッチ(mm)50
1個
1,710 税込1,881
翌日出荷

材質亜鉛合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×123×73 適合パイプ径(Φmm)48.6 アズワン品番64-2287-23
1個
4,830 税込5,313
当日出荷

1個
9,670 税込10,637
当日出荷

あらゆるバリケードに使用可能です。 取手付きで持ち運びに便利です。
材質超高分子ポリエチレン樹脂 寸法(mm)340×170×330(H)mm 質量(kg)0.8、満水時:10
1個
3,190 税込3,509
当日出荷

仕様片締ボルト止金具、角度自在S方向タイプ 材質亜鉛合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×58×60 仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ 適合パイプ径(Φmm)48.6mm
1個
1,790 税込1,969
当日出荷

1パック(2個)
1,330 税込1,463
当日出荷

材質パイプ接続部品:ダクタイル(ダクロメッキ処理) 水平ベース部品:鉄(板金溶接加工品)(電解亜鉛メッキ処理) 質量(g)1930 引張強度(kg)パイプと金具接続時:500(参考値) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×140 適合パイプ径(Φmm)48.6 トルク(N・m)パイプ締付時の目安:20(参考値) 耐荷重(t)2 取付ビス止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄) 六角レンチ(mm)締付工具:8
1個
7,030 税込7,733
翌日出荷

Φ48.6単管パイプに取り付ける為の金具とボルトのセットです。
用途【EA864CF-1用】クランプ。 仕様固定ボルト:2本 材質鉄(クロメートメッキ)
1個
2,170 税込2,387
翌日出荷

材質パイプ接続部品:ダクタイル(ダクロメッキ処理) 水平ベース部品:鉄(板金溶接加工品)(電解亜鉛メッキ処理) 質量(g)2540 引張強度(kg)パイプと金具接続時:500(参考値) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×140 適合パイプ径(Φmm)48.6 トルク(N・m)パイプ締付時の目安:20(参考値) 耐荷重(t)2 取付ビス止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄) 六角レンチ(mm)締付工具:8
1個
7,730 税込8,503
翌日出荷


1個
6,360 税込6,996
当日出荷